カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 2.7mm(28)
- 3mm(46)
- 3.1mm(72)
- 3.65mm(38)
- 4mm(26)
- 4.15mm(55)
- M1.4(86)
- M1.6(92)
- M1.7(98)
- M2(1,098)
- M2.3(408)
- M2.5(534)
- M2.6(978)
- M3(3,029)
- M3.5(500)
- M4(2,565)
- M4.5(24)
- M5(860)
- M6(423)
- M8(85)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(1,333)

トラス(332)

バインド(316)

ボタン(39)

丸(8)

丸皿(114)

低頭(113)

六角(49)

六角アプセット(99)

六角穴付き(143)

六角穴付きフランジ(15)

六角穴付き皿(2)

平(18)

極低頭(35)

皿(491)

超極低頭(17)
長さ(mm)
- 6
- 4(2,222)
- 5(3,080)
- 8(6,045)
- 10(6,653)
- 12(6,229)
- 13(1,624)
- 14(3,546)
- 15(3,690)
- 16(6,699)
- 18(2,969)
- 20(6,208)
- 22(1,827)
- 25(6,696)
- 30(5,049)
- 35(4,190)
- 40(3,859)
- 45(3,573)
- 50(3,509)
- 60(1,724)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(13)
- ステンレスすべて(839)
- A2(11)
- SUS304(612)
- SUS310S(11)
- SUS316L(16)
- SUS410(6)
- SUS430(4)
- SUSXM7(54)
- チタン(27)
- 樹脂すべて(60)
- PEEK(15)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(9)
- ポリカーボネート(PC)(17)
- レニー(RENY)(13)
- 鉄すべて(2,282)
- SCM435(167)
- SCM440(9)
- SWCH(21)
- 黄銅(真鍮)(106)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

LH(12)

すりわり(55)

ツーホール(7)

トライウイング(9)

ピン3ロブ(5)

ピン5ロブ(1)

ピン6ロブ(106)

ピン六角穴(8)

ピン十字穴(2)

プラスマイナス(85)

ヘクサロビュラ(119)

ワンサイド(5)

三角穴(1)

六角穴(356)

十字穴(2,225)

四角穴(1)
表面処理
- 3価クロメート(46)
- 3価ステンコート(58)
- 3価ブラック(276)
- 3価ホワイト(373)
- その他(40)
- つや消し黒(46)
- アロック(67)
- カラー(71)
- クロメート(235)
- クローム(190)
- スズコバルト(42)
- ゼロクローム(108)
- ニッケル(383)
- ノンクローム(219)
- ユニクロ(242)
- 生地/未処理(104)
- 茶ブロンズ(115)
- 黒亜鉛(202)
- 黒染め(201)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(28)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(5)
- 0.31(80山)(51)
- 0.35(72山)(80)
- 0.4(576)
- 0.45(56山)(609)
- 0.5(1,826)
- 0.6(298)
- 0.63(40山)(214)
- 0.7(36山)(1,700)
- 0.75(18)
- 0.79(32山)(302)
- 0.8(665)
- 0.9(28山)(382)
- 1(349)
- 1.05(24山)(715)
- 1.25(79)
- 1.27(20山)(241)
- 1.41(18山)(366)
- 1.5(12)
- 1.58(16山)(232)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- -(1)
- IT3(2)
- IT4(2)
- IT6(3)
- IT8(3)
- No.0(14)
- No.1(1,278)
- No.2(2,832)
- No.3(57)
- T4(9)
- T5(6)
- T6(49)
- T8(55)
- T10(203)
- T20(103)
- T25(27)
- T27(1)
-・IT3・IT4・IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27
ブランド
- 大阪魂(4,492)
- 日産ネジ(80)
- エスコ(59)
- TRUSCO(52)
- 日本パワーファスニング(50)
- サイマコーポレーション(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- 八幡ねじ(32)
- OHSATO(大里)(17)
- コノエ(15)
- 廣杉計器(15)
- 丸エム製作所(14)
- 三星産業貿易(11)
- 大丸鋲螺製作所(8)
- 由良産商(6)
- クラウン精密工業(5)
- ケミス(5)
- 天野製作所(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・日産ネジ・エスコ・TRUSCO・日本パワーファスニング・サイマコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・OHSATO(大里)・コノエ・廣杉計器・丸エム製作所・三星産業貿易・大丸鋲螺製作所・由良産商・クラウン精密工業・ケミス・天野製作所・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(120)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(130個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(107件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(270個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥559税込¥6151パック(300個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(41個)ほか当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥468~税込¥515~特価1パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(46件のレビュー)¥519~税込¥571~特価1パック(67本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥499税込¥5491パック(57個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(24件のレビュー)¥609~税込¥670~1パック(34個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥199~税込¥219~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(28件のレビュー)¥539~税込¥593~特価1パック(300個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559税込¥6151パック(52個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839税込¥9231パック(48個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(54件のレビュー)¥329税込¥362特価1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM440表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(165個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(57個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(150個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(90個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥529税込¥5821パック(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(160個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(260個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
...