カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(11)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,252)
- SUS304(376)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(26)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(160)
- SUSXM7(6)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(34)
- ABS(23)
- 鉄すべて(798)
- SWCH(3)
- SWCH18A(27)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
- 3価クロメート(36)
- 3価ステンコート(28)
- 3価ブラック(66)
- 3価ホワイト(294)
- 3価ユニクロ(266)
- その他(39)
- つや消し黒(18)
- カラー(53)
- クロメート(50)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(47)
- ステンコート(62)
- ニッケル(50)
- ノンクローム(18)
- パシペート(106)
- ユニクロ(157)
- ラスパート(19)
- 生地/未処理(59)
- 茶ブロンズ(58)
- 黒染め(60)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(10)
- 0.5(47)
- 0.6(7)
- 0.63(40山)(33)
- 0.7(36山)(76)
- 0.79(32山)(34)
- 0.8(35)
- 0.9(28山)(50)
- 1(21)
- 1.05(24山)(202)
- 1.27(11)
- 1.27(20山)(92)
- 1.33(19山)(6)
- 1.4(14)
- 1.41(20)
- 1.41(18山)(256)
- 1.58(16山)(181)
- 1.59(22)
- 1.6(16)
- 1.81(14山)(68)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27・1.27(20山)・1.33(19山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ブランド
- 大阪魂(2,328)
- 九飛勢螺(253)
- 若井産業(207)
- ヤマヒロ(201)
- エスコ(143)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- 日本パワーファスニング(79)
- サンコーテクノ(64)
- ウイング(53)
- MIYAGAWA(33)
- アックスブレーン(31)
- 丸エム製作所(30)
- 平田ネジ(30)
- 天野製作所(27)
- ピアス(24)
- ユニーズ(24)
- Live Pro(16)
- TRUSCO(14)
- コノエ(13)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・サンコーテクノ・ウイング・MIYAGAWA・アックスブレーン・丸エム製作所・平田ネジ・天野製作所・ピアス・ユニーズ・Live Pro・TRUSCO・コノエ・ブランドをもっと見る

ドリルねじシンワッシャー ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(26本)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントリーマフレキ頭部形状リーマーフレキ仕上パシペートワックスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5
マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(230本)ほか当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM5
ダンバ 木下地用TM(ステンレス)
若井産業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(200本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレスSUS410表面処理パシペート頭部径(Φmm)10ねじの呼び5
ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(11本)ほか当日出荷リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。材質(本体)ステンレス寸法H(mm)2.6寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
なべドリルねじ(頭部塗装)
ピアス(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(2パック×50本)当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。呼び径4働き長さ(mm)5首下長(mm)13頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP
アックスブレーン¥550税込¥6051パック(20本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
トルネードポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(50本)当日出荷薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質鉄タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステン板対応ドリルねじナベ GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(27本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。用途ステンレス部材の締結に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0467
ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン
MIYAGAWA¥569~税込¥626~1セット(24本)ほか当日出荷アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
ダンバゼロパッキン付(ステンレス)
若井産業(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(500本)当日出荷ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。 薄鋼板同士接合に最適。 折版の水切面戸に最適。 勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。 化粧エプロンに最適。 たて平葺きの桟鼻止めに最適。用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)仕様パッキン付材質ステンレスSUS410寸法・サイズ(mm)4.0×16適合板厚(mm)0.5表面処理パシペートねじの呼びM4頭径(mm)10
FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8寸法Dk(Φmm)8
鉄下地用ドリルビス ステン サラ ブロンズ プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(150本)ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8穴の形状十字穴2番
プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ
アックスブレーン¥2,298税込¥2,5281箱(136本)ほか当日出荷から5日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし)仕上ユニクロ穴の形状十字穴
ヤマヒロ ラッパビス(石膏ボード二重貼り専用) イエロー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(500個)当日出荷全長L(mm)38.0表面処理イエローねじ径d5.5頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2102-89頭高さH(mm)5.0
ドライウォール ユニクロ ラッパ
ヤマヒロ¥1,798~税込¥1,978~1箱(500個)ほか当日出荷から5日以内出荷表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
サビに強いドリルビス シンワッシャー 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥539~税込¥593~1袋(50本)当日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部シンワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
クロメート コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥98~税込¥108~1本ほか当日出荷から4日以内出荷表面処理:クロメートメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
鉄下地用ドリルビス ステン リーマ フレキ プラケース入
ウイング¥1,498税込¥1,6481パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849~税込¥934~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
高耐食ドリルねじ六角 MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(22本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途耐食性が求められる環境で板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
トルネードポイント トラス
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(1000個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで頭部形状トラスねじ径d3.9ねじ長さS(mm)全ねじ頭高さH(mm)1.6
ジャックポイント ヘックス#5
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(150個)ほか当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)10.0まで仕上三価シルバーねじ径d5.5頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5ドリル長さk(mm)13.0ドリル幅dk(mm)5.0対辺B(mm)8.0
セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入)
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(55本)ほか当日出荷楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)10.6適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥402~税込¥442~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥424~税込¥466~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応