絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27・1.27(20山)・1.33(19山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ブランド
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・サンコーテクノ・ウイング・MIYAGAWA・アックスブレーン・丸エム製作所・平田ネジ・天野製作所・ピアス・ユニーズ・Live Pro・TRUSCO・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,767件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピアスビスセット(ナベ頭/鉄三価クロメート) エスコ

    ピアスビスセット(ナベ頭/鉄三価クロメート)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    欠品中
    セット内容サイズ(入数):4×13mm(80個)、4×16mm(120個)、4×19mm(120個)、4×25mm(32個)、5×16mm(68個)、5×19mm(60個)、5×25mm(48個)材質鉄(三価クロメート)形状(+)ナベ頭ケース寸法(mm)205×145×40
  • MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)

    コノエ
    649税込714
    1パック(80個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1パック(36本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,998税込2,198
    1箱(75本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャービット十字No.2
  • 板金雨どいビス 箱入 ステンレス ウイング

    板金雨どいビス 箱入 ステンレス

    ウイング
    3,500税込3,850
    1箱(300本)ほか
    翌々日出荷
    高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
    用途樋受け具の固定に。頭径(Φmm)9.5穴の形状十字穴2番
  • 板金雨どいビス プラケース入 ブラウン ウイング

    板金雨どいビス プラケース入 ブラウン

    ウイング
    669税込736
    1パック(80本)ほか
    翌々日出荷
    高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
    用途樋受け具の固定に。材質頭径(Φmm)9.5表面処理ブラウンコート穴の形状十字穴2番
  • 雨樋ビス ステンレス 若井産業

    雨樋ビス ステンレス

    若井産業
    3,500税込3,850
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    頭径(Φmm)8.8
  • カクテルビス 若井産業

    カクテルビス

    若井産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(300本)ほか
    5日以内出荷
    先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
    用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに材質表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス
  • 4x25mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ

    4x25mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,180税込2,398
    1パック(50本)
    当日出荷
    仕様(+)ナベ頭サイズ(mm)4×25
  • 板金パッキンビス 若井産業

    板金パッキンビス

    若井産業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(100本)
    当日出荷
    板金役物+木下地 パッキン付きでしっかり防水
    材質長さ(mm)27呼び径(mm)4.3ねじの呼びM4.3
  • ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43 若井産業

    ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43

    若井産業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(300本)
    当日出荷
    野地板用
    用途平板スレート瓦の改修に仕様三価ユニクロ全長(mm)43(ネジ部:33)呼び径(mm)4.5ねじ長さ(mm)40寸法・サイズ(mm)4.5×45頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)10頭径(mm)10
  • ダンバステンキャップ(PZ) 若井産業

    ダンバステンキャップ(PZ)

    若井産業
    4,998税込5,498
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、SUS304+EPDM(パッキン付座金)
  • 一石三丁 ドリル サンコーテクノ

    一石三丁 ドリル

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コンクリート用
  • 板金パッキンビス 頭部アイボリー 若井産業

    板金パッキンビス 頭部アイボリー

    若井産業
    4,498税込4,948
    1箱(500本)
    当日出荷
    高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群! ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
    材質アイボリーねじ径(mm)4.3表面処理ラスパートねじの呼びM4.3
  • パッキンダンバ ステンレス(SUS410) 若井産業

    パッキンダンバ ステンレス(SUS410)

    若井産業
    10,980税込12,078
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス頭部径(Φmm)10ねじの呼びM4
  • 野地板コース  イエロークロメート ヤマヒロ

    野地板コース イエロークロメート

    ヤマヒロ
    2,998税込3,298
    1箱(800個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理イエロークロメートねじ径d4.0頭径D(Φmm)10.0頭高さH(mm)3.5
  • ユニクロ ジャックポイント ラッパ ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント ラッパ

    ヤマヒロ
    1,590税込1,749
    1箱(350個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合板厚(mm)2.3まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ頭高さH(mm)4.5
  • ノンヘッドトルネードハイロー ヤマヒロ

    ノンヘッドトルネードハイロー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(400個)ほか
    当日出荷
    仕様クロムフリー適合板厚(mm)1.4まで仕上三価ユニクロねじ径d5.1頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
  • ステンレスキャップジャックポイント ステンレスヤマザ+ネオパッキン付 ヤマヒロ

    ステンレスキャップジャックポイント ステンレスヤマザ+ネオパッキン付

    ヤマヒロ
    9,998税込10,998
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロ

    ステン ジャックポイント サラ

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    1,816税込1,998
    1箱(75本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ブチ抜きビス ナベ(SUS410)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(70本)ほか
    当日出荷
    下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピアストラス(細目)(SUS410/ラフレ)(小箱) 大阪魂

    ピアストラス(細目)(SUS410/ラフレ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(600個)
    当日出荷
    材質SUS410十字穴番号2適合板厚(mm)1.2~3.6ねじの種類全ねじ表面処理ラフレ頭部形状トラス寸法d(Φmm)4.2寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)9
  • FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類FRXナベ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
  • FRXシールHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂

    FRXシールHEX (SUS410)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS410種類FRXシールHEX寸法h(mm)4.8
  • ピアスビスセット(鉄/ユニクローム) エスコ

    ピアスビスセット(鉄/ユニクローム)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949EPセット内容頭形状 サイズ(入数):(+)ナベ4×13mm(150)(+)ナベ4×16mm(120)(+)ナベ4×19mm(100)(+)ナベ4×25mm(80)(+)皿4×30mm(80)(+)皿4×40mm(50)
  • YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    219税込241
    1パック(2本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
    用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理ファインパシペート頭部形状六角頭部径(Φmm)10
  • エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート) 天野製作所

    エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)

    天野製作所
    2,200税込2,420
    1箱(45本)ほか
    4日以内出荷
    頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
    用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
  • エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート) 天野製作所

    エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)

    天野製作所
    1,700税込1,870
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
    用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • POPリベット(サラ 大阪魂

    POPリベット(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(9個)ほか
    翌々日出荷
  • POPリベット(サラ TAPK 大阪魂

    POPリベット(サラ TAPK

    大阪魂
    667税込734
    1セット(9個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。 締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
  • SUS410 ピアス(サラD8 九飛勢螺

    SUS410 ピアス(サラD8

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410十字穴番号#2ねじの呼びd5
  • ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    5,640税込6,204
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    227税込250
    1パック(8本)
    翌々日出荷
    タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
    材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
  • NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ

    NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.3対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)25頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)50
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状仕上ステンレコーテング
  • AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品) ヤマヒロ

    AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品)

    ヤマヒロ
    1,828税込2,011
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
    用途防水効果に最適。材質座金:ステンレスSUS304、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルビス用刃先キャップ 白(パック品) ヤマヒロ

    ドリルビス用刃先キャップ 白(パック品)

    ヤマヒロ
    334税込367
    1袋(30本)
    欠品中
    ビスの刃先に付ける安全キャップです。
    用途安全・保護目的に材質樹脂ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    858税込944
    1袋(50本)ほか
    翌々日出荷
    超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。
    用途部材重ね部に最適です。材質タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジ(切り刃付)