カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(11)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,252)
- SUS304(376)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(26)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(160)
- SUSXM7(6)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(34)
- ABS(23)
- 鉄すべて(798)
- SWCH(3)
- SWCH18A(27)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
- 3価クロメート(36)
- 3価ステンコート(28)
- 3価ブラック(66)
- 3価ホワイト(294)
- 3価ユニクロ(266)
- その他(39)
- つや消し黒(18)
- カラー(53)
- クロメート(50)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(47)
- ステンコート(62)
- ニッケル(50)
- ノンクローム(18)
- パシペート(106)
- ユニクロ(157)
- ラスパート(19)
- 生地/未処理(59)
- 茶ブロンズ(58)
- 黒染め(60)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(10)
- 0.5(47)
- 0.6(7)
- 0.63(40山)(33)
- 0.7(36山)(76)
- 0.79(32山)(34)
- 0.8(35)
- 0.9(28山)(50)
- 1(21)
- 1.05(24山)(202)
- 1.27(11)
- 1.27(20山)(92)
- 1.33(19山)(6)
- 1.4(14)
- 1.41(20)
- 1.41(18山)(256)
- 1.58(16山)(181)
- 1.59(22)
- 1.6(16)
- 1.81(14山)(68)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27・1.27(20山)・1.33(19山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ブランド
- 大阪魂(2,328)
- 九飛勢螺(253)
- 若井産業(207)
- ヤマヒロ(201)
- エスコ(143)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- 日本パワーファスニング(79)
- サンコーテクノ(64)
- ウイング(53)
- MIYAGAWA(33)
- アックスブレーン(31)
- 丸エム製作所(30)
- 平田ネジ(30)
- 天野製作所(27)
- ピアス(24)
- ユニーズ(24)
- Live Pro(16)
- TRUSCO(14)
- コノエ(13)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・サンコーテクノ・ウイング・MIYAGAWA・アックスブレーン・丸エム製作所・平田ネジ・天野製作所・ピアス・ユニーズ・Live Pro・TRUSCO・コノエ・ブランドをもっと見る

ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】
若井産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(150本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途座ぐり付金物+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
ドリルスクリュー
サンコーテクノ¥1,498~税込¥1,648~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です頭部形状六角頭
ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート
Live Pro¥4,798~税込¥5,278~1箱(500本)ほか当日出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状皿呼び寸法d(mm)4
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(95個)ほか当日出荷から3日以内出荷ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
板金雨どいビス 箱入 ブラック
ウイング¥2,198~税込¥2,418~1箱(400本)ほか翌々日出荷高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。用途樋受け具の固定に。材質鉄頭径(Φmm)9.5表面処理ブラックコート穴の形状十字穴2番
折板用ダンバ 中間用
若井産業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷適合板厚(mm)0.6~0.8(上記の2枚重ね)ねじの呼びM7サイズ(d×L1)(mm)7×35ワッシャー外径(mm)座金:30
4x16mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
エスコ¥1,630税込¥1,7931パック(50本)欠品中仕様(+)ナベ頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状なべサイズ(mm)4×16
野地板コース イエロークロメート
ヤマヒロ¥2,998~税込¥3,298~1箱(800個)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理イエロークロメートねじ径d4.0頭径D(Φmm)10.0頭高さH(mm)3.5
ユニクロ ミニジャックポイント トラス
ヤマヒロ¥5,998税込¥6,5981箱(1000個)当日出荷仕様クロムフリー全長L(mm)13.0適合板厚(mm)1.8まで表面処理ユニクロ頭部形状トラスねじ径d4.0頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2099-28ねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)6.0ドリル幅dk(mm)2.9
ユニクロ ジャックポイント フレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(500個)ほか当日出荷から6日以内出荷適合板厚(mm)2.3まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5ドリル長さk(mm)4.5ドリル幅dk(mm)3.1
ノンヘッドトルネードハイロー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(400個)ほか当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)1.4まで仕上三価ユニクロねじ径d5.1頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
トルネードポイント フラットモドトラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥3,560税込¥3,9161箱(500本)当日出荷種別クロムフリーサイズ4×12寸法L(mm)12.0寸法H(mm)2.2寸法d(mm)3.9適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)11.0寸法p(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ジャックポイント トラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,484税込¥2,7321箱(500本)当日出荷種別クロムフリー寸法L(mm)13.0寸法H(mm)1.6寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)4.0適合板厚(mm)合計1.2~2.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.4寸法dk(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(230本)ほか当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5表面処理ステンコーティング頭部形状皿穴の形状十字穴
FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXナベ表面処理茶ブロンズ頭部形状ナベ
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1パック(2本)ほか3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
3カ-W POPリベット(サラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(54個)ほか当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
ステンドリルねじ ブロンズ
ピアス¥669~税込¥736~1箱(2パック×50本)ほか3日以内出荷十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。呼び径4頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ウスト
ピアス¥999税込¥1,0991箱(5パック×10本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(70本)ほか当日出荷楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8.2適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
MBテクス PAN 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥97税込¥1071パック(10本)当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番387-1794頭部径(Φmm)3.5首下長(mm)10呼び寸法D(mm)3.5呼び寸法L(mm)10
NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410
ユニーズ¥4,410税込¥4,8511パック当日出荷から4日以内出荷NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質SUS410頭部形状六角
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥1,688税込¥1,8571パック当日出荷から4日以内出荷マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
トルネードポイント トラス(ステンレス)(パック品)
ヤマヒロ¥632税込¥6951袋(50本)当日出荷薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ジャックポイント D6サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥670税込¥7371袋(100本)当日出荷ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。用途ボードの下貼りに最適です。材質鉄長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント モドトラス<シンワッシャー>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥562~税込¥618~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状モドトラス頭部径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥454~税込¥499~1袋(50本)ほか翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥319~税込¥351~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応