絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
- ステンレスすべて(193)
- SUS304(152)
- SUS410(9)
- SUS430(4)
- SUSXM7(8)
- ニッケル合金(1)
- 本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート(5)
- 本体:鉄、表面処理:ニッケルメッキ(5)
- 本体:鉄、表面処理:ブロンズ(1)
- 本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ(8)
- 本体:鉄、表面処理:三価クロメート(1)
- 本体:鉄、表面処理:真鍮メッキ(5)
- 本体:鉄、表面処理:耐腐食ブロンズ処理(2)
- 鉄すべて(340)
- SWCH(3)
- SWCH18A(1)
- 黄銅(真鍮)(43)
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(3)
- BSメッキ(4)
- その他(9)
- つや消し黒(5)
- カラー(14)
- クロメート(127)
- クローム(6)
- ニッケル(29)
- パシペート(5)
- ブロンズ(10)
- ユニクロ(27)
- ラスパート(7)
- 亜鉛メッキ(50)
- 生地/未処理(14)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(4)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(2)
- 0.9(28山)(4)
- 1(25)
- 1.1(36)
- 1.2(28)
- 1.3(36)
- 1.33(19山)(5)
- 1.4(7)
- 1.41(18山)(33)
- 1.6(43)
- 1.8(40)
- 1.81(14山)(4)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(33)
- 2.2(31)
- 2.4(1)
- 2.6(34)
- 2.7(26)
- 2.82(2)
- 3.3(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.75・0.9(28山)・1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.4・2.6・2.7・2.82・3.3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(307)
- エスコ(261)
- ダンドリビス(72)
- ハーフェレ(69)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
- 八幡ねじ(34)
- GROVE(16)
- OHSATO(大里)(13)
- 天野製作所(9)
- 若井産業(8)
- TRUSCO(5)
- MIYAGAWA(3)
- 平田ネジ(3)
- ノーブランド(2)
- ウイング(2)
- コクブ(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ハイロジック(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ダンドリビス・ハーフェレ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・GROVE・OHSATO(大里)・天野製作所・若井産業・TRUSCO・MIYAGAWA・平田ネジ・ノーブランド・ウイング・コクブ・WAKI(和気産業)・INAX(LIXIL)・ハイロジック・ブランドをもっと見る
10ページ目: 木ねじ
「長さ(mm)」から絞り込む

M調整ビス55
ダンドリビス¥699~税込¥769~1パック(34本)ほか当日出荷省施工商品、ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。M調整はMDF材に最適です。材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)55ねじ長さ(mm)33、7ねじ径(mm)5、4.7頭部径(Φmm)8
ホワイト (+)サラモクネジ(クロメート
大阪魂¥8,927税込¥9,8201セット(1400個)4日以内出荷長さ(mm)32十字穴番号2呼び径3.1寸法d(mm)3.1寸法K(mm)1.8寸法m(mm)3.8ピッチP(mm)1.3寸法dk(mm)6.2
BK ステン(+)サラモクネジ
大阪魂¥667税込¥7341セット(7個)4日以内出荷長さ(mm)63十字穴番号3呼び径5.1寸法d(mm)5.1寸法K(mm)2.85寸法m(mm)6.4ピッチP(mm)2.2寸法dk(mm)10.2
パイロビス ALC 四角穴 鉄骨下地用(鉄/クロメートめっき)
平田ネジ¥7,898税込¥8,6881箱(300本)4日以内出荷鉄骨下地へALC板を取り付けるのに使用するねじです。用途ALC板への取付に。種別半ねじ材質鉄長さ(mm)60適合板厚(mm)3.2まで表面処理クロメートメッキ頭部径(Φmm)【最大】12.8、【最小】12.2穴の形状四角ねじの呼び5mmねじ部長さ(mm)37
パイロビス ALC 四角穴 木下地用(鉄/クロメートめっき)
平田ネジ¥8,598税込¥9,4581箱(300本)4日以内出荷木質系下地へ(ALC板50mm以下)を取り付ける際に使用するねじです。用途ALC板への取付に。種別半ねじ材質鉄長さ(mm)70表面処理クロメートメッキ頭部径(Φmm)【最大】11.8、【最小】11.2穴の形状四角ねじの呼び5mmねじ部長さ(mm)45
ウッドデッキ用ビス (ステンレス/SUSXMX7 ブロンズ)
平田ネジ¥4,598税込¥5,0581箱(60本)ほか4日以内出荷ウッドデッキ用ビスです。用途ウッドデッキ材(相手材)+木材(下地材)に。種別半ねじ材質ステンレス/SUSXM7色ブロンズ頭部径(Φmm)【最大】10.3、【最小】9.8穴の形状四角ねじの呼び5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
仕上がり上手軸細
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥659~税込¥725~1パック(30本)ほか3日以内出荷フレキ頭で毛羽立ちを防止し、仕上がりがキレイにおさまります。先端ドリル形状により、木割れを防ぎ下穴なしでスムーズな打ち込みができます。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)3.2表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)6.3ドライブサイズNo.2
コーススレッド EX BLACK(黒) 袋入パック 半ねじ (10本) (d:径)5.1×(L1:全長)120mm
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299税込¥3291パック(10本)当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。トラスコ品番713-3703材質スチール全長(mm)120色ブラックタイプ半ねじねじ径(mm)5.1表面処理黒塗装頭部径(Φmm)9.3ドライブサイズNo.2ねじ部長さ(mm)59
極細ビス(スチール) 24号
ダンドリビス¥1,698税込¥1,8681箱(324本)当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質スチール十字穴番号No.1寸法d(mm)2.6表面処理クロメート穴の形状十字穴頭部径dk(mm)4.2
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281箱(550本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)
天野製作所¥6,300税込¥6,9301箱(1350本)ほか4日以内出荷高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など。多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質鉄表面処理クロメート
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥6,500税込¥7,1501箱(1500本)4日以内出荷0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径4.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)8.8首下長(mm)13頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)
天野製作所¥1,600税込¥1,7601箱(455本)ほか4日以内出荷ねじの強度も最強!。毛羽を切る特殊フレキ!。部材同士をガッチリ固定できるビスです。用途構造用合板、コンパネ等材質鉄表面処理クロメート頭部形状皿
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥3,900~税込¥4,290~1箱(150本)ほか4日以内出荷0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径5表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,700~税込¥2,970~1箱(600本)ほか4日以内出荷0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質鉄呼び径4.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
SC-1 ステン(+)マルサラモクネジ
大阪魂¥2,254税込¥2,4791セット(200個)9日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)7寸法k+f(mm)2.8
ステンメッキ ステン(+)サラモクネジステン(+)サラモクネジ
大阪魂¥2,383税込¥2,6211セット(200個)9日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.5寸法K(mm)2寸法m(mm)4.2ピッチP(mm)1.4寸法dk(mm)7
SC-1 ステン(+)サラモクネジ
大阪魂¥2,763税込¥3,0391セット(200個)9日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号2呼び径3.1寸法d(mm)3.1寸法K(mm)1.8寸法m(mm)3.8ピッチP(mm)1.3寸法dk(mm)6.2