絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
- ステンレスすべて(193)
- SUS304(152)
- SUS410(9)
- SUS430(4)
- SUSXM7(8)
- ニッケル合金(1)
- 本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート(5)
- 本体:鉄、表面処理:ニッケルメッキ(5)
- 本体:鉄、表面処理:ブロンズ(1)
- 本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ(8)
- 本体:鉄、表面処理:三価クロメート(1)
- 本体:鉄、表面処理:真鍮メッキ(5)
- 本体:鉄、表面処理:耐腐食ブロンズ処理(2)
- 鉄すべて(340)
- SWCH(3)
- SWCH18A(1)
- 黄銅(真鍮)(43)
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(3)
- BSメッキ(4)
- その他(9)
- つや消し黒(5)
- カラー(14)
- クロメート(127)
- クローム(6)
- ニッケル(29)
- パシペート(5)
- ブロンズ(10)
- ユニクロ(27)
- ラスパート(7)
- 亜鉛メッキ(50)
- 生地/未処理(14)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(4)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(2)
- 0.9(28山)(4)
- 1(25)
- 1.1(36)
- 1.2(28)
- 1.3(36)
- 1.33(19山)(5)
- 1.4(7)
- 1.41(18山)(33)
- 1.6(43)
- 1.8(40)
- 1.81(14山)(4)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(33)
- 2.2(31)
- 2.4(1)
- 2.6(34)
- 2.7(26)
- 2.82(2)
- 3.3(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.75・0.9(28山)・1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.4・2.6・2.7・2.82・3.3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(307)
- エスコ(261)
- ダンドリビス(72)
- ハーフェレ(69)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
- 八幡ねじ(34)
- GROVE(16)
- OHSATO(大里)(13)
- 天野製作所(9)
- 若井産業(8)
- TRUSCO(5)
- MIYAGAWA(3)
- 平田ネジ(3)
- ノーブランド(2)
- ウイング(2)
- コクブ(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ハイロジック(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ダンドリビス・ハーフェレ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・GROVE・OHSATO(大里)・天野製作所・若井産業・TRUSCO・MIYAGAWA・平田ネジ・ノーブランド・ウイング・コクブ・WAKI(和気産業)・INAX(LIXIL)・ハイロジック・ブランドをもっと見る
6ページ目: 木ねじ
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「長さ(mm)」から絞り込む

エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(150本)ほか4日以内出荷0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質鉄呼び径5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)
天野製作所¥2,400税込¥2,6401箱(1100本)ほか4日以内出荷施工時間を短縮させる。ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。用途硬い木材に最適材質鉄表面処理クロメート
(+-)マルモクネジ
大阪魂¥667税込¥7341セット(92個)翌々日出荷長さ(mm)25十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.5寸法t(mm)1.6寸法P(mm)1.4寸法K(mm)2.5寸法n(mm)1寸法dk(mm)6.5
真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1箱(8本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・真鍮用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質真鍮
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 300本入
GROVE¥3,398税込¥3,7381個(300本)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ45.2mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約300本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x45mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)45色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数300本
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入×20箱入
GROVE¥32,980税込¥36,2781ケース(100本×20個)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.11mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)×20箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)65色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本×20箱入
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入×20箱入
GROVE¥25,980税込¥28,5781ケース(100本×20個)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.9mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)×20箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x45mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)45色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本×20箱入
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入×10箱入
GROVE¥29,980税込¥32,9781ケース(200本×10個)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.7mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約200本入)×10箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm材質SUS410長さ(mm)65色ブラウン頭部形状皿ねじ径(Φmm)4.5入数200本×10箱入
スーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥5,898~税込¥6,488~1箱(250本)ほか当日出荷から9日以内出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
プラビス(プラスチック用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(8本)当日出荷特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック板に対応しています。用途木材の下地にプラスチック板などを取り付ける際に材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)19タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8刃先特殊先端適合ドライバープラス No.2頭部径dk(mm)8ねじ部長さ(mm)16
ハイスピードビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1パック(40本)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。粗目2条ねじなので、打ち込みスピードが速い。用途木工用造作ビス材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ頭部形状ラッパ頭適合ドライバープラスNO.2
ラック支柱ビス
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(16本×5パック)3日以内出荷ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。用途ウッドラックの棚板止めに使用します。材質鉄長さ(mm)32呼び4.2
木用ねじフレキNP
八幡ねじ¥860~税込¥946~1セット(60本×2パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
木用ねじ黒
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(4本×5パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理塗装
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,798~税込¥3,078~1セット(500個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1セット(100個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)5
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,998~税込¥3,298~1セット(500個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥7,998~税込¥8,798~1セット(100個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)6
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調
ハーフェレ¥2,698~税込¥2,968~1セット(1000個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上ブロンズ調穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1セット(500個)ほか8日以内出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
黒亜鉛 木が割れにくいビス PR 4.2×90 (35本入)
OHSATO(大里)¥509税込¥5601箱(35本)翌々日出荷通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビス プレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。 ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。 槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。 バランスを重視した作りになっています。トラスコ品番855-8878表面処理黒亜鉛ねじの呼びM4.2ねじサイズ4.2×90
石こうボードビス(木下地用(若井(ステンレス/生地)
大阪魂¥459税込¥5051パック(24本)3日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)25表面処理生地(または標準)ねじの呼びM3.8