絞り込み
材質
- その他(2)
- アルミ(335)
- ガラス繊維(4)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(6)
- シリコン(1)
- スチール(266)
- ステンレス(735)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(5)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- メラミン(1)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 木(13)
- 樹脂(765)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(6)
- イマオコーポレーション(1,049)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- RS PRO(680)
- エスコ(591)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- 廣杉計器(337)
- MIYOSHI(小西製作所)(241)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(193)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(163)
- ホシモト(97)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(44)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。ねじ規格並目
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LHM-W_2.eps
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
クランプレバー(プラスティックパッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)ねじ規格並目
クランプレバー(球状パッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)ねじ規格並目
クランプレバー-平座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から8日以内出荷平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-LW-CR_usage.eps
ステンレスウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,498~税込¥3,848~1個5日以内出荷耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨ねじ規格並目寸法s(mm)5
ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[USP-A4-HD]]----ショットブラスト [[USP-A4-HP-HD]]----研磨寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000
セブンロブノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥319~税込¥351~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303ねじ規格並目色(本体)BK
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-W_2.eps
ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線歯数18寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13ねじ規格並目寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5色(本体)CR
ミニクランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線歯数18寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13ねじ規格並目寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5色(本体)CR
メタルスーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥959~税込¥1,055~1個4日以内出荷から5日以内出荷ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。 組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304寸法Lh(mm)15
バネ入トランク取手
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個6日以内出荷バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
収納型ハンドル
栃木屋¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等材質/処理本体・グリップ:ADC/シルバー(塗装),ハンドルピン:SUS304/-,プラグクッションゴム:CR/黒色,取付金具:ZDC/SUS/PA6 / 3価クロメート/原色RoHS指令(10物質対応)対応
トランク取手
栃木屋¥889税込¥9781個7日以内出荷従来のスプリング内蔵ハンドルより薄型にしたトランク取手です。 スプリングによりハンドルがぶらつきにくくなっております。用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質/処理ベース:SPCC/3価クロメート,ハンドル:SWRM/3価クロメート,スプリング:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル(インジケーター付)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,894税込¥2,0831個4日以内出荷視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります。 パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型用途キュービクル・配電盤・分電盤付属品キー2本(A-456-1-1)、止め金:AC-25-E-1仕様インジケーター材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)290適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)鍵番号:0200タキゲンコード4695
南京錠用平面ハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,614税込¥5,0751個5日以内出荷南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途配分電盤・制御盤付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:0200タキゲンコード4714
ステンレス舟艇用片鎌錠
TAKIGEN(タキゲン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 扉の外・内で操作できます。 ワンタッチ操作で開閉できます。 防水タイプ(シートパッキン使用) 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸付属品受座・キー2本仕様右開き用材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)質量(g)400適合板厚(mm)2~7表面仕上げ鏡面バフ研磨鍵番号:122タキゲンコード4705
ラッチ式平面ハンドル用インナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,419~税込¥2,661~1個4日以内出荷扉の内外よりハンドル操作ができます。 1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウターハンドル、 インナーハンドルが選べます。用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック
黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅(C3604BD)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥5,698~税込¥6,268~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-NBRoHS2対応品
廣杉計器¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品
廣杉計器¥4,998~税込¥5,498~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
オーバル グリップ レバー
イマオコーポレーション¥749~税込¥824~1個翌々日出荷材質(グリップ)ポリアミド色(グリップ)ブラック表面処理(グリップ)光沢仕上げ表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ色(シャフト)つや消しシルバー
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ワークグリッパー
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷長さ(mm)16.5幅(mm)10(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)材質(本体)超硬質量(g)13材質(チップ)超硬表面処理(本体)-熱処理(本体)-硬度(本体)HRC72
ミニクランプ レバー
イマオコーポレーション¥919~税込¥1,011~1個5日以内出荷歯数16材質(ねじ部)SUM22L材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー)塗装
アルミパイプハンドルAPH型用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291個当日出荷表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。用途工作機械、大型扉など高さ(mm)61質量(g)34種類面付ハンドル取付け方法丸穴アズワン品番64-8408-12RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質亜鉛合金仕上マットクロムめっき取付部ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。用途ワゴン、操作用パネル。材質アルミニウム合金高さ(mm)90種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル CJH型(本体)
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル仕上ブラック取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)高さ(mm)22質量(g)22種類裏止めハンドル長さL(mm)50グリップ径(Φmm)10仕上サテン仕上取付け方法めねじピッチP(mm)45アズワン品番64-6776-76RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形