絞り込み
材質
- その他(2)
- アルミ(335)
- ガラス繊維(4)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(6)
- シリコン(1)
- スチール(266)
- ステンレス(735)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(5)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- メラミン(1)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 木(13)
- 樹脂(765)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(6)
- イマオコーポレーション(1,049)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- RS PRO(680)
- エスコ(591)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- 廣杉計器(337)
- MIYOSHI(小西製作所)(241)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(193)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(163)
- ホシモト(97)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(44)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る

埋込取手 MN1116Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から6日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5種類取手・引手長さL(mm)45.3取付穴深さ(mm)18.5
埋込取手 MN1117Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5種類取手・引手取付穴深さ(mm)18.5
小型埋込取手
栃木屋¥149税込¥1641個7日以内出荷指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。用途小型筐体扉等材質AES色黒自重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])19.6(2)
ステンレス 引き取手C型(めねじ)
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。ねじ寸法M4包装JAN付袋入り参考使用荷重(kN)0.20ねじ深さ(mm)8
樹脂製小型つまみハンドル
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス鋼製半回転引手
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。用途制御盤、配電盤、点検口など付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンRoHS指令(10物質対応)対応
装飾平小ネジ
シブタニ¥489~税込¥538~1本4日以内出荷ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。用途分電盤・配電盤・機械など種類丸形仕上鏡面取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス(SUS303)
堀込引手(ボルトタイプ)
シブタニ¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップ
シブタニ¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷大型ですが軽量な取手です。用途車両、機械など材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
SUS丸棒取手(傾斜タイプ)
シブタニ¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷豊富なサイズで幅広い用途に対応します。用途通信機器、事務機器、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨ねじ径M5製品質量(g)148RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)360(37kgf)
座金(ステンレスタイプ)
シブタニ¥129~税込¥142~1袋(2個)4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途ETP-114/115/116/117用化粧座金材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SUS丸棒取手(傾斜タイプ)
シブタニ¥839税込¥9231本欠品中傾斜付きで握りやすい設計です。用途機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨製品質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)150(15kgf)
密閉アジャスタハンドル
シブタニ¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。用途車両、工作機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ)
シブタニ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM)仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニギリバー(面付型)
MK(丸喜金属本社)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷アルミ製の為、耐蝕性に優れています。用途車輌や機械設備等のハンドル、取手として仕様アルミニギリバー(面付型)トラスコ品番118-9340材質アルミ全長(mm)367質量(g)200穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)308345
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799~税込¥879~1個12日以内出荷から18日以内出荷形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個18日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598~税込¥1,758~1個14日以内出荷から18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698~税込¥2,968~1個18日以内出荷形状N形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状円筒形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小
ジョー・プリンス竹下¥1,289税込¥1,4181個7日以内出荷左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。 専用止金が付属しています。左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)179仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020743803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(ダブルビット型)
ジョー・プリンス竹下¥1,389税込¥1,5281個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)82仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020582351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス防水キーロット(スリット型)
ジョー・プリンス竹下¥1,389税込¥1,5281個7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)96仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020581351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個当日出荷・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)240仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)(最大)2RoHS指令(10物質対応)対応
埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷優美なデザイン 扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。用途特装車・バス・キャビネット・計測機器付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー材質ABS樹脂表面仕上げクロムめっき
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個当日出荷塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。用途計測機器・通信機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)35タキゲンコード00327吊下荷重(N)49
ステンレス 密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥17,427~税込¥19,170~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座付属品キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)鍵0200
ステンレス 埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,125~税込¥1,238~1個4日以内出荷開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。 ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります用途キャビネット・計測機器付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷左右兼用型です。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。 専用止金が付属しています。用途・点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面リフトハンドル
ジョー・プリンス竹下¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷約3mmの締め込みが可能な小型リフトハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)148仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル 鍵無し
ホシモト(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応鍵無し
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
ステンレス コンテナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥16,434~税込¥18,077~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨