絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,506件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型密閉用連動ハンドル(2個1組) TAKIGEN(タキゲン)

    大型密閉用連動ハンドル(2個1組)

    TAKIGEN(タキゲン)
    41,934税込46,127
    1個
    4日以内出荷
    真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型
    用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合板厚(mm)20~35表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60873
  • ステンレス 密閉用小型連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用小型連動ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    13,034税込14,337
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
    用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用付属品なし材質(本体)ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • ステンレス 小型ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小型ハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,894税込6,483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受座のねじで高さが調整できます。
    用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • ステンレス 大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    30,034税込33,037
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
    用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ロック付密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ロック付密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,443税込4,887
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途冷凍冷蔵車・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 密閉用埋込みハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用埋込みハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    9,747税込10,722
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • 密閉リフトハンドル用ラッチ受 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉リフトハンドル用ラッチ受

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,136税込2,350
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途厨房機器・試験機器などの密閉扉
  • オーブン用密閉リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オーブン用密閉リフトハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,522税込7,174
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付け座・ビスセット材質(レバー部)ポリアミド(PA6)材質(ベース)亜鉛合金(ZDC)レバー色最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース:クロムめっき(MZCr)
  • ロックハンドル(2ポイント) TAKIGEN(タキゲン)

    ロックハンドル(2ポイント)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,579税込8,337
    1個
    4日以内出荷
    ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。 施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。 ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。 ロッド棒の取付け位置を調整できます。 右回転用
    用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)標準色アイボリー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • 手動ラッチハンドル用レバー TAKIGEN(タキゲン)

    手動ラッチハンドル用レバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,425税込4,868
    1個
    4日以内出荷
    扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-602と互換性があります。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用質量(g)1350材質(レバー部)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60689
  • ポップハンドル用 押ボタンスイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ポップハンドル用 押ボタンスイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    697税込767
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)14寸法L1(mm)25寸法L2(mm)11寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22162
  • ファスナー (つまみタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー (つまみタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    欠品中
    右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
    用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)材質(つまみ)冷間圧延鋼板(SPCC)タキゲンコード20296
  • ステンレス スナッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スナッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れています。
    用途保冷車・食品機械付属品取付け板(受座は付属していません。)材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)ステンレス鋼鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード04300
  • ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 右開き用
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 折りたたみ取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折りたたみ取手(P=80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,048税込4,453
    1個
    4日以内出荷
    折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)110寸法L(mm)98寸法P(mm)80表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01569
  • ステンレス 折りたたみ取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折りたたみ取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,105税込4,516
    1個
    4日以内出荷
    折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)123寸法L(mm)118寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01568
  • ステンレス オーブン大型取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オーブン大型取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
    用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど材質(ブラケット)亜鉛合金(ZDC)材質(パイプ)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上使用荷重(N)294
  • ステンレス 平面リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面リフトハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,674税込12,841
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス L型ハンドル(L=105) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型ハンドル(L=105)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,038税込4,442
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)230寸法L(mm)105最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00782
  • 十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)5.9種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6.5寸法MM3タキゲンコード4243材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    352税込387
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10.5寸法MM3タキゲンコード4242材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    443税込487
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.8種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)13寸法MM4タキゲンコード4240材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=7.5) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=7.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    420税込462
    1個
    4日以内出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13.5種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)7.5寸法MM5タキゲンコード4239材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス 舟底引手(L120×W27) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 舟底引手(L120×W27)

    TAKIGEN(タキゲン)
    215税込237
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)31寸法L1(mm)120寸法L2(mm)77寸法P(mm)102寸法H2(mm)12.5寸法W1(mm)27寸法W2(mm)23表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00752
  • ステンレス ラインハンドル(L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラインハンドル(L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,835税込5,319
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)90寸法L(mm)60寸法D(Φmm)28寸法P(mm)12寸法H1(mm)25寸法H2(mm)5寸法W1(mm)16寸法W2(mm)8寸法H3(mm)6寸法H4(mm)19寸法H5(mm)1.5最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00723
  • ステンレス ラインハンドル(L=80) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラインハンドル(L=80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,285税込5,814
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)140寸法L(mm)80寸法D(Φmm)34寸法P(mm)13寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10寸法H3(mm)6寸法H4(mm)21寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)2表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00722
  • ステンレス ラインハンドル(L=90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラインハンドル(L=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)170寸法L(mm)90寸法D(Φmm)38寸法P(mm)15寸法H1(mm)36寸法H2(mm)7寸法W1(mm)22寸法W2(mm)12寸法H3(mm)7寸法H4(mm)22寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00721
  • ステンレス 角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,015税込6,617
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)最大適合板厚(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)390寸法L1(mm)30寸法L2(mm)220寸法P(mm)200寸法M(mm)M6寸法H1(mm)9寸法H2(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16寸法H3(mm)46表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)490タキゲンコード00939
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=72.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=72.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    272税込299
    1個
    当日出荷
    機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)12寸法L(mm)76.5寸法P(mm)72.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01203
  • 化粧座金(A-1046用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1046用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-10/A-42-C-10材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)2.8寸法D2(Φmm)4.2寸法D3(Φmm)6寸法H1(mm)1寸法H2(mm)2表面仕上げ研磨タキゲンコード01671
  • 化粧座金(A-1042-C-1・2・3・15用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-1・2・3・15用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    227税込250
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-1・2・3・15材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)12.2寸法D3(Φmm)18寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)4.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01227
  • ステンレス 楕円取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00709
  • ステンレス 楕円取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手(P=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)180寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00707
  • ステンレス 楕円取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)215寸法H(mm)50寸法L1(mm)160寸法L2(mm)8寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00706
  • ステンレス 角型取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,102税込1,212
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120寸法L(mm)130寸法P(mm)100表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00693
  • ステンレス 角型取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,181税込1,299
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)155寸法L(mm)180寸法P(mm)150表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00690
  • ステンレス 角型取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型取手(P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,349税込1,484
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185寸法L(mm)218寸法P(mm)188表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00689
  • ステンレス 取手(P=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    330税込363
    1個
    4日以内出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04389
ハンドル・取っ手・グリップ