絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,506件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハットラックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ハットラックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    旅客機等の室内荷物入れなどの曲面に合せてR40、R100の2種類を用意しました。
    用途飛行機、バス、列車の荷物棚材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(グレー)
  • フラッシュハンドル コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)

    フラッシュハンドル コントロールセンター

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,243税込12,367
    1個
    4日以内出荷
    付属品キー2本
  • 押ボタン式ダブルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン式ダブルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品キー2本
  • ゲートロックハンドル(ゲートロック) TAKIGEN(タキゲン)

    ゲートロックハンドル(ゲートロック)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    5,509税込6,060
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。 従来品に比べ取付けプレートが小型です。 扉面からの突起が17mmと薄型です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)
    用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
  • グラブ取手 TAKIGEN(タキゲン)

    グラブ取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,751税込1,926
    1個
    4日以内出荷
    推奨ねじなべねじM6
  • 埋込み平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    扉面から突起が少ない平面タイプ ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 左右兼用型
    用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
  • ラッチ式大型平面ハンドル(固定) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式大型平面ハンドル(固定)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,486税込3,835
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)標準色シルバー表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード04284
  • 取手(P=128) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=128)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    耐塩・耐絶縁性に優れています。
    用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)標準色イエロータキゲンコード02679
  • A-481用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    A-481用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    741税込815
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。 EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
    用途A-481シリーズ専用防塵キャップです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
  • 締付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    締付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,047税込4,452
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 簡易取付け機能付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    簡易取付け機能付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,624税込1,786
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ)材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.5表面仕上げシルバー塗装
  • 防水型ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水型ダブルロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    防水型錠前C-330を組込んでいます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 扉面より高さが10mmと薄く遮熱板使用の筐体に最適です。 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
    付属品キー2本・ビスセット・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)適合板厚(mm)1.6~3.2表面仕上げポリエステル焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ポップハンドルミニ TAKIGEN(タキゲン)

    ポップハンドルミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,425税込4,868
    1個
    4日以内出荷
    防水タイプ(Oリング・パッキン使用) パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。) 標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・環境機器・制御盤付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.0~3.2鍵違い数(最大)17万7000通りZ00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。)
  • ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドコントローラー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,386税込4,825
    1個
    4日以内出荷
    ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 回転運動を締付け力に変えます。
    用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 小型クレモン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    小型クレモン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,065税込15,472
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ 右用・左用
    用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉標準色グレー
  • 丸型ツマミ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ツマミ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,912税込2,103
    1個
    当日出荷
    パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消 アルミニウム製で軽量です。 引張りやすいつまみ形状。
    用途配分電盤の軽量扉付属品専用止め金材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード02861
  • エラストマー取手 TAKIGEN(タキゲン)

    エラストマー取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    感触がソフトな材質を使用 キャップにより取付けねじが外部から見えない安全設計 高級感のあるシボ仕上
    用途船舶・水上オートバイ・車両材質エラストマー樹脂質量(g)140標準色ブラック推奨ねじなべねじM8タキゲンコード01962
  • 防水ダブルロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水ダブルロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,485税込3,834
    1個
    4日以内出荷
  • 小型防水ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    小型防水ロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    972税込1,069
    1個
    当日出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途小型制御盤・各種小型キャビネット付属品大ナット・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)(本体)30、(ハンドル)13最大適合板厚(mm)3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01959
  • 軽量型取手(取手部Φ25×L600) TAKIGEN(タキゲン)

    軽量型取手(取手部Φ25×L600)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,739税込6,313
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
    用途厨房機器・車両質量(g)430寸法L(mm)600材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)568寸法P2(mm)518材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01771
  • ワンタッチレバー取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチレバー取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
    用途通信機器・制御機器などの軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • 大型ローレットつまみ(首下L58・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L58・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    695税込765
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)53寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • オーブン大型取手 TAKIGEN(タキゲン)

    オーブン大型取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
    用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど使用荷重(N)245
  • 押ボタンハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタンハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,711税込4,082
    1個
    4日以内出荷
    従来品A-155のスタイルを一新しました。 錠前部は防塵カバーで保護されています。 カバーをスライドさせてキーを挿入します。
    用途特装車・バス・リフトドア・振動機器付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01140
  • マルチ取手(P=190×20) TAKIGEN(タキゲン)

    マルチ取手(P=190×20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,069税込1,176
    1個
    4日以内出荷
    ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
    用途各種キャビネット・通信機器質量(g)160適合板厚(mm)10~20
  • 角型アルミ6号取手 A-190-1 TAKIGEN(タキゲン)

    角型アルミ6号取手 A-190-1

    TAKIGEN(タキゲン)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
    用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A60635)表面仕上げシルバーアルマイト処理
  • ローレットつまみ(M6×L1=7)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M6×L1=7)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    309税込340
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)7寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)25寸法MM5
  • メタリック樹脂取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    メタリック樹脂取手(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
    用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)17寸法L(mm)117.5寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)17タキゲンコード04349
  • 角型3号取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    角型3号取手(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    角型のデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)50寸法L1(mm)112寸法L2(mm)10寸法W(mm)11寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)5表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00363
  • 角型3号取手(P=180) TAKIGEN(タキゲン)

    角型3号取手(P=180)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    角型のデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160寸法L1(mm)190寸法L2(mm)15寸法W(mm)12寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00360
  • ラッチ式 平面ハンドル(ストライカー付) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式 平面ハンドル(ストライカー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,486税込3,835
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。 小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)300表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード03074
  • インジケーター付防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    インジケーター付防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    従来品A-140のインジケーター仕様。施錠忘れを防止します。 従来品との取付互換性があります。 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)
  • T型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    T型特装車ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    743税込817
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
    用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)
  • 角型取手 TAKIGEN(タキゲン)

    角型取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,237税込1,361
    1個
    6日以内出荷
    スチロール樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
    用途計測機器材質ポリスチレン(PS)質量(g)110使用荷重(N)294
  • 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    革 取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    本革を使用しソフトな使用感が得られます。 取付け面からの突起が少ない。
    用途計測機器・通信機器材質皮革薄茶質量(g)15寸法L1(mm)138寸法L2(mm)115寸法W(mm)24寸法P(mm)28吊下荷重N(kgf)19~39タキゲンコード00199
  • 取手7型(P=105) TAKIGEN(タキゲン)

    取手7型(P=105)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,644税込1,808
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の中型扉材質鍛造用黄銅(C3771)質量(g)90寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)20寸法P(mm)105寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)6寸法H3(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00196
  • J型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    J型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 大型抗菌取手(Φ32、P=425) TAKIGEN(タキゲン)

    大型抗菌取手(Φ32、P=425)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • テーパー付角型取手(P=65) TAKIGEN(タキゲン)

    テーパー付角型取手(P=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    284税込312
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
    用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)6寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4使用荷重(N)196
ハンドル・取っ手・グリップ