絞り込み
材質
- その他(2)
- アルミ(335)
- ガラス繊維(4)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(6)
- シリコン(1)
- スチール(266)
- ステンレス(735)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(5)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- メラミン(1)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 木(13)
- 樹脂(765)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(6)
- イマオコーポレーション(1,049)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- RS PRO(680)
- エスコ(591)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- 廣杉計器(337)
- MIYOSHI(小西製作所)(241)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(193)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(163)
- ホシモト(97)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(44)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る

テーパー付角型取手(P=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥869税込¥9561個4日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)75寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法M(mm)M5寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00150
キャップ付表付取手(P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥779税込¥8571個当日出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)70寸法L(mm)83寸法D(Φmm)15寸法W(mm)15寸法P(mm)68寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)28寸法H2(mm)7.5表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01071
キャップ付表付取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥899税込¥9891個当日出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)120寸法L(mm)126寸法D(Φmm)16寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)32寸法H2(mm)8表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01069
キャップ付表付取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,078税込¥1,1861個4日以内出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)125寸法L(mm)136寸法D(Φmm)16寸法W(mm)16寸法P(mm)120寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)32寸法H2(mm)8表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01068
キャップ付表付取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)215寸法L(mm)206寸法D(Φmm)18寸法W(mm)18寸法P(mm)188寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)36寸法H2(mm)9表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01066
キャップ付表付取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,969税込¥2,1661個4日以内出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)335寸法L(mm)258寸法D(Φmm)20寸法W(mm)20寸法P(mm)238寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)38寸法H2(mm)10表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01065
キャップ付表付取手(P=288)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,137税込¥2,3511個4日以内出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)400寸法L(mm)308寸法D(Φmm)20寸法W(mm)20寸法P(mm)288寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01064
丸型取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)170寸法L(mm)262寸法P(mm)238
角型取手(P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥629税込¥6921個4日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)55寸法L1(mm)76寸法L2(mm)8寸法W(mm)12寸法P(mm)68寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード00148
ライン取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥541税込¥5951個4日以内出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)28寸法L1(mm)126寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)110寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01034
ライン取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥585税込¥6441個4日以内出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)29寸法L1(mm)136寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)120寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01033
ショーケース取手(P=300)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。用途各種ショーケース・通信機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)425材質(キャップ)ABS樹脂表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード01987
オーバル取手(P=200)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,627税込¥3,9901個4日以内出荷表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L(mm)217寸法P(mm)200標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01478
オーバル取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,836税込¥3,1201個4日以内出荷表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160寸法L(mm)117寸法P(mm)100標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01476
スリム取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,474~税込¥1,621~1個当日出荷から6日以内出荷取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。用途各種ショーケース・通信機器
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)8寸法MM8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥289税込¥3181個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20寸法MM4タキゲンコード138材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
丸型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥509税込¥5601個当日出荷左右兼用型用途計測機器・小型機器の扉付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)60最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00136
薄型スイングハンドル 鍵ナシ
ジョー・プリンス竹下¥1,049税込¥1,1541個6日以内出荷薄型デザインのスイングハンドルです。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)158仕上シルバー色塗装仕上取付板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
120x35mm 引戸取っ手(ステンレス製)
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷用途サッシ等エスコ品番EA951CD-5A材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)長さ(mm)120幅(mm)35.5取付穴径4mm深さ(mm)13.6取付穴径(Φmm)4
25x28mm/M4 つまみ(ステンレス製)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-55高さ(mm)28材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)25材質(取付部)SUS304
32 x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷付属品取付ねじM4×25(付属)エスコ品番EA951CA-22高さ(mm)23材質(本体)セラミック種類丸形取付部めねじ(段付)ねじの呼びM4つまみ径(Φmm)32
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷エスコ品番EA948CF-9材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12ねじサイズM10
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA948CF-25材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷エスコ品番EA948CF-11材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14ねじサイズM12
8 mm/Φ18x40mm ピラーグリップ(セルフロック型)
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷強く差込むだけで取付できます。仕様セルフロックタイプエスコ品番EA948CE-141材質ポリプロピレン寸法A(mm)40寸法D(mm)8寸法E(mm)28寸法B(mm)18
M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個4日以内出荷エスコ品番EA948CD-112形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA948CB-136形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)60取付穴径(mm)M10
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA948CB-125形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個4日以内出荷エスコ品番EA948CB-122形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948CB-121形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥860税込¥9461個翌々日出荷エスコ品番EA948CB-117形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-113形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-104形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-102形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948C-146形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948C-117形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-112形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6