絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,506件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セフティコーナーハンドル(脱出装置付) TAKIGEN(タキゲン)

    セフティコーナーハンドル(脱出装置付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,047税込8,852
    1個
    4日以内出荷
    南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品受座材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60215
  • ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,313税込10,244
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 密閉ハンドル高受 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉ハンドル高受

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,576税込1,734
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60925
  • 密閉用小型連動ハンドル用パイプ TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型連動ハンドル用パイプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,021税込2,223
    1個
    4日以内出荷
  • 密閉ハンドル内開扉用スペーサ TAKIGEN(タキゲン)

    密閉ハンドル内開扉用スペーサ

    TAKIGEN(タキゲン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
    用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60854
  • 密閉用連動ハンドル用パイプ(全長988) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用連動ハンドル用パイプ(全長988)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,807税込3,088
    1個
    4日以内出荷
    2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)質量(g)3100パイプ長(mm)988表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨0350タキゲンコード60683
  • 非常脱出用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    非常脱出用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
    用途ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質台座/亜鉛合金(ZDC)、ノブ/ポリアミド66(PA66)、一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ台座/クロムめっき(MZCr)
  • マンホールロック用操作ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    マンホールロック用操作ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,324税込2,556
    1個
    当日出荷
    既存のマンホール蓋に取付けるだけでセキュリティをアップします。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途マンホール・CABの蓋材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)本体/84、ハンドル/48表面仕上げビーズショットタキゲンコード22959
  • シリンダー取手 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
    錠前と組合せて取手として利用できます。別の場所に新たに取手を取付ける必要がありません。
    用途配電盤・精密機器材質アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)ブラック表面仕上げシボ加工
  • ステンレス ボルトキャップ用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボルトキャップ用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    338税込372
    1個
    4日以内出荷
    鍛造品・低価格のステンレスボルトキャップ ステンレス製で耐食性に優れています。 防水タイプ(シートパッキン) 専用ハンドル(B-1129-H)で締込むため、イタズラを防止します。
    用途屋外キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12758
  • ステンレス 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    17,100税込18,810
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)適合板厚(mm)0.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上
  • 引戸用平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    小型引戸扉用の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉します。 錠前はリバーシブルキーを採用 カマは取付け位置、締め代微調整可能 防犯対策用の角根ボルトを付属しています。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
    用途車両用の扉・各種引戸扉
  • ステンレス 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,167税込15,584
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製品で耐食性に優れています。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途高速道路制御盤・船舶用機器付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • キャップ付ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    防水タイプ(パッキン使用) 防水規格IPX5相当
    用途屋外用配分電盤・制御盤タキゲンコード00332
  • 封印ビス付ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    封印ビス付ロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,788税込6,367
    1個
    4日以内出荷
    封印することができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセットタキゲンコード00928
  • ステンレス ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッドコントローラー

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,214税込5,735
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止 左右兼用型
    用途キュービクル・シェルター材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)1.5表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレスノブファスナー(M10タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(M10タップ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)960種類多角形寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法P(mm)1.5寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM10表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M10タキゲンコード4567材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
  • ステンレス 楕円取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手(P=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,474税込1,621
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00710
  • ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,500税込2,750
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)120寸法H(mm)35寸法L1(mm)78寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04626
  • ステンレス 取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04382
  • ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,420税込1,562
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6
  • ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,770税込7,447
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉の内外よりハンドル操作ができます。
    用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)
  • リフトアップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    リフトアップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。 大型で操作性が優れています。 ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
    用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸付属品キー2本材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
  • 取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    203税込223
    1個
    4日以内出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード04538
  • 小型面付クレモン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    小型面付クレモン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,616税込16,078
    1個
    4日以内出荷
    面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 大型のデットボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ
    用途キャビネット・シェルター・電磁波防護扉・防音扉材質本体・ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、デッドボルト/亜鉛合金(ZDC)質量(g)1872標準色シルバーメタリック表面仕上げ本体・ハンドル/焼付塗装クリアー仕上、デッドボルト/クロムめっき(MZCr)
  • 防水大型ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水大型ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
    用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)271寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法D(mm)18寸法W(mm)18最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード02813
  • 防水大型ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水大型ロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
    用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • アルミ棒(ストレート棒) TAKIGEN(タキゲン)

    アルミ棒(ストレート棒)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,361税込2,597
    1個
    4日以内出荷
    組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
    用途出入口材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみ用脱落防止 TAKIGEN(タキゲン)

    つまみ用脱落防止

    TAKIGEN(タキゲン)
    13税込14
    1個
    4日以内出荷
    ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。 パネル表面の傷防止にもなります。
    用途ローレットつまみの脱落防止材質ポリプロピレン(PP)標準色
  • 締付用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    締付用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン(PP)製キャップ付 ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。 左右兼用型
    用途小型振動機器付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード00064
  • 厚扉用平面スナッチロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    厚扉用平面スナッチロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,703税込4,073
    1個
    4日以内出荷
    板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。 ソフトな操作でワンアクション開閉 耐久性に優れた樹脂です。
    用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械付属品キー2本・取付け板・受座材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)420適合板厚(mm)8.5~10標準色ブラックK240タキゲンコード02004
  • キャップ付ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付ロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,334税込12,467
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用配分電盤・制御盤
  • 角型4号取手(P=215) TAKIGEN(タキゲン)

    角型4号取手(P=215)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,069税込1,176
    1個
    4日以内出荷
    握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
    用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)200寸法L(mm)245寸法P(mm)215表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00273
  • 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,518税込1,670
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 シートパッキン使用 左右兼用型
    用途振動機器の扉・小型制御盤付属品キー2本・専用止め金・大ナット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)110表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    革 取手

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本革を使用しソフトな使用感が得られます。 取付け面からの突起が少ない。
    用途計測機器・通信機器材質皮革(薄茶色)吊下荷重(N)19~39
  • ラッチ式ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,631税込1,794
    1個
    4日以内出荷
    閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。 左右兼用型
    用途各種ボックスの扉・点検口扉付属品大ナット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)128最大適合板厚(mm)6表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)0061・0062タキゲンコード01209
  • 小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)4種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)6寸法MM5材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M8雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)8寸法MM8タキゲンコード1941材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • L型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    L型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 密閉用ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
    用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ハンドル・取っ手・グリップ