23ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,109件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ピン(Φ6×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)5タキゲンコード11608
  • ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)155寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)8寸法L4(mm)113寸法D4(Φmm)14タキゲンコード10702
  • ステンレス 重量用・角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用・角型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,001税込1,101
    1個
    4日以内出荷
    軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 縦型抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,438税込2,682
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型
    用途理化学機器・車両・工作機械材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    177税込195
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:3.5質量(g)17寸法L(mm)20寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)45扉寸法(縦×横)(mm)300×100寸法W3(mm)45表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10648
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    462税込508
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10636
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)615寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10594
  • ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L1(mm)450寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10585
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,799税込1,979
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)405表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,368税込13,605
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:178質量(g)2250扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10545
  • ストッパーヒンジ (L72×W50) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパーヒンジ (L72×W50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。
    用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11678
  • 建機用重量蝶番(L150×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用重量蝶番(L150×W100×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,675税込1,843
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
    軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)45材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
  • 溶接万能蝶番(L=54.5) TAKIGEN(タキゲン)

    溶接万能蝶番(L=54.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)50表面仕上げ生地タキゲンコード10506
  • 溶接万能蝶番(L1=106) TAKIGEN(タキゲン)

    溶接万能蝶番(L1=106)

    TAKIGEN(タキゲン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105表面仕上げ生地タキゲンコード10505
  • U曲げ裏蝶番(L1=65) TAKIGEN(タキゲン)

    U曲げ裏蝶番(L1=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)99寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)60寸法H1(mm)23寸法H2(mm)15寸法W1(mm)18.5寸法W2(mm)17寸法W3(mm)Φ10表面仕上げ生地タキゲンコード11785
  • 裏蝶番4型(L=45) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番4型(L=45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)145寸法L1(mm)65寸法L2(mm)70寸法W1(mm)68寸法W2(mm)53表面仕上げヒンジ:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10495
  • U型裏蝶番1型 TAKIGEN(タキゲン)

    U型裏蝶番1型

    TAKIGEN(タキゲン)
    429税込472
    1個
    欠品中
    抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)185表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10484
  • 2管型加工蝶番(L=65 W=60) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L=65 W=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80表面仕上げ生地タキゲンコード11718
  • L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11691
  • 平蝶番(L1=65 W1=181) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=65 W1=181)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)325寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159表面仕上げ生地タキゲンコード10474
  • ストッパー付重量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付重量扉用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,174税込3,491
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)左右区別左右兼用型表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 上下裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    上下裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    197税込217
    1個
    4日以内出荷
    下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
    用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ブッシュ蝶番(L50×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L50×W32×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,182税込1,300
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12793
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L100×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L100×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)68寸法L(mm)100寸法N1(mm)8寸法P1(mm)26寸法P2(mm)26寸法P3(mm)26寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10392
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10382
  • フラットトルクヒンジ(L43×W36.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)15材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~0.8寸法α(°)260寸法MM5タキゲンコード13135
  • フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)44材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~4寸法α(°)250寸法MM6タキゲンコード13134
  • ヒンジ(L36×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L36×W50×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    64税込70
    1個
    4日以内出荷
    軽量で耐久性に優れています。
    用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)36寸法W(mm)50寸法d(Φmm)3.5寸法N(mm)4寸法P1(mm)34寸法P2(mm)22タキゲンコード10265
  • ピン(Φ6×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ6×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    質量(g)25寸法L1(mm)100寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11588
  • ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10238
  • 2管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    2管丸ヒンジピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    210税込231
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)56寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)70材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法T(mm)2寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)80材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10234
  • カラー(L15×Φ12×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L15×Φ12×Φ5用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    65税込72
    1個
    6日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)11寸法L(mm)15寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11580
  • スプリング付 角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付 角型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    562税込618
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
    用途配分電盤・制御盤・工作機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用・角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用・角型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    316税込348
    1個
    4日以内出荷
    軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配電盤・制御盤表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)31寸法L1(mm)55寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)34表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13290
  • 抜差蝶番(L40×W30×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    抜差蝶番(L40×W30×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)23表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 組立式旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    組立式旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    778税込856
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)360表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10156
  • 丸型ストップ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ストップ蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    224税込246
    1個
    当日出荷
    約95°でストップします。
    用途計測機器・各種機器材質黄銅板(C2680P)質量(g)12適合扉高さ(mm)300表面仕上げクロムめっき(MBCr)適合扉幅(mm)100適合扉質量(kg)3.6タキゲンコード10148
  • スプリング付蝶番(L=20) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付蝶番(L=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)1.5寸法L(mm)20寸法t(mm)0.5寸法D1(Φmm)1寸法D2(Φmm)2.2寸法W(mm)14表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10137
  • スプリング付蝶番(L=38) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付蝶番(L=38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    136税込150
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20寸法L(mm)38寸法t(mm)1.6耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)商品タイプ穴なしタキゲンコード10135
蝶番・ヒンジ