23ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,109件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ピボットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピボットヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)210(1セット)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10746
  • 平型蝶番(L89×W56×t1.7)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L89×W56×t1.7)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥405税込¥446
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:31質量(g)100寸法L(mm)89寸法t(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9寸法W(mm)56寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10724
  • 平型蝶番(L76×W49×t1.5)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L76×W49×t1.5)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥236税込¥260
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:23質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10723
  • 平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥180税込¥198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10722
  • 平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥120税込¥132
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:5.8質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10720
  • ステンレス ピン(Φ6×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)5タキゲンコード11608
  • ステンレス ピン(Φ10×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ10×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥469税込¥516
    1個
    欠品中
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)66寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)8タキゲンコード11605
  • ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47寸法L1(mm)60寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)30寸法T(mm)2寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)65寸法D4(Φmm)10タキゲンコード11604
  • ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)155寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)8寸法L4(mm)113寸法D4(Φmm)14タキゲンコード10702
  • ステンレス 重量用・角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用・角型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,001~税込¥1,101~
    1個
    5日以内出荷
    軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,182~税込¥1,300~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 従来品B-1066をプレス化によりコストダウン 取付けは従来品B-1066と互換性があります。 左右兼用型
    用途理化学機器・車両・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 縦型抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,438~税込¥2,682~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    左右兼用型
    用途理化学機器・車両・工作機械材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,001税込¥1,101
    1個
    当日出荷
    筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10664
  • ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,575税込¥1,733
    1個
    6日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)447表面仕上げ生地タキゲンコード12839
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥177税込¥195
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:3.5質量(g)17寸法L(mm)20寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)45扉寸法(縦×横)(mm)300×100寸法W3(mm)45表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10648
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=50 W1=92) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=50 W1=92)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥517税込¥569
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:25質量(g)88寸法L(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)92寸法W2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)56表面仕上げ光沢仕上タキゲンコード10647
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥462税込¥508
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10636
  • ステンレス 扉用大型ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 扉用大型ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,154~税込¥2,369~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)740寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)50表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10589
  • ステンレス 長蝶番(L350×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L350×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)190寸法L1(mm)350寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10586
  • ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L1(mm)450寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10585
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥990税込¥1,089
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)185表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥12,368税込¥13,605
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:178質量(g)2250扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10545
  • 3管角ヒンジピン TAKIGEN(タキゲン)

    3管角ヒンジピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥362~税込¥398~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
  • ストッパーヒンジ (L72×W50) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパーヒンジ (L72×W50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。
    用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11678
  • 建機用重量蝶番(L150×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用重量蝶番(L150×W100×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,675~税込¥1,843~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
    軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)45材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
  • 天蓋用ワンタッチステー(L2=150) TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ワンタッチステー(L2=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,462税込¥1,608
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)300寸法L1(mm)159~206寸法S(mm)17寸法L2(mm)150許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 溶接万能蝶番(L=54.5) TAKIGEN(タキゲン)

    溶接万能蝶番(L=54.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)50表面仕上げ生地タキゲンコード10506
  • 溶接万能蝶番(L1=106) TAKIGEN(タキゲン)

    溶接万能蝶番(L1=106)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105表面仕上げ生地タキゲンコード10505
  • U曲げ裏蝶番(L1=65) TAKIGEN(タキゲン)

    U曲げ裏蝶番(L1=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)99寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)60寸法H1(mm)23寸法H2(mm)15寸法W1(mm)18.5寸法W2(mm)17寸法W3(mm)Φ10表面仕上げ生地タキゲンコード11785
  • 裏蝶番4型(L=45) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番4型(L=45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)145寸法L1(mm)65寸法L2(mm)70寸法W1(mm)68寸法W2(mm)53表面仕上げヒンジ:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10495
  • U型裏蝶番1型 TAKIGEN(タキゲン)

    U型裏蝶番1型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)185表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10484
  • 上下裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    上下裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥197~税込¥217~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
    用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ブッシュ蝶番(L50×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L50×W32×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,182税込¥1,300
    1個
    5日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12793
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L100×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L100×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)68寸法L(mm)100寸法N1(mm)8寸法P1(mm)26寸法P2(mm)26寸法P3(mm)26寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10392
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)30寸法N1(mm)4寸法P1(mm)16寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10384
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10382
  • フラットトルクヒンジ(L43×W36.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)15材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~0.8寸法α(°)260寸法MM5タキゲンコード13135
  • フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)44材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~4寸法α(°)250寸法MM6タキゲンコード13134
  • ヒンジ(L80×W45×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L80×W45×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥88税込¥97
    1個
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れています。
    用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)6寸法L(mm)80寸法W(mm)45寸法d(Φmm)4.3寸法N(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)30寸法P3(mm)30タキゲンコード10268
蝶番・ヒンジ