25ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,109件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クォーターターン 100-90型 LAMP(スガツネ工業)

    クォーターターン 100-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷
    筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
    材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C LAMP(スガツネ工業)

    キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中央の穴は、用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。
    材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏丁番 TS-243型 LAMP(スガツネ工業)

    裏丁番 TS-243型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。
    種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス小型旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス小型旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    左右兼用型の旗蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • ステンレス角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄特殊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄特殊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)228RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥299税込¥329
    1個
    欠品中
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • ステンレス平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄サッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄サッシ用平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般機器、建築設備汎用種別建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平面ラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平面ラッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。 パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
    用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)70仕上ヘアーライン仕上取付ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ錠 栃木屋

    ラッチ錠

    栃木屋
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
    用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラ ラッチ イマオコーポレーション

    エンプラ ラッチ

    イマオコーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
    付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    質量(g)18.5材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • E3 バイスアクションラッチ(56・57) NBK(鍋屋バイテック会社)

    E3 バイスアクションラッチ(56・57)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • C2 アジャスタブルレバーラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C2 アジャスタブルレバーラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • A3(40・50・99) スライドラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    A3(40・50・99) スライドラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ蝶番  シルバー(A6063/白アルマイト) ノーブランド

    アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)

    ノーブランド
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
    材質A6063寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)10
  • EFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ) イマオコーポレーション

    EFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥819~税込¥901~
    1個
    5日以内出荷
    EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EFTH エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーション

    EFTH エンプラフラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
  • 平丁番 D-CH型 LAMP(スガツネ工業)

    平丁番 D-CH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    3日以内出荷
    穴無しの平蝶番です。
    材質鋼タイプ平行形種類平蝶番仕上有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック TF30C LAMP(スガツネ工業)

    フック TF30C

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
    適合(ファスナー)TF701、TF701S質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業)

    ピボットヒンジ 245-91型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    溶接取付のピボットヒンジです。
    材質鋼材質(本体)鋼/素地種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/光沢クロメート処理材質(バネ部)ステンレス鋼仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ TD27A1 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ TD27A1

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
    仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂(ガラス入)色ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
    用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • ダストキャップ 200-4101 LAMP(スガツネ工業)

    ダストキャップ 200-4101

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ポリエチレン色ブラック
  • ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
    材質(本体)ポリアミド仕上サテン仕上材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開きステー種類その他ステー
  • ステンレス鋼製丁番 SR型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 SR型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上素地羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35
  • ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    欠品中
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。
    用途1本使い用質量(g)865寸法A(mm)450寸法B(mm)280寸法C(mm)170仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)圧縮荷重(N[kgf])953[97]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)953ステー種類フラップステー
  • ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製回転カム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)寸法L(mm)45仕上素地
  • ステンレス鋼製フック XL-SF型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック XL-SF型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷
    安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)280種類標準奥行(mm)80取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)380吊下荷重N(kgf)372.4[38]
  • ステンレス鋼製 受座フック 02-613SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 02-613SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 01-613SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 01-613SS

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 角ラッチ KR65 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)125仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    スプリングの引張力により、耐振性に優れています。蓋などに直接引っ掛けて使用します。シーリングピンに適応しています。
    種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.1質量(g)23仕上バレル研磨許容荷重(N)215許容荷重(N[kgf])222[22]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
    用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨適合ロープ径(Φmm)10以内吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
    用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨
  • ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下仕上素地
蝶番・ヒンジ