絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(915)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- RS PRO(90)
- RYOBI(リョービ)(13)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,015)
- TRUSCO(63)
- イマオコーポレーション(64)
- エスコ(17)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ノーブランド(15)
- ハイロジック(10)
- ハーフェレ(41)
- ホシモト(126)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- 日東工器(11)
- 栃木屋(279)
- ブランドをもっと見る
28ページ目: 蝶番・ヒンジ

角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐H
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。 キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> 取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械質量(g)321材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
角度調整・固定部品|アングルヒンジ 六角ナット保持 DFSN‐H
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)10材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から5日以内出荷順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。 一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。 ・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク ・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応
調整式トルクヒンジ 65mm
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0~2(1枚)
バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ適合フレーム溝幅8
アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 アシスト範囲は180°です。 保持トルクはトルク調整ナットM6(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3.5 N・m)。 同梱の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途医療機器、音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)/PBT樹脂色ホワイト質量(g)385使用温度(℃)0~40保持トルク(N・m)0~3.5 (0~3.6kgf・cm)
アダプター ネジ止め用
ハーフェレ¥919税込¥1,0111セット6日以内出荷ウィンチを側板に面付けするときに使用するアダプターです。Φ10の穴加工をし、差し入れ、ウィンチ本体のロック機構を回すと側板に固定されます、用途フラップ扉セット内容アダプター 2 個材質スチール仕上亜鉛メッキ
ダイカストヒンジ
ホシモト¥559税込¥6151個9日以内出荷ヒンジがカシメられているタイプです。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき質量(g)124寸法M(mm)10材質(ピン)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製3管蝶番
ホシモト¥199~税込¥219~1個9日以内出荷パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番
ホシモト¥279税込¥3071個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質鉄質量(g)72表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番
ホシモト¥379税込¥4171個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質鉄質量(g)132寸法t(mm)3表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥579税込¥6371個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。ステンレス製で耐食性に優れています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)60寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
隠し丁番 SCEL6E9XXI
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1式3日以内出荷コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。質量(g)300
ケースフレームトルクヒンジ HG-CJ2256
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の蝶番です。 フリーストップ機構により、任意の角度を保持できます。トラスコ品番223-9404質量(g)16.8
板金扉用トルクスライドヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです。 閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません。 ワンタッチで脱着が可能です。 本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。 大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。 ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質鋼質量(g)180仕上ニッケルめっき
グラビティーソフトクローズヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。 抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。 扉の閉じ速度を調整できます。 閉時(0°)では抜き差しできない構造です。 扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。 1セットあたり上下1ヶずつです付属品カバー、調整プレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)質量(g)995使用温度範囲(℃)0~40仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
ストッパー付き折りたたみヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます。 ラチェットにより強い保持力を実現しました。 多段階ストップするタイプもございます。用途折りたたみテーブル、棚など材質ブラケット、アーム:鋼、 カバー上、 カバー下:ポリカーボネート(PC)色カバー: ライトグレー質量(g)310仕上ブラケット、アーム:ニッケルめっき許容モーメント(N・m)40/1セット
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様フリーストップ材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
トルクボールジョイント
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。 可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。 繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。 新しく小型タイプのSJ200型が加わりました。用途小型カメラ・モニター、バーコードリーダーの角度調整など材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド 、ロッド:鋼色ブラック質量(g)9タイプ小型使用温度範囲(℃)0~60仕上ロッド:窒化処理推奨ねじM2.5ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリーフヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷から12日以内出荷用途特装車、コンテナボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
リーフヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥10,258~税込¥11,284~1個5日以内出荷カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
フリッパードア金具 IF型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。 扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。 ステーの調整ねじで扉の閉じる速度を調整できます。
調整スペーサー(t=1.0mm)
ジョー・プリンス竹下¥289税込¥3181個6日以内出荷扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。仕様B-373用調整スぺーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2BRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパ TD89
TOK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ヒンジ形状で取り付けやすいです。TOK最大のダンパトルクです。用途装置のカバーなどのスローダウンに。トラスコ品番116-5101全長(mm)87.5質量(g)365使用温度範囲(℃)0~40規格10.0N・m相当のおもりで、70°を3~12秒の間で動作すること角度(°)回転可能:120回転方向時計回り耐久性5万回の開閉(自然落下)定格トルク(N・m)10ねじ穴数8穴径(mm)6.6
270°キャビネット蝶番(インセットタイプ)
栃木屋¥479税込¥5271個4日以内出荷インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)
イマオコーポレーション¥419~税込¥461~1個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大215色(ピン)ブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
フリーストップ機構付ステー
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。付属品六角棒スパナ(呼び5)材質亜鉛合金仕上ニッケルめっきステー種類トルクステー
アルミ合金製クリックヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金種類平蝶番型仕上アルマイト処理付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ダンパーヒンジ HG-JHM20T型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1セット4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。カバー付きで取付ねじが外から見えません。付属品受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本仕様使用温度:0 ℃~40 ℃種類特殊型長さL(mm)65幅W(mm)51.4RoHS指令(10物質対応)対応