絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(915)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- RS PRO(90)
- RYOBI(リョービ)(13)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,015)
- TRUSCO(63)
- イマオコーポレーション(64)
- エスコ(17)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ノーブランド(15)
- ハイロジック(10)
- ハーフェレ(41)
- ホシモト(126)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- 日東工器(11)
- 栃木屋(279)
- ブランドをもっと見る
24ページ目: 蝶番・ヒンジ

平型蝶番(L64×W42×t1.45)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥80税込¥881個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.3質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.45寸法E(mm)1.4寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10258
ピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥67税込¥741個当日出荷質量(g)22寸法L1(mm)90寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)87寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10237
2管丸ヒンジピン(Φ5×L80)
TAKIGEN(タキゲン)¥210税込¥2311個5日以内出荷質量(g)56寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)70材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法T(mm)2寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)80材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10234
カラー(L15×Φ12×Φ5用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥65税込¥721個6日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)11寸法L(mm)15寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11580
ストップ付抜差蝶番1型(L1=50 W=36)
TAKIGEN(タキゲン)¥279税込¥3071個4日以内出荷から5日以内出荷約90°以下で抜けます。用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)7寸法L2(mm)46寸法W(mm)36寸法d1(Φmm)3.3寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)22寸法P2(mm)38表面仕上げクロムめっき(MFCr)
スプリング付 角型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥562~税込¥618~1個3日以内出荷から4日以内出荷スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。用途配分電盤・制御盤・工作機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用・角型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥316~税込¥348~1個4日以内出荷から5日以内出荷軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。用途キュービクル・配電盤・制御盤表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥719税込¥7911個当日出荷アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)31寸法L1(mm)55寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)34表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13290
組立式旗蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥778税込¥8561個当日出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)360表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10156
スプリング付蝶番(L=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥119税込¥1311個5日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)1.5寸法L(mm)20寸法t(mm)0.5寸法D1(Φmm)1寸法D2(Φmm)2.2寸法W(mm)14表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10137
オートストッパー付天蓋用ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,181税込¥1,2991個当日出荷スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。用途天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)196表面仕上げクロムめっき(MFCr)
裏蝶番1型(L=32 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10063
裏蝶番1型(L=40 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥227税込¥2501個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)102寸法L(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)72寸法W2(mm)22寸法W3(mm)50材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)18寸法W5(mm)23表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10062
長蝶番(L1000×W50×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)790寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)50表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10042
長蝶番(L850×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)500寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10035
角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥182税込¥2001個当日出荷小型扉に最適です。用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L1(mm)64寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス クイックブッシュ(Φ4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥135税込¥1491個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード03000
欄間用トルクヒンジ(170-029-733)
LAMP(スガツネ工業)¥4,098税込¥4,5081セット(2個)当日出荷工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)トラスコ品番799-9054材質ステンレス鋼幅(mm)30厚さ(mm)15.7全長(mm)85質量(g)112種類特殊形状定格トルク(N・m)3(2個)ねじ穴数4穴径(mm)5
調整式トルクヒンジ(170-029-802)
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番799-9046材質ステンレス(SUS430)幅(mm)43厚さ(mm)23.5全長(mm)80質量(g)163種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)4~8ねじ穴数8穴径(mm)4.5
平型蝶番(黄銅・穴なし)
栃木屋(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
天蓋用ワンタッチステー
栃木屋¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等材質S、STKMR、SPCC、SUS304質量(g)446部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板表面処理3価クロメート垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応
長蝶番
栃木屋¥759~税込¥835~1個4日以内出荷から34日以内出荷用途に応じて長さを選べます。用途通信機器・計測機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
山型蝶番
栃木屋¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷厚板の扉等に適した蝶番です。用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヒンジ
栃木屋¥579税込¥6371個当日出荷シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質S部品名称ヒンジピース、シャフト、スプリング、E形止め輪表面処理3価クロメート
チャンネルヒンジ
栃木屋¥489税込¥5381個当日出荷シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16
TR-2 蝶番
栃木屋¥529税込¥5821個4日以内出荷折曲げて使用できます。用途通信機器・制御盤等仕様穴ナシ材質SPCC、SWRM質量(g)110.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイトルクヒンジ PH35型
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する亜鉛合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃色ブラック質量(g)350種類平蝶番型主材質亜鉛合金開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 8268WB
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径 Φ6.1材質鋼種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 8264WV
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径 Φ8.1材質鋼種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋仕様外側取付材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂幅(mm)150厚さ(mm)42全長(mm)201質量(kg)1質量(g)1385穴径(Φmm)5.5使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【トルクピーク】20ねじ穴数9
トルクヒンジ MH15型
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)72種類平蝶番型開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ MH12型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃色ブラック質量(g)13種類平蝶番型仕上素地主材質ガラス繊維強化ポリアミド開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)29種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
ステンレス鋼製ファスナー 37-1260SLSS、33-1260SS316 標準型
LAMP(スガツネ工業)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。高さ(mm)23適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応