27ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,109件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家具用蝶番 ハイロジック

    家具用蝶番

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(2枚)
    3日以内出荷
    カラー蝶番、平蝶番。建築、建具、家具などに。家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質鉄色ブロンズ
  • ステンレス中厚丁番 ハイロジック

    ステンレス中厚丁番

    ハイロジック
    ¥969~税込¥1,066~
    1袋(2枚)
    3日以内出荷
    ステンレス製のシンプルスタンダードな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
    材質ステンレス色黒
  • ステンレス厚口蝶番 ハイロジック

    ステンレス厚口蝶番

    ハイロジック
    ¥689税込¥758
    1パック(2枚)
    3日以内出荷
    カラー蝶番、平蝶番。建築、建具、家具などに。家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質ステンレス寸法(mm)51
  • ピボットヒンジ 中心吊両側開 RYOBI(リョービ)

    ピボットヒンジ 中心吊両側開

    RYOBI(リョービ)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    10日以内出荷
    スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
    形式【下部ピボット】埋込型勝手兼用開閉中心吊り両側開
  • トルクヒンジ トルクヒンジ 72-1-TM-4145、72-1-TM-4146 72-1-TM-4146 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ トルクヒンジ 72-1-TM-4145、72-1-TM-4146 72-1-TM-4146

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    ・六角棒スパナでトルク調整ができます。・垂直方向でも水平方向でも使用できます。・ヒンジ本体はアルミニウム合金製で軽量です。
    色ブラック質量(g)72トルク(N・m)0~5最大トルク(kgf・cm)0~51
  • 大型マグネラッチ ML-120型 ML-120BR LAMP(スガツネ工業)

    大型マグネラッチ ML-120型 ML-120BR

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ・ブラックが新しく加わりました。・ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・受座部が稼働します。・蝶番はキャッチなしをご利用ください。・本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。
    色ブラウン質量(g)53吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])2.4
  • ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
    仕様左用材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
  • ステン抜差旗丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン抜差旗丁番

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス抜差丁番(座金付) SUGICO(スギコ)

    ステンレス抜差丁番(座金付)

    SUGICO(スギコ)
    ¥629税込¥692
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。座金付きです。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)63.5×100仕上バフ研磨
  • ワンタッチリリースヒンジ SUGICO(スギコ)

    ワンタッチリリースヒンジ

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。耐食性に優れたステンレス製です
    材質(軸)ステンレス鋼仕上サテン仕上
  • ステンレスホッパーヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスホッパーヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・窓の開き角度を45°に制限できます。
    用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ダイカスト亜鉛合金 RS PRO

    RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ダイカスト亜鉛合金

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 40 mm x 40 mm x 5 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、シンプルな設計で、信頼性と頑丈さが 1 つの便利なパッケージに収められています。RS Pro シリーズの一部として、最高水準の品質と一貫性を満たすように厳しくテストされています。 このヒンジは、厚さ 5 mm の亜鉛ダイキャスト製です。これは、室温で同等の合金より強度と硬度が高い軽量素材です。耐腐食性に優れたダイキャスト亜鉛は、高い動作温度にも耐えられます。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質で長持ちします。魅力的な仕上げのため、デザインフィーチャーとしても使用できます。サイズは 40 mm x 40 mm で、取り付けが簡単な穴開け加工済みです。 静電気放電による損傷から確実に保護するため、ヒンジは ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。この製品は、より過酷な環境や、暖房 / 換気システムなどの重い用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 5 mm . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー SUGICO(スギコ)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    8日以内出荷
    扉を開けるとストッパーにより保持する上開き扉用ステーです。再び扉を持ち上げるとストッパーを解除できます。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。装置や扉の開閉に使用できます。上開き扉用のステーです。左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすくなっています。主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れています。
    左右区別左右兼用
  • 角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)

    角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ)

    向陽エンジニアリング(KOYOENG)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。
    用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-8441材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)32全長(mm)240タイプワイヤータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄溶接丁番 76 NewHikari

    鉄溶接丁番 76

    NewHikari
    ¥289税込¥318
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
    用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-4156材質鉄CPHC-P幅(mm)72厚さ(mm)3.5全長(mm)76耐荷重(kg)(2個使用時)25表面処理生地
  • ワンウェイトルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルク裏蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    一方向のみにトルクが発生し、逆方向は発生しないため、スムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、検査装置、各種自動機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    耐水・防塵性に優れています。小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。外径Φ5の小型で、ヒンジ取付部が小さくでき、筐体の小型化が図れます。筐体の開き角度は165°で開時、閉時にキャッチ力が働きます。
    用途食品機械、医療・分析機器などの耐水・防塵が求められる小型軽量扉、小型防水端末(携帯電話、リモコンなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ インサート取付仕様 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ インサート取付仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    グリスレスのトルクヒンジです。インサート仕様です。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売) LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー アウトセット大型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売) LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー アウトセット大型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    4日以内出荷
    アルミフレームにアウトセットで、大型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マリングレードステンレス製蝶番ショートサイド トップウォーター

    マリングレードステンレス製蝶番ショートサイド

    トップウォーター
    ¥999税込¥1,099
    1個
    9日以内出荷
    このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。また、重たい扉や蓋を支えることができる強力な耐荷重性能を持っており、これにより幅広いサイズや重量の扉に対応し、商業施設や工業用設備でも安心してご利用いただけます。
    付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.1タイプD縦(mm)57横(mm)38
  • 鉄溶接丁番 51 NewHikari

    鉄溶接丁番 51

    NewHikari
    ¥179税込¥197
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
    用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-2542材質鉄CPHC-P幅(mm)48厚さ(mm)2.6全長(mm)51耐荷重(kg)2個使用時:15表面処理生地
  • ステンレス溶接丁番 NewHikari

    ステンレス溶接丁番

    NewHikari
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
    用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
  • クリーントルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    クリーントルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で扉を保持します。摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)

    トルクボールジョイント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
    用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼色ブラック質量(g)115ねじの種類M10使用温度(℃)0~60推奨ねじM6ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジ(ステンレス製) エスコ

    ヒンジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1組
    翌日出荷
    左右一組。取付ねじ無し。
    材質ステンレス(SUS430)穴径(mm)3.8
  • 100角門柱用ヒンジ(下)持ち送り 新日軽(LIXIL)

    100角門柱用ヒンジ(下)持ち送り

    新日軽(LIXIL)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)89推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング自由蝶番DA型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング自由蝶番DA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金寸法t(mm)4寸法D(mm)16仕上アルマイト処理寸法d1(mm)5.3寸法d2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体(バネなし)
  • カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。
    材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック色プラグ:ホワイト質量(g)7許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットヒンジ(穴アキ)50mm ジョー・プリンス竹下

    フラットヒンジ(穴アキ)50mm

    ジョー・プリンス竹下
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ・カシメピンです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ取付スプリング蝶番 栃木屋

    ワンタッチ取付スプリング蝶番

    栃木屋
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。 取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ポリアミド(PA)幅(mm)40厚さ(mm)6.5全長(mm)46色黒穴径(Φmm)6.2下穴径(Φmm)6.2耐荷重(kg)(2個使用時)2取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーガイド 栃木屋

    ダンパーガイド

    栃木屋
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    ロータリーダンパー用ガイドです。 接続して使用することはできません。
    用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器など。材質POM歯幅(mm)3モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)3
  • TR-1蝶番 栃木屋

    TR-1蝶番

    栃木屋
    ¥449~税込¥494~
    1個
    翌々日出荷
    折り曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御機器等幅(mm)40厚さ(mm)2.3全長(mm)158耐荷重(kg)(2個使用時)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶番角度自在金具 KBHシリーズ ティーエフサービス

    蝶番角度自在金具 KBHシリーズ

    ティーエフサービス
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷
    床と固定する対象物の左右に設置して使用します。(対象物の重量によって設置個数は変わります。)。蝶つがいの開閉式で広い設置角度に対応できます。ステンレス製で水回りやサビにも強い。 。【画像注意事項】。本体画像は代表画像を使用しています。
  • ハッチヒンジ ステンレス製 28.4×71.9mm エスコ

    ハッチヒンジ ステンレス製 28.4×71.9mm

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316幅(mm)71厚さ(mm)6.8全長(mm)43穴径(Φmm)5.3穴数8
  • スプリング蝶番(ステンレス) TRUSCO

    スプリング蝶番(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
    材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)
  • プッシュラッチ TRUSCO

    プッシュラッチ

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作にて扉の開閉が可能です。
    用途扉などの保持に。付属品ストライク、十字穴付なべ木ねじ(2.7×13)×4本、十字穴付皿木ねじ(2.4×10)×2本トラスコ品番256-3276材質本体:ABS樹脂、アーム:ポリアセタール(POM)、受座、ストライク:ポリアミド(PA)全長(mm)36.3色ブラック保持力N(kgf)29/3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型マグネラッチ TRUSCO

    丸型マグネラッチ

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉が開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。
    用途扉などの保持に。付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC)全長(mm)44.8吸着力(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ