24ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,109件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長蝶番(L200×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L200×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)120寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)200寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10057
  • 長蝶番(L850×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L850×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)500寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10035
  • 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    182税込200
    1個
    当日出荷
    小型扉に最適です。
    用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L1(mm)64寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    227税込250
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型扉に最適です。
    用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)38寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス クイックブッシュ(Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス クイックブッシュ(Φ4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    135税込149
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード03000
  • 調整式トルクヒンジ(170-029-802) LAMP(スガツネ工業)

    調整式トルクヒンジ(170-029-802)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番799-9046材質ステンレス(SUS430)幅(mm)43厚さ(mm)23.5全長(mm)80質量(g)163種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)4~8ねじ穴数8穴径(mm)4.5
  • 立上がり蝶番 栃木屋

    立上がり蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚板の扉等に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋

    平型蝶番(黄銅・穴なし)

    栃木屋(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天蓋用ワンタッチステー 栃木屋

    天蓋用ワンタッチステー

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等材質S、STKMR、SPCC、SUS304質量(g)446部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板表面処理3価クロメート垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 山型蝶番 栃木屋

    山型蝶番

    栃木屋
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚板の扉等に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚口抜差蝶番 栃木屋

    厚口抜差蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    重量扉にも対応した抜差蝶番です。
    用途配電盤・各種設備装置等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキステー 栃木屋

    ブレーキステー

    栃木屋
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。
    用途TVラック・扉高さの低い木製ラック材質POM、SPHC、SWCH、SPCC、S質量(g)61部品名称ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ表面処理黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジピン(Ⅰ型) 栃木屋

    ヒンジピン(Ⅰ型)

    栃木屋
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルヒンジ 栃木屋

    チャンネルヒンジ

    栃木屋
    489税込538
    1個
    当日出荷
    シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16
  • TR-2 蝶番 栃木屋

    TR-2 蝶番

    栃木屋
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御盤等仕様穴ナシ材質SPCC、SWRM質量(g)110.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ 栃木屋

    オートヒンジ

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷
    コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。
    用途OA機器、オーディオ機器等。材質(カバー)SPCC、(軸)SWRM、(ローラー・ばね受)POM、(スプリング)SWP、(ワッシャー)PA質量(g)36.4RoHS指令(10物質対応)対応ばね力(N)約19.6(蓋取付穴位置から50mmにて)
  • ワンウェイトルクヒンジ PH35型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルクヒンジ PH35型

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する亜鉛合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ブラック質量(g)350種類平蝶番型主材質亜鉛合金開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
    材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼質量(g)27適合板厚(mm)0.5~5.5仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 8268WB LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 8268WB

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
    仕様アイレット径 Φ6.1材質種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 8264WV LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 8264WV

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
    仕様アイレット径 Φ8.1材質種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋仕様外側取付材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂幅(mm)150厚さ(mm)42全長(mm)201質量(kg)1質量(g)1385穴径(Φmm)5.5使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【トルクピーク】20ねじ穴数9
  • トルクヒンジ MH12型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ MH12型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ブラック質量(g)13種類平蝶番型仕上素地主材質ガラス繊維強化ポリアミド開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
    用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)29種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
  • クォーターターン 100-90型 LAMP(スガツネ工業)

    クォーターターン 100-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
    材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C LAMP(スガツネ工業)

    キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中央の穴は、用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。
    材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏丁番 TS-243型 LAMP(スガツネ工業)

    裏丁番 TS-243型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。
    種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス小型旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス小型旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    左右兼用型の旗蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • 鉄特殊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄特殊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)228RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7
  • ステンレス厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    74税込81
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番(ルーズピン) ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番(ルーズピン)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    6日以内出荷から42日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    379税込417
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄サッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄サッシ用平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般機器、建築設備汎用種別建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平面ラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平面ラッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。 パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
    用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)70仕上ヘアーライン仕上取付ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • KNP チェーン ジョー・プリンス竹下

    KNP チェーン

    ジョー・プリンス竹下
    719税込791
    1個
    欠品中
    開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。
    用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)質量(g)176仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製防水型蝶番 ホシモト

    鉄製防水型蝶番

    ホシモト
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPCC)質量(g)56表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラ ラッチ イマオコーポレーション

    エンプラ ラッチ

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
    付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    質量(g)18.5材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ