26ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,109件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄製前蓋丸棒スライドステー TRUSCO

    鉄製前蓋丸棒スライドステー

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    取付が簡単な構造です。
    用途家具・筐体等。仕様左右兼用材質冷間圧延鋼板(SPCC)穴数3(丸)、2(L座)厚さt(mm)5左右区別左右兼用
  • 鉄製タスキステー150mm TRUSCO

    鉄製タスキステー150mm

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    取付が簡単な構造です。
    用途機器の筐体。 家具等。材質冷間圧延鋼板(SPCC)全長(mm)150質量(g)40表面処理クロムメッキ仕上げ穴数2(平座)、2(L座)厚さt(mm)1.6穴径(mm)3.6(平座)、3.3(L座)
  • オートヒンジ丁番型 日東工器

    オートヒンジ丁番型

    日東工器(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
    用途屋内使用対応セット内容上下×各1枚幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198質量(kg)2.3表面処理メラミン焼付塗装仕上げ寸法D2(mm)32取付け方法サラねじ適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上ねじ穴数10
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
    用途音響機器・工作機器等使用温度範囲(℃)0~60耐久性10000回(常温 16sec/1cycle)材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    小型で取り付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)48材質/処理(アーム・取付金具)SPCC/Cr(板バネA)SUP/Cr(板バネB)SUP/-(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)SPCC/Zn(ナイロンワッシャー)PA/原色(ボール)S/-ロック解除力(N[kgf])約150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    当日出荷
    クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
    用途キャビネット・家具等質量(g)36許容荷重(N[kgf])196[20]材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
    用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-質量(g)170種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー

    LAMP(スガツネ工業)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
    用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など付属品操作シール材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開き|横開きステー種類ロック付重量用ステー
  • DCヒンジ 栃木屋

    DCヒンジ

    栃木屋
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
    用途環境試験・工作機械・各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特車蝶番 栃木屋

    特車蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
    用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等
  • 引抜蝶番 栃木屋

    引抜蝶番

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。
    用途計測機器材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックヒンジ 栃木屋

    クリックヒンジ

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
    用途医療機器・計測機器・OA機器等仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ (ヒンジのみ) 栃木屋

    フリーストップヒンジ (ヒンジのみ)

    栃木屋
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・OA機器・音響機器材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル固定ラッチ 栃木屋

    パネル固定ラッチ

    栃木屋
    219税込241
    1個
    当日出荷
    オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等仕様動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3)適合板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3質量(g)14.3材質/処理(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色(スプリング)SUS304/-(十字穴付さらタッピンねじ)S/UcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉締り 栃木屋

    玉締り

    栃木屋
    369税込406
    1個
    当日出荷
    埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
    用途計測機器・家具等質量(g)10.5材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/-(スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途左用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
  • ステンレス製特厚溶接蝶番 右用 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番 右用

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途右用トラスコ品番512-7955幅(mm)112材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
  • ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし TRUSCO

    ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ中厚口穴径(Φmm)4.2寸法D1(Φmm)3.0
  • ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    当日出荷
    付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
  • ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(4個)
    当日出荷
    付属品木ねじ24本仕様ナイロンリング入り寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
  • ステンレス重量用平蝶番 TRUSCO

    ステンレス重量用平蝶番

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
  • ステンレス抜き差し旗蝶番 TRUSCO

    ステンレス抜き差し旗蝶番

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1組
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
    用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等長さ(mm)50幅(mm)60厚さ(mm)2.5材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨質量(g)170取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数6穴径(mm)4.2
  • ステンレス長蝶番(穴無) TRUSCO

    ステンレス長蝶番(穴無)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸は抜き差し可能です。
    材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ 栃木屋

    プッシュラッチ

    栃木屋
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
    用途工作機器・計測機器等材質黄銅ストローク(mm)6.3タイプラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 溶接用蝶番 栃木屋

    溶接用蝶番

    栃木屋
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    溶接用や重量扉用として配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適した蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等
  • 重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    用途船舶、厨房機器等に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス棚受 diffuL

    ステンレス棚受

    diffuL
    379税込417
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製の棚受です。だるま型の取付穴により、施工が簡単です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)
  • オールステンレス鋼製中開蝶番BN型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製中開蝶番BN型

    LAMP(スガツネ工業)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    用途計測機器、理化学機器、トランク等に。材質ステンレス鋼(SUS304)板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転ロックピン 栃木屋

    回転ロックピン

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ピンのロック、アンロックをノブの回転で行えるかんぬき型の締結部品です。ピン引き込み状態ではインジケーターが露出することでアンロックを示し、ロック忘れを防止できます。
    用途通信機器・工作機械・建機・FA 省力装置等材質ステンレス/合成樹脂ストローク(mm)10タイプラッチ許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 バン扉蝶番 リヤ用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    鉄 バン扉蝶番 リヤ用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    用途リヤ用 バン扉蝶番
  • リヤー蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)

    リヤー蝶番

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途リヤ用 蝶番
  • カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)+5~+40取付方向シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)12グリーン購入法適合
  • NBK トルクヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK トルクヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    ・SUS316製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。・耐蝕性にすぐれているため屋外でも使用できます。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-71-4**F-24:順回転トルク>逆回転トルク。 E6-71-4**R-24:順回転トルク<逆回転トルク。 E6-71-4**S-24:順回転トルク=逆回転トルク。・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    899税込989
    1個
    18日以内出荷
    ・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴はありません。溶接、もしくはお客様にて穴加工することで取りつけが可能です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
  • アングル蝶番 ハイロジック

    アングル蝶番

    ハイロジック
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    アングル蝶番。破損時の取替に
    材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)18×19GB(ブロンズ)
  • 家具用蝶番 ハイロジック

    家具用蝶番

    ハイロジック(1件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2枚)
    3日以内出荷
    カラー蝶番、平蝶番。建築、建具、家具などに。家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質ブロンズ
  • ステンレス中厚丁番 ハイロジック

    ステンレス中厚丁番

    ハイロジック
    969税込1,066
    1袋(2枚)
    3日以内出荷
    ステンレス製のシンプルスタンダードな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
    材質ステンレス
蝶番・ヒンジ