絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
- LAMP(スガツネ工業)(916)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(17)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る

ピボットヒンジ 持出吊一方開
RYOBI(リョービ)¥5,898~税込¥6,488~1個10日以内出荷スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート開閉持出吊り一方開
ピボットヒンジ 中心吊両側開
RYOBI(リョービ)¥9,498~税込¥10,448~1個10日以内出荷スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート形式【下部ピボット】埋込型勝手兼用開閉中心吊り両側開
パワーアシストヒンジ ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 HG-JH210
LAMP(スガツネ工業)¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷・重量扉を開閉する際に、重さを軽減するアシストヒンジです。・ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します。(ダンパー有効角 約30°以上)・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
トルクヒンジ トルクヒンジ 72-1-TM-4145、72-1-TM-4146 72-1-TM-4146
LAMP(スガツネ工業)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷・六角棒スパナでトルク調整ができます。・垂直方向でも水平方向でも使用できます。・ヒンジ本体はアルミニウム合金製で軽量です。色ブラック質量(g)72トルク(N・m)0~5最大トルク(kgf・cm)0~51
大型マグネラッチ ML-120型 ML-120BR
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷・ブラックが新しく加わりました。・ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・受座部が稼働します。・蝶番はキャッチなしをご利用ください。・本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。色ブラウン質量(g)53吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])2.4
ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。仕様左用材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
ワンタッチリリースヒンジ
SUGICO(スギコ)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から8日以内出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。耐食性に優れたステンレス製です材質(軸)ステンレス鋼仕上サテン仕上
ステンレスホッパーヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥3,398税込¥3,7381セット(2個)6日以内出荷・窓の開き角度を45°に制限できます。用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 スチール
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 17.5mmピン形状 = 取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ダイカスト亜鉛合金
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(2個)7日以内出荷RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 40 mm x 40 mm x 5 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、シンプルな設計で、信頼性と頑丈さが 1 つの便利なパッケージに収められています。RS Pro シリーズの一部として、最高水準の品質と一貫性を満たすように厳しくテストされています。 このヒンジは、厚さ 5 mm の亜鉛ダイキャスト製です。これは、室温で同等の合金より強度と硬度が高い軽量素材です。耐腐食性に優れたダイキャスト亜鉛は、高い動作温度にも耐えられます。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質で長持ちします。魅力的な仕上げのため、デザインフィーチャーとしても使用できます。サイズは 40 mm x 40 mm で、取り付けが簡単な穴開け加工済みです。 静電気放電による損傷から確実に保護するため、ヒンジは ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。この製品は、より過酷な環境や、暖房 / 換気システムなどの重い用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 5 mm . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ミニフラップステー
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷扉を開けるとストッパーにより保持する上開き扉用ステーです。再び扉を持ち上げるとストッパーを解除できます。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。装置や扉の開閉に使用できます。上開き扉用のステーです。左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすくなっています。主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れています。左右区別左右兼用
鉄溶接丁番 76
NewHikari¥289税込¥3181枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-4156材質鉄CPHC-P幅(mm)72厚さ(mm)3.5全長(mm)76耐荷重(kg)(2個使用時)25表面処理生地
ワンウェイトルク裏蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷一方向のみにトルクが発生し、逆方向は発生しないため、スムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、検査装置、各種自動機器RoHS指令(10物質対応)対応
金属製マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷本体が金属製のため、高強度です。ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用。マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。ブラウンが追加になりました。RoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621個当日出荷耐水・防塵性に優れています。小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。外径Φ5の小型で、ヒンジ取付部が小さくでき、筐体の小型化が図れます。筐体の開き角度は165°で開時、閉時にキャッチ力が働きます。用途食品機械、医療・分析機器などの耐水・防塵が求められる小型軽量扉、小型防水端末(携帯電話、リモコンなど)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ インサート取付仕様
LAMP(スガツネ工業)¥889税込¥9781個当日出荷グリスレスのトルクヒンジです。インサート仕様です。用途OA機器、医療機器、液晶モニターRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から4日以内出荷スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売)
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷から4日以内出荷アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。RoHS指令(10物質対応)対応
マリングレードステンレス製蝶番
トップウォーター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4タイプB縦(mm)76横(mm)38
鉄溶接丁番 51
NewHikari¥179税込¥1971枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-2542材質鉄CPHC-P幅(mm)48厚さ(mm)2.6全長(mm)51耐荷重(kg)2個使用時:15表面処理生地
ステンレス溶接丁番
NewHikari¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
回転ピン厚口 IF‐109
WAKI(和気産業)¥209税込¥2301袋(4個)当日出荷回転式なのでスムーズに扉が回転します。用途木製ラックなどの扉に。トラスコ品番158-3529材質本体:鉄穴径(mm)6
クリーントルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷任意の角度で扉を保持します。摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から6日以内出荷一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)145推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)89推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング自由蝶番DA型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷材質アルミニウム合金寸法t(mm)4寸法D(mm)16仕上アルマイト処理寸法d1(mm)5.3寸法d2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体(バネなし)
カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461個当日出荷から4日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック色プラグ:ホワイト質量(g)7許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ(穴アキ)50mm
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷・カシメピンです。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーガイド
栃木屋¥59税込¥651個当日出荷ロータリーダンパー用ガイドです。 接続して使用することはできません。用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器など。材質POM歯幅(mm)3モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)3
蝶番角度自在金具 KBHシリーズ
ティーエフサービス¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷床と固定する対象物の左右に設置して使用します。(対象物の重量によって設置個数は変わります。)。蝶つがいの開閉式で広い設置角度に対応できます。ステンレス製で水回りやサビにも強い。 。【画像注意事項】。本体画像は代表画像を使用しています。
スプリング蝶番(ステンレス)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)
丸型マグネラッチ
TRUSCO¥629税込¥6921個当日出荷指先で軽く押すだけで扉が開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。用途扉などの保持に。付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC)全長(mm)44.8吸着力(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整・固定部品|アングルヒンジ 六角ナット保持 DFSN‐H
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)10材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から5日以内出荷順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。 一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。 ・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク ・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応
調整式トルクヒンジ 65mm
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0~2(1枚)
バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ適合フレーム溝幅8
アダプター ネジ止め用
ハーフェレ¥819税込¥9011セット6日以内出荷ウィンチを側板に面付けするときに使用するアダプターです。Φ10の穴加工をし、差し入れ、ウィンチ本体のロック機構を回すと側板に固定されます、用途フラップ扉セット内容アダプター 2 個材質スチール仕上亜鉛メッキ