絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
- LAMP(スガツネ工業)(916)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(17)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る

オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用(空丁番)
日東工器¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷2000シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)20
アルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト)
ノーブランド¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質アルミ寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)11
アルミ蝶番 シルバー(アルミ/白アルマイト)
ノーブランド¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質アルミ寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)11
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロング
ノーブランド¥669~税込¥736~1個当日出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)
ノーブランド¥979~税込¥1,077~1個当日出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)10
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)
ノーブランド¥469~税込¥516~1個当日出荷から16日以内出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
EFTH エンプラフラットヒンジ
イマオコーポレーション¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
天蓋用ステー S-19 (左右あり)
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591本当日出荷上蓋用ステーです。材質鋼(SPCC)質量(g)66仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])425[43.4]開き方上蓋伸長(mm)200ステー種類その他ステー
天蓋用ステー S-16 (左右あり)
LAMP(スガツネ工業)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷上蓋用ステーです。材質鋼(SPCC)質量(g)31寸法L1(mm)67寸法L2(mm)67仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])336[34.3]開き方上蓋伸長(mm)134ステー種類その他ステー
ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2 mm)材質鋼色シルバー質量(g)138種類板金用スライドヒンジ仕上ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
フック TF30C
LAMP(スガツネ工業)¥469~税込¥516~1個3日以内出荷から4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。適合(ファスナー)TF701、TF701S質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ピボットヒンジ 245-91型
LAMP(スガツネ工業)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から3日以内出荷溶接取付のピボットヒンジです。材質鋼材質(本体)鋼/素地種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/光沢クロメート処理材質(バネ部)ステンレス鋼仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ TD27A1
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂(ガラス入)色ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ダストキャップ 200-4101
LAMP(スガツネ工業)¥469税込¥5161個欠品中国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ポリエチレン色ブラック
ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平角棒ステー HS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の下開き用ステーです。材質(本体)ポリアミド仕上サテン仕上材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開きステー種類その他ステー
ステンレス鋼製丁番 SR型
LAMP(スガツネ工業)¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から4日以内出荷ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上素地羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35
ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。用途1本使い用質量(g)865寸法A(mm)450寸法B(mm)280寸法C(mm)170仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)圧縮荷重(N[kgf])953[97]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)953ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷扉を開状態でロックするステーです。全開位置で解除プレートを押すと解除します。(セーフティーロック解除)。L-140Sと同じ取付ピッチです。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。上蓋、上開き、2つの扉開閉方向でお使いいただけます。ストローク(mm)52仕上バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上蓋|上開き圧縮荷重(N)147伸長(mm)140ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 受座フック 02-655SS
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個4日以内出荷ファスナー用の受座フックです。適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 02-613SS
LAMP(スガツネ工業)¥459税込¥5051個当日出荷ファスナー用の受座フックです。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-502SS
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個3日以内出荷ファスナー用の受座フックです。適合(ファスナー)30-570SS、30-502SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 角ラッチ KR75
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)225仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 角ラッチ KR65
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)125仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スプリングの引張力により、耐振性に優れています。蓋などに直接引っ掛けて使用します。シーリングピンに適応しています。種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.1質量(g)23仕上バレル研磨許容荷重(N)215許容荷重(N[kgf])222[22]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。用途かぶせ扉用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)27種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)20羽根厚さ(mm)2推奨扉厚(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)115タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)75タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨
ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下仕上素地
スタンダードタイプ用 内部Oリング
LAMP(スガツネ工業)¥69~税込¥76~1個4日以内出荷クオーターターンを防塵・防水のIP規格に適応させるために使用するOリングです。スタンダードタイプ クオーターターン 200-90型の場合、IP65:200-0901+200-1001の組み合わせで使用、IP66:200-0901+200-1002の組み合わせで使用、IP67:200-0901+200-1002×2枚の組み合わせで使用。仕様内部Oリング材質ニトリルゴム色ブラック
スイングハンドル 507-92型
LAMP(スガツネ工業)¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。材質ポリアミド色ブラック適合板厚(mm)1.5~2
スイングハンドル 207-92型
LAMP(スガツネ工業)¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から4日以内出荷別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。用途プロファイルシリンダータイプ 3点カム材質ポリアミド
クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。用途制御盤、配電盤、サーバーラック仕様カム付材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム質量(g)150適合板厚(mm)18以下
アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷シンプルなアルミフレーム用蝶番です。材質(丁番)亜鉛合金色ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)31羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製前蓋丸棒スライドステー
TRUSCO¥529~税込¥582~1個当日出荷取付が簡単な構造です。用途家具・筐体等。仕様左右兼用材質冷間圧延鋼板(SPCC)穴数3(丸)、2(L座)厚さt(mm)5左右区別左右兼用