30ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,109件中 1,161~1,200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷
    CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。
    用途配分電盤の内扉付属品取付け金具・取付け用ビス材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げシボ加工タキゲンコード23060
  • ウェーブラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ウェーブラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥975税込¥1,073
    1個
    5日以内出荷
    蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
    用途船舶・車両材質ポリアミド66(PA66)色アイボリータキゲンコード22177
  • 鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ソフトファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ) 防錆処理後、塗装を施してます。 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
    用途船舶・ボートのハッチ付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)色ホワイト表面仕上げ焼付塗装
  • 六角レンチ締付けファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ締付けファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,897税込¥2,087
    1個
    当日出荷
    締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
    用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24451
  • ボックス錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ボックス錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,749税込¥4,124
    1個
    当日出荷
    閉扉状態(トリガーボルトが押された状態)で施錠、鍵を抜くことができます。 開扉状態ではキーは固定され鍵を抜くことはできません。
    用途自動販売機・事務機器・引出し・ロッカー付属品取付け金具・取付けビス・キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、取付け金具/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC)鍵違い数100通り表面仕上げ本体/ニッケルめっき(MZNi)、取付け金具/ニッケルめっき(MFNi)鍵R0220タキゲンコード21541
  • 薄型ケースロック TAKIGEN(タキゲン)

    薄型ケースロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,607税込¥2,868
    1個
    4日以内出荷
    リバーシブルキーTAK60を標準装備 施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
    用途ロッカー・引出し付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、バレル研磨タキゲンコード24000
  • ステンレス カラー(角タイプ)L20×W14×Φ6 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(角タイプ)L20×W14×Φ6

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥292税込¥321
    1個
    5日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)20寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13153
  • ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,892税込¥5,381
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
    用途特装車、小型・中型バン車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12707
  • バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,406~税込¥1,547~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
  • ステンレス 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管型加工蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥653~税込¥718~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス スプリングステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,005税込¥5,506
    1個
    5日以内出荷
    スプリングの作動により、所定位置でストップします。 スプリングを使用しているため、ガスもれの心配がありません。取付けの方向性がありません。 蓋重量の軽減用としても利用できます。 摺動部に樹脂ブッシュを使用しているため摩耗による金属紛の発生を抑えられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途工作機械・測定機器・クリーンルーム内の機器材質シリンダー・ロッド/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げシリンダー/バフ研磨、ロッド・エンドキャップ/バレル研磨タキゲンコード13215
  • 超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥38,410税込¥42,251
    1個
    当日出荷
    超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)4900扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11922
  • ステンレス 低発塵抜差ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 低発塵抜差ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,152税込¥3,467
    1個
    当日出荷
    軸部にPEEK材のブッシュを使用している為、摩耗による金属粉の発生がありません。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途クリーンルーム内の各種機器扉材質羽・軸/ステンレス鋼板(SUS304)、ブッシュ/ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • ステンレス ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,297税込¥6,927
    1個
    4日以内出荷
    扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に入り込み確実に固定します。 アーム(PUSH部)を押し下げるとストッパーが解除し、扉を閉めることができます。 L型アングルの六角ボルトの締め付け位置を変えることにより、開き角度が変更できます。 左右兼用型
    用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13074
  • ステンレス ピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥178税込¥196
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)11寸法d(mm)4寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)62タキゲンコード11616
  • ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥684税込¥752
    1個
    欠品中
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47タキゲンコード11602
  • ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    欠品中
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)90タキゲンコード10699
  • ステンレス カラー(L42×Φ12×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L42×Φ12×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥293税込¥322
    1個
    5日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)28寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12287
  • ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=35) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=35)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    5日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)384表面仕上げ生地タキゲンコード12840
  • ステンレス 二軸マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 二軸マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
    用途船舶用ハッチ・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13343
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥619税込¥681
    1個
    6日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10609
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,222税込¥1,344
    1個
    5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)245表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10607
  • ステンレス 長蝶番(L600×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L600×W32×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160寸法L1(mm)600寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10597
  • ステンレス 中開き蝶番(L30×W25) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L30×W25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L(mm)30寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)25寸法d(Φmm)3寸法N(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)21表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10579
  • ステンレス 中開き蝶番(L36×W32) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L36×W32)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥172税込¥189
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)12寸法L(mm)36寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)13表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10578
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=66) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=66)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥912税込¥1,003
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)155表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10561
  • カラー(角タイプ)(L20×W12×Φ5用) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(角タイプ)(L20×W12×Φ5用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥139税込¥153
    1個
    5日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)19寸法L(mm)20寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13145
  • ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Black) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Black)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12730
  • ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥562税込¥618
    1個
    6日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12727
  • U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    U型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥360~税込¥396~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
    用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ羽根/生地、管・軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 3管型加工蝶番(L100×W150×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    3管型加工蝶番(L100×W150×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)385扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード11765
  • A型片羽根・六角ナット裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    A型片羽根・六角ナット裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)55表面仕上げ管・羽根/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10496
  • 裏蝶番4型(L=65) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番4型(L=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥349税込¥384
    1個
    5日以内出荷
    抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)145寸法L1(mm)65寸法L2(mm)70寸法W1(mm)68寸法W2(mm)53表面仕上げヒンジ/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10494
  • 裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥289税込¥318
    1個
    5日以内出荷
    抜差し型で筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10492
  • 平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=30 W1=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)60扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地タキゲンコード10478
  • ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)
  • 縦型収納ステー TAKIGEN(タキゲン)

    縦型収納ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,250税込¥2,475
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    収納時は縦型に折り畳むため既存品に比べスペースを取りません。 収納時の筐体内への突出を抑えられます。 アーム同士のオーバーランによる自動ロック付。
    用途屋内制御盤・通信機器・キュービクルなど材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,520~税込¥1,672~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。
    用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ブッシュ蝶番(L125×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L125×W60×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,193税込¥2,412
    1個
    5日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)84寸法θ°290表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード12711
  • ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,811税込¥3,092
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)175寸法θ°320表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13004
蝶番・ヒンジ