絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(915)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- RS PRO(90)
- RYOBI(リョービ)(13)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,015)
- TRUSCO(63)
- イマオコーポレーション(64)
- エスコ(17)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ノーブランド(15)
- ハイロジック(10)
- ハーフェレ(41)
- ホシモト(126)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- 日東工器(11)
- 栃木屋(279)
- ブランドをもっと見る
29ページ目: 蝶番・ヒンジ

ダンパーヒンジ HG-JHM9S型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型長さL(mm)43幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA180-9型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。質量(g)350種類特殊形状アズワン品番64-8550-22RoHS指令(10物質対応)対応
水平取付用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです。厚扉対応スペーサーLAD-DP型と併用可能です。材質鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
LAD用取付補助プレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
ラプコン 隠しドアダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20種類ドアダンパー
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から4日以内出荷5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平儀星蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)250タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)101.6羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)101.6
ステー(天開き用)
ジョー・プリンス竹下¥159~税込¥175~1個当日出荷から6日以内出荷用途各種ボックス、機械類材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ
ジョー・プリンス竹下¥339~税込¥373~1個6日以内出荷から12日以内出荷扉にハンドルやノブ等を使用せずに開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。用途各種キャビネット汎用、防災設備仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上茶色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
TKソフトクローズユニット ATTRA-TK
高千穂交易¥1,398税込¥1,5381個当日出荷引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色白(一部黒)タイプオイルダンパー材質(ケース)POM推奨ねじM4バインド小ねじ材質(バネ)SWP-B
フラットヒンジ(穴アキ)40mm
ジョー・プリンス竹下¥469税込¥5161個当日出荷用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)3.5推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ガラスヒンジ(インセットタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷装飾性の高いガラス用蝶番です。用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサッシ用平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥759税込¥8351個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トラック用あおりヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,841税込¥4,2251個当日出荷用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
EST ロック(ソレノイドE-MS)
栃木屋¥4,298税込¥4,7281個当日出荷オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(低発塵型)
栃木屋¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。 PTFEワッシャーを追加して金属粉の発生を抑えました。用途理化学機器・半導体機器・医療機器等材質ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE使用温度範囲(℃)10~50表面処理ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色取付方向シャフト水平状態および垂直状態RoHS指令(10物質対応)対応
抜差丁番
シブタニ¥349税込¥3841個6日以内出荷扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。用途機械の点検扉など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:7(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
角型抜差丁番(ステンレス)
シブタニ¥479税込¥5271枚4日以内出荷扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。用途建築設備・機械などの扉材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパネルファスナー
シブタニ¥189~税込¥208~1個4日以内出荷ワンタッチで取付けできます。ラッチの引込状態が保持されるので、ひとつの扉に複数個取り付けできます。幅広い板厚に対応しています。左右兼用型です。用途分電盤・配電盤、機械など材質ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM),ケース:ポリプロピレン(PP),パッキン:ポリエチレン(PE)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン蝶番 角型
光¥489税込¥5381パック(2個)当日出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)47厚さ(mm)1.5全長(mm)76タイプ角型寸法D2(mm)6.8取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
スライドヒンジ バネ入
ジョー・プリンス竹下¥1,288税込¥1,4171個9日以内出荷150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本仕様バネ入り材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)209仕上クロームメッキコード1035362200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷・重量ガラス扉用蝶番です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。・ドアが35°時に自動で閉まります。・対応ガラス扉幅:。 ガラス厚10mm:W900mmまで。 ガラス厚12mm:W850mmまで付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4材質ステンレス許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時)質量(g)870仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12
鉄特殊蝶番
ジョー・プリンス竹下¥379税込¥4171個6日以内出荷・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途・配電盤扉、分電盤扉適合推奨E形止め輪:Φ5材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)、[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)123RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。仕様トルクピーク角度35°RoHS指令(10物質対応)対応
リングラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,534~税込¥2,787~1個当日出荷から4日以内出荷引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。用途船舶・特装車・環境機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
リングラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,474~税込¥1,621~1個当日出荷から4日以内出荷リングを起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉扉時はワンタッチです。用途配分電盤・点検口・車両の工具箱
ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。用途防災設備、住宅設備材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)114RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番
ホシモト¥95~税込¥105~1個当日出荷から11日以内出荷鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。用途配電盤・分電盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番
ホシモト¥349~税込¥384~1個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SS)表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
オーバーラップリフトヒンジ(リフト無)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷せり上り無し 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61544
オーバーラップハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
平面ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,912税込¥2,1031個5日以内出荷軽量扉に最適 ワンタッチで開閉できます。用途バス・航空機の荷物棚材質ポリカーボネート(PC)色アイボリー適合板厚(mm)20以上タキゲンコード21403
押ボタン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,137税込¥2,3511個5日以内出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 各種リンク装置(C-871-1、C-871-2)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。用途特装車・バス・トランクリッド・キャビン付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ラッチ付コントロールセンター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,834~税込¥3,117~1個当日出荷から5日以内出荷用途特装車・建設機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)