絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
- LAMP(スガツネ工業)(916)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(17)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る

規格型平蝶番 穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥160~税込¥176~1個当日出荷から4日以内出荷港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
フリーストップヒンジ(ミニフラット型)
栃木屋(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。用途事務機器・家具・小型軽量扉仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃材質POM、SUS303部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
ルーム蝶番2R(両面皿)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6
ステンレススライドラッチ セット品
栃木屋(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)62.2商品構成本体+キーパー材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリング付蝶番(L=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥158税込¥1741個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)19寸法L(mm)38寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10639
カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応
とーめい蝶番
アクリサンデー¥919税込¥1,0111パック(6個)当日出荷アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。ABS樹脂製蝶番です。用途連結に。トラスコ品番116-1953長さ(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5、最厚部:4材質/仕上ABS樹脂色透明質量(g)25
ステンレス鋼製長蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷締代の調整ができます。 耐環境特性が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途殊車両・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)90引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20915
コーナーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥3,655~税込¥4,021~1個当日出荷開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
ステンレス平型蝶番(L50×W35×t1.5)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)800寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)400適合扉質量(kg)8タキゲンコード10682
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥978~税込¥1,076~1個当日出荷寸法L1(mm)100寸法t(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法N(mm)8
ステンレスアームストッパー
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨管数5材質(リング)ポリアミド
TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体
高千穂交易(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレータイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使いストローク量(mm)ランナー:64.3推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)16質量(g)85寸法L(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)8.8寸法W(mm)50寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10684
ステンレス キャビネットヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥424~税込¥466~1個ほか当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器表面仕上げ光沢バレル研磨
平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)3寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)26寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)28寸法P2(mm)4.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)3タキゲンコード10241
上蓋用重量用ワンタッチステー
栃木屋(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ(L30×W20×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥79税込¥871個欠品中穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉質量(g)1材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。 耐環境特性が優れています。用途特殊車両・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス ローラー締まり
TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)¥978税込¥1,0761個当日出荷調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。用途配分電盤・計測機器付属品ビスセット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨タキゲンコード20830
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)52材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11625
ステンレス スプリング付蝶番(L=51)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10638
ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥484税込¥5321個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
スイベルヒンジ
栃木屋(4件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
プッシュラッチ PR4PK-B
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミド色ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)0.7種類プッシュ型適合板厚(mm)2取付け方法埋込タイプ保持力N(kgf)12[1.2]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)12