30ページ目: メカニカル部品

83,554件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6800番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6800番台 ZZJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
468税込515
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
ユニット用玉軸受 旭精工ユニット用玉軸受旭精工
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプYSK[リニアシャフト](13件のレビュー)
3,072税込3,379
1本
25日以内出荷
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2寸法L(mm)20~1500めねじ径N3,4,5,6,8,10,12めねじ径M3,4,5,6,8,10,12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAFIIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ランプ モリテックスランプモリテックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックボール(アルミナ)(インチサイズ) ノーブランドセラミックボール(アルミナ)(インチサイズ)ノーブランド(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミナ
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)FBKスプロケット35KANA(片山チエン)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
深溝玉軸受 6800番台 開放形 モノタロウ深溝玉軸受 6800番台 開放形モノタロウ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
ローラーボルト イマオコーポレーションローラーボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)三木プーリ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
標準コントローラ C4-5B シンフォニアテクノロジー標準コントローラ C4-5Bシンフォニアテクノロジー(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
質量(kg)0.2電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用)出力DC5A(全波・半波)
30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエインPXベルト P8M形 耐水仕様タイプ椿本チエイン
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅9
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列椿本チエイン(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形( テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業)DR 成形フレキラックKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)種別ラック形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ) イースタン精工スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ)イースタン精工(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。材質/仕上(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ使用温度範囲-40~140℃精度等級JIS B 1514 0級
マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
6,290税込6,919特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付SMT(南海精工所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(ボール)SUS440C材質(シールド)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーターギヤヘッド 5GEオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
シャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学バンコランベアリング 中負荷 L200バンドー化学(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状Bブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR)NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR)NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受7000番台NSK(日本精工)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
リニアブッシュ 二面取りフランジ形 SBCリニアブッシュ 二面取りフランジ形SBC(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状小判フランジ形種別二面取りフランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン)無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし)IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。型式GE-EC型仕様1N≒0.102KgfタイプGE-EC仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっきシールの有無シールなし角度α1(°)-
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DBNTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1組
当日出荷から32日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー B-2NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B溝数2
標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-2NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形A溝数2下穴径(Φmm)-
ローラーパック R25 プルトンチェンローラーパック R25プルトンチェン(15件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から8日以内出荷
メンテナンスフリー コンパクト・軽量 高速低騒音 耐水性
材質(ローラー部)ポリアセタール樹脂許容静荷重Pa:120NPb:240NPc、Pd:100N材質(レール)アルミ合金(アルマイト加工)材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304)許容動荷重Pa:40NPb:80NPc、Pd:30Nクリアランス(mm)Pa、Pb:0.1以下Pc、Pd:0.15以下RoHS指令(10物質対応)対応
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS80 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
オイレスタフメット オイレス工業オイレスタフメットオイレス工業(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
968税込1,065
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール両側シール
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)NACHI(不二越)(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品