カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
種類

PD=1(大W組込)(9)

PD=3(SW+W組込)(19)

PK=1(JIS小形W組込)(56)

SP=2(SPAK組込)(18)

SP=3(SPAK+JISW組込)(26)

SP=4(SPAK+JIS小形W組込)(4)
表面処理
- 3価クロメート(49)
- 3価ブラック(128)
- 3価ホワイト(186)
- その他(28)
- カラー(26)
- クロメート(172)
- クローム(67)
- ジオメット(18)
- スズコバルト(28)
- ステンコート(23)
- ゼロクローム(30)
- ダクロタイズド(21)
- ニッケル(175)
- ノンクローム(60)
- ユニクロ(141)
- 生地/未処理(112)
- 茶ブロンズ(23)
- 黒クロメート(14)
- 黒亜鉛(112)
- 黒染め(65)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0(3)
- 0.4(210)
- 0.45(56山)(194)
- 0.5(823)
- 0.6(90)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(1,067)
- 0.8(938)
- 1(998)
- 1.25(708)
- 1.5(266)
- 1.58(16山)(4)
- 1.75(170)
- 1.81(14山)(12)
- 2(20)
- 4(4)
- 10(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・4・10・20・22・25・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,726)
- 日産ネジ(131)
- 八幡ねじ(44)
- TRUSCO(23)
- OHSATO(大里)(8)
- コノエ(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- サンコーテクノ(2)
- 互省製作所(2)
- 由良産商(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- カメダデンキ(1)
- Festo(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
大阪魂・日産ネジ・八幡ねじ・TRUSCO・OHSATO(大里)・コノエ・SKF(日本エスケイエフ)・サンコーテクノ・互省製作所・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・カメダデンキ・Festo・BEAVER(ビーバー)
34ページ目: 座金組込ねじ

アロック3W(+)ナベP=3(ウスイタ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)6十字穴番号2寸法a(mm)2.1締付板厚(mm)最小0.9寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3平座金(D1×T)8×0.5
3カ-W (+)ナベP=2(ウスイタ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)2.15締付板厚(mm)最小1.15寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
ニッケルペラウス(+)ナベP=4
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)1.9締付板厚(mm)保証締付板厚:0.7寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2呼び径dM3寸法dk(mm)5.5平座金(D1×T)6×0.5
3カ-W ペラウス(+)ナベP=3
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)1.9締付板厚(mm)保証締付板厚:0.7寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2呼び径dM3寸法dk(mm)5.5平座金(D1×T)8×0.5
ノンクロ-Wピタック(+)アプP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)10十字穴番号3寸法a(mm)5.2寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
BC DR SPD=3(20X1.2
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)18ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)10寸法D(mm)3寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×t)20×1.2
3カ-W DR SPD=3(16X1.2
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)18ピッチ(mm)10寸法S(mm)20寸法D(mm)3寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×t)16×1.2
3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から9日以内出荷寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.2
ユニクロ4-コガタUPホソメSP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×t)22×1.6
3カ-W 4マ-クコガタUP SP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×T)22×1.6
キジ4マ-クコガタUP SP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
ユニクロ4マ-クコガタUP SP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から9日以内出荷ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10
3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から9日以内出荷ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10
キジ4マ-クコガタUP SP=2
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X20
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)20寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X16
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)16寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X15
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)15寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
ミドリ3カ(+)バインドP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)8.3ねじの呼びM4寸法k+f(mm)2.5平座金(D1×T)10×0.8