絞り込み
吸着力
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: マグネット用品

1,448件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8X6mm アダプター ノガ

    8X6mm アダプター

    ノガ
    489税込538
    1個
    当日出荷
  • 1インチクランプ(M6外径ねじ付) ノガ

    1インチクランプ(M6外径ねじ付)

    ノガ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじ径M6クランプ範囲(mm)0~25.4
  • マグネットホルダ台用フレキミラー ウイルダイフレックス

    マグネットホルダ台用フレキミラー

    ウイルダイフレックス(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フレキシブルチューブを使用している為、自由な位置で固定が可能です。
    用途各種研究、検査、作業表の固定等
  • マグネットホルダ台用クリップ付フレキ ウイルダイフレックス

    マグネットホルダ台用クリップ付フレキ

    ウイルダイフレックス
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    フレキシブルチューブを使用している為、自由な位置で固定が可能です。
    用途各種研究、検査、作業表の固定等
  • ネオジムマグネットホルダー TRUSCO

    ネオジムマグネットホルダー

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番440-9914材質(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール高さ(mm)8質量(g)10吸着力(N)91外径(Φmm)16表面処理ニッケルメッキ(ケース)取付ねじM5×0.8 深さ5.5最高使用温度(℃)80磁石寸法(mm)Φ12.5×2磁石高さ(mm)2磁石径(Φmm)12.5
  • サマリウムコバルトマグネットホルダー TRUSCO

    サマリウムコバルトマグネットホルダー

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番440-9922高さ(mm)8質量(g)11ねじ径M5×0.8 深さ5.5mm吸着力(N)61外径(Φmm)16表面仕上げニッケルメッキ磁石高さ(mm)2磁石径(Φmm)12.5
  • テスラメータ用基準磁界 カネテック

    テスラメータ用基準磁界

    カネテック
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。 小型軽量。
    用途テスラメータの校正・日常チェックなどに!
  • 柄付マグネット カネテック

    柄付マグネット

    カネテック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    強力な永久磁石です。 軽量のため操作が簡単です。 柄は2分割でき、収納が容易です。
    用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適します。 船舶などの込み入った機械室で中に落した工具類を拾うような場合にも利用されています。トラスコ品番808-6003質量(kg)15全高(mm)1048吸着力(N)250N(25kgf)吸着量M10平座金の場合 約0.5kg M4×10ネジの場合 約0.6kgマグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)82×70×42.5
  • 小型マグネットプレート カネテック

    小型マグネットプレート

    カネテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    質量(g)約350寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×52×15
  • 強力角形永磁チャック カネテック

    強力角形永磁チャック

    カネテック
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
    用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
  • 丸形電磁チャック用ブラシホルダ カネテック

    丸形電磁チャック用ブラシホルダ

    カネテック
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-6058
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
  • 角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ) カネテック

    角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ)

    カネテック
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。
    用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。高さ(mm)40
  • 角格子形マグネット カネテック

    角格子形マグネット

    カネテック
    109,800税込120,780
    1個
    41日以内出荷
    格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。 取付が簡単で、応用が広範囲です。 除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。
    用途強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。タイプ2段式
  • スリップリング カネテック

    スリップリング

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    丸形電磁チャックには、この給電器具が必要です。チャック自体を回転させるため、給電ケーブルを直結する訳には行きません。 従って、電源側のカーボンブラシと、チャック側に取り付けたスリップリングとによる滑り接点を介して電流を供給します。 スリップリング(SR-1)のΦ24 取付穴は、Φ40 まで拡大加工が可能です。
    トラスコ品番808-6041高さ(mm)40外径(Φmm)84
  • MBーT用上金具 カネテック

    MBーT用上金具

    カネテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6056
  • MBーT用下金具 カネテック

    MBーT用下金具

    カネテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6057
  • スーパーサニタリーマグバー(0.8T) スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(0.8T)

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
  • マグハンド カネテック

    マグハンド

    カネテック
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
    用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。トラスコ品番406-3341材質マグネット:希土類マグネット、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)100質量(kg)1.6高さ(mm)533奥行(mm)55吸着力(N)-
  • 三面吸着形永磁ミニチャック カネテック

    三面吸着形永磁ミニチャック

    カネテック
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。
    用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。仕様吸着面/上面・両側面奥行(mm)125.5
  • 消磁用切換スイッチ カネテック

    消磁用切換スイッチ

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    取り付けが容易で軽量です。しかも構造が簡単で堅固です。
    用途整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ。トラスコ品番406-4330幅(mm)153質量(kg)0.4高さ(mm)62奥行(mm)130定格DC120V 2A
  • マグネット JST NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JST

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • マグネット JPD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JPD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マグネット JDFS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDFS

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス寸法m(mm)M5
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5474幅(mm)175質量(kg)7高さ(mm)45奥行(mm)105
  • 柄付マグネット SK(新潟精機)

    柄付マグネット

    SK(新潟精機)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。
    用途ピックアップツール。柄長さ(mm)290
  • アンテナ式マグネット SK(新潟精機)

    アンテナ式マグネット

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
    用途ピックアップツール。トラスコ品番377-6280全長(mm)155~510吸着力(N)3.9アンテナサイズ(mm)135~490マグネット部寸法(mm)10
  • 整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用) カネテック

    整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用)

    カネテック
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)タイプ標準タイプ入力電圧(V)単相100
  • デュアル アーム・プロ ノガ

    デュアル アーム・プロ

    ノガ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番330-9983質量(kg)2.6
  • マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス ニューストロング販売

    マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス

    ニューストロング販売
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    手元操作で脱磁掃除できます。 ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。 底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
    用途水・油槽内の切粉・スラッジ等の除去。トラスコ品番337-7261全長(mm)900質量(g)930径(Φmm)(マグネット)25吸着力(N)28
  • マグネチッククリーナーとって坊 3700ガウス ニューストロング販売

    マグネチッククリーナーとって坊 3700ガウス

    ニューストロング販売
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。 ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。 切粉・スラッチの除去が簡単です。 イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
    用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。 油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。トラスコ品番337-7270質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38磁束密度(表面)0.37T
  • アンテナ式マグネットH-4ライト付 シンワ測定

    アンテナ式マグネットH-4ライト付

    シンワ測定
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。
    用途金属拾い。仕様異方性トラスコ品番332-5954全長(mm)186~660材質(本体)ステンレス質量(g)88電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用吸着力20N2kgf吸着力(N)20材質(グリップ)ゴム本体サイズ(mm)186×18×18マグネット部寸法(mm)18材質(磁石)ネオジム磁石表面磁束密度(T)0.35
  • サマリウムコバルト磁石 マグナ

    サマリウムコバルト磁石

    マグナ
    4,998税込5,498
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 六角ホルダー カネテック

    六角ホルダー

    カネテック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
    用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4491質量(g)850吸着力(N)200~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×42×60保持角度(°)45、90、135
  • マグネチッククリーナー”とって坊” ニューストロング販売

    マグネチッククリーナー”とって坊”

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    吸着した切り粉やスラッジは本体のカバーを外すだけで処理できます。 本体が羽根状になっており、吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく鉄粉を吸着します。 切り粉や鉄粉に直接触れませんから、汚れず安全に処理できます。 機械の水・油槽に設置し磁力によって切り粉を吸着させます。
    用途ワイヤカット・放電加工・研磨機などの工作機全般に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×62
  • マグネットベース テクノプラン

    マグネットベース

    テクノプラン(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    主柱がΦ20と太く、重量のある測定具でもしっかり保持します。
    用途ダイヤルゲージ等の測定保持具仕様微動調整付質量(kg)2吸着力(N)980ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
  • マグネットベース アジャスター付 TRUSCO

    マグネットベース アジャスター付

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
    仕様フェライト磁石、アジャスター付トラスコ品番232-7121質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • 柄付ハンドマグネット TRUSCO

    柄付ハンドマグネット

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
    用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5吸着力(N)250磁石寸法(mm)82×70
マグネット用品