カテゴリ
絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(382)
- ノガ(137)
- テクノプラン(100)
- エスコ(98)
- TRUSCO(93)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- 菱小(43)
- SK(新潟精機)(42)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(28)
- スーパーツール(24)
- マグエバー(22)
- シンワ測定(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- ベスト[測定用品](17)
- VERTEX(バーテックス)(13)
- 下西製作所(13)
- 光(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: マグネット用品

マグネットベース アジャスター付
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。仕様フェライト磁石、アジャスター付トラスコ品番232-7121質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150マグネット部寸法(mm)50×60×55
柄付ハンドマグネット
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5吸着力(N)250磁石寸法(mm)82×70
マグネット六角ホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
ハンドリフト
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781個当日出荷着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式。運搬物の着脱がスムーズ。用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に適します。トラスコ品番232-0959材質マグネット:フェライト磁石外装部:アルミ合金幅(mm)100質量(kg)2.5奥行(mm)140吸着力(N)横引:500吊上:2000吊上能力(kg)30台座寸法(mm)140×100×32
薄型永磁ホルダー
SK(新潟精機)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付ノズルホルダNH型
カネテック¥21,980税込¥24,1781個当日出荷・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
定規押え
カネテック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。質量(kg)2.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7吸着力(N[kgf])1500[150]
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4830吸着力(N)65取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
ハンドリフマ
カネテック¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式を採用しています。 ハンドル操作で、磁力のON-OFFができます。用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬にその他-使用方法- -吸着の場合- 本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。 -離脱の場合- ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。質量(kg)2.5ハンドル長さ(mm)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×140×32吸着力(N[kgf])横引500[50]・吊上2000[200]
マグネットベース (サイズアップ形の微動調整付)
カネテック¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様サイズアップ形の微動調整付質量(kg)2.0ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×225支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165マグネット部寸法(mm)50×73×55
マグネットベース部品MB-B用支柱
カネテック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マグネットベースMB-B用部品適合機種MB-B、MB-F2種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-BV用支柱
カネテック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷マグネットベースMB-BV用部品適合機種MB-BV種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ
カネテック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷メッキ仕様用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6965質量(g)40外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])90[9]材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
永磁ホルダ
カネテック¥3,198税込¥3,5181個当日出荷外周ローレット仕様用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6981質量(g)2.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])50[5]
永磁ホルダ
カネテック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷メッキ仕様用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6949質量(g)5外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])3[0.3]
永磁ホルダ 円形タイプ
カネテック(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石
ミニマグネットベース
フジツール(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷ミニマグネットベースに強力なマグネットを使用しておりますので、狭い所や垂直面等、工作機械等に直接取り付けて使用でき、微動調整も4mmまで可能。付属品80mm延長用ホルダーアーム微動機構(調整範囲)4
マグネットホルダベース
ギガ・セレクション¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
伸縮式マグネット棒
INSIZE(インサイズ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷用途金属部品等の拾い上げ仕様長さは調整可能、マグネット部は360°回転します材質ハンドル:ステンレス全長(mm)178~582寸法(Φmm)マグネット:6磁力4.4N
耐熱永磁ホルダ
カネテック¥4,898~税込¥5,388~1台欠品中最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。 背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。用途造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。表面処理塗装取付用ねじ穴M8深10、ピッチ1.25ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)最大350
マグネットドレッサ MDR-1C
カネテック¥8,898税込¥9,7881台7日以内出荷磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テーブルへの着脱が容易です。(マグネットチャック上へセッティングする場合は、チャックはOFF、本器をONで吸着させて下さい。) ドレッサの取付角度が自在にできます。 ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付ができます。(写真は側面へ取付けた状態です。)用途研削砥石のドレッシング用器具です。 ドレッサを強力なマグネットホルダ台で保持します。セッティングが簡便で確実です。質量(kg)1.2シャフト径(Φmm)ドレッサ:11及び12吸着力(N[kgf])800[80]本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55アズワン品番64-5017-41
プレートマグネット
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1台30日以内出荷から40日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
サニタリーマグネット棒
カネテック¥37,980~税込¥41,778~1台30日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。材質SUS304直径(Φmm)25種類準耐熱使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000]表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
エクリプス 伸縮式ピックアップ工具
ECLIPSE MAGNETICS¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。 磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。長さ(mm)147~660質量(kg)0.04磁力(kg)1
エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート
ECLIPSE MAGNETICS¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。