カテゴリ
絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(382)
- ノガ(137)
- テクノプラン(100)
- エスコ(98)
- TRUSCO(93)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- 菱小(43)
- SK(新潟精機)(42)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(28)
- スーパーツール(24)
- マグエバー(22)
- シンワ測定(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- ベスト[測定用品](17)
- VERTEX(バーテックス)(13)
- 下西製作所(13)
- 光(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: マグネット用品

ネオジム磁石 プレートキャッチ(シリコンコーティング)
マグナ¥999税込¥1,0991個当日出荷シリコンコーティングをしているのでサビに強く、吸着側のキズ防止になります。用途機構部品や雑貨用として最適。付属品4497151、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材厚さ(mm)5色ブラック吸着力(N)11.76適合ねじM3外径(mm)20マグネットネオジム磁石穴径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
キャップマグネット 角型 (Lタイプ)
マグナ¥119~税込¥131~1個7日以内出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。RoHS対応品です。用途吸着用。形状角型RoHS指令(10物質対応)対応
キャップマグネット 角型 (特殊タイプ)
マグナ¥299~税込¥329~1個7日以内出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。RoHS対応品です。用途吸着用。形状角型マグネットフェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 超薄型
マグナ¥369税込¥4061個7日以内出荷付属品4497090、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材長さ(mm)0.5幅(mm)0.5厚さ(mm)0.5マグネットネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.1
フェライト磁石 (5個入)
マグナ¥1,698税込¥1,8681袋(5個)5日以内出荷付属品1783523、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材形状リング型厚さ(mm)10吸着力(N)31.4外径(mm)50マグネット異方性フェライト磁石穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.128
マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷WMB-100G用のロックアーム一式です。用途WMB-100G用のロックアーム一式として適合機種WMB-100G材質本体:アルミねじ径M8xP1.25本体寸法(mm)W73×H357×D47本体質量(g)650アーム長さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981パック(10個)当日出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。トラスコ品番698-0035材質マグネット:ネオジム磁石長さ(mm)15幅(mm)10厚さ(mm)3吸着力(N)26.26適合ねじM3表面磁束密度(T)0.34
粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工無
マグネテックジャパン¥31,980~税込¥35,178~1本26日以内出荷高性能なネオジム系希土類磁石を使用。サニタリー仕様で製薬関係も対応可能です。水洗い可能な防水仕様です。被覆パイプが摩耗しても磁石が飛び出さない安全設計を標準仕様としています。日本製用途粉体(乾式)、液体(湿式)材質SUS316L仕上バフ#400耐熱温度(℃)105材質(磁石)ネオジム系希土類磁石表面磁束密度(T)1.2
粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工有
マグネテックジャパン¥33,980~税込¥37,378~1本26日以内出荷高性能なネオジム系希土類磁石を使用。サニタリー仕様で製薬関係も対応可能です。水洗い可能な防水仕様です。被覆パイプが摩耗しても磁石が飛び出さない安全設計を標準仕様としています。日本製用途粉体(乾式)、液体(湿式)材質SUS316L仕上バフ#400耐熱温度(℃)105材質(磁石)ネオジム系希土類磁石表面磁束密度(T)1.2
液体用 磁性金属除去 チーズ式マグネットフィルター
マグネテックジャパン¥189,800税込¥208,7801個61日以内出荷L型配管部に適したマグネットです。比較的軽量で扱いやすいタイプです。様々な場面でご利用いただけます。アウターパイプ対応、根本R対応。日本製用途液体(湿式)材質磁場部SUS316Lその他SUS304寸法(mm)L-1 80、L-2 280仕上バフ#400耐熱温度(℃)125材質(磁石)ネオジム系希土類磁石接続径1.5S表面磁束密度(T)1
ピカピカスタンド
アラオ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷マグネット式なので簡単に設置・移動できます。可動式なのでタテ置き・ヨコ置きが自由自在です。先端部がPVC加工のため殺傷を予防します。用途LEDライトやピカピカチューブの固定に。トラスコ品番342-9057材質スチール・PVC・マグネット高さ(mm)103台座径(Φmm)63
マグネットスタンド用台座 パッチンスタンド ゴムベース
アラオ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷設置場所を選ばずに敷鉄板以外でも使用できるようになりました。用途パッチンスタンド用の台座に。トラスコ品番692-4230材質SBR+スチール
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
TRUSCO¥2,138~税込¥2,352~1パック(10個)9日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
TRUSCO¥5,130~税込¥5,643~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型幅(mm)10適合ねじM3
タンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置
ダイナミックツール¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷タンク内に還流された油やクーラントから鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除く製品です。強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。設置が簡単で、長期間効果を持続します。用途スラッジの吸着分離に。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ホルダ高速制御装置
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。適合可能な電磁ホルダが豊富で、スピーディで安定した制御が可能です。ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適。出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3
ネオジムラバー磁石
二六製作所¥5,998~税込¥6,598~1パックほか3日以内出荷フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。材質ネオジムラバー磁石形状シート型表面処理なし着磁パターン片面多極着磁
サマコバ磁石 リング型
二六製作所¥1,398~税込¥1,538~1パック(3個)ほか3日以内出荷サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
マグネットスティック
東安¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷1.鉄くずやネジを簡単に拾え、安全で手を傷つけません。2.小型で持ち運びが簡単、。吊り下げて保管することもできます。3.伸縮設計用途ネジや鉄くずの掃除、拾い上げに!。延長時に磁力で鉄やネジなどを吸着し、。黒いグリップをスライドさせることで吸着したものを落とします!寸法(mm)通常長さ:237×幅38.7×ポール幅16延長時:長さ346質量(g)約36型番メーカー:TW-TM114切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。入数1本赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
マグキューブ M
SUZUKID(スズキッド)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズM吸着力(N)1000本体質量(g)1300取付ねじ穴サイズM8×1.25![小型マグネットフィルター マイクロマグ パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18656535-250422-02.jpg)
小型マグネットフィルター マイクロマグ
パル[切削工具]¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷メンテナンスフリーの新世代ろ過装置:鉄粉を含んだ流体はマイクロマグの流入口を入り、ユニークなテーパ放射状流体路により分散されます。これらの流体路が流体のスピードを緩やかにします。流体はネオジュウム磁石コアの外側を流れます。ここで粒子が集積され優れたろ過効果をもたらします。更に粒子が付着すると磁束路形状が鉄粉集積をコントロールします。鉄粉集積に関わらず流体は空いている流路を流れますので、この磁束回路はろ過をけっしてブロックする事はありません。ろ過された流路は、磁気コアの戻り口から入り中心部を上がり流出口から出ます。用途標準機械フィルタリング、小型洗浄ステーション用の小型マグネットフィルター
2WAYピックアップツール LEDライト付
萬新(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷フレキシブルシャフトにより自由に角度を変えられます。磁石と爪の2WAYで鉄・非鉄金属に使用できます。強力な磁石で持ち上げます。用途狭くて手の届かない場所にあるネジや小物をマグネットや爪でピックアップ出来ます。材質爪部:鋼線・本体:アルミ合金・シャフト部:スチーム・磁石部:ネオジウム全長(mm)615質量(kg)120照度(Lux)50~60LED寿命(時間)約40000吸着力(kg)約0.9
テスラメータ
A-Gas Japan¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷表示単位はμT(マイクロテスラ) 、mG(ミリガウス)切替。3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000、mG 200/2000/20000)仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル方式表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸単磁界軸消費電流約DC2mA
EMFメータ
A-Gas Japan¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷磁界・電界・高周波強度を同時表示。一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定。USB電源の供給可能。日本語表示仕様危険度カラー表示:緑(安全)、黄色(通常)、赤(警告)電源単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源表示2.4型TFTカラー 4桁3行表示 バーグラフ表示機能データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)サンプリング6秒使用環境5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)測定周波数50~60Hz(電界・磁界)、50MHz~3.5GHz(高周波強度)保存環境-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)言語表示英語、日本語、スペイン語、中国語から選択アラームブザー
ホルダーベース
テクノプラン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。トラスコ品番544-2750幅(mm)50高さ(mm)50奥行(mm)79吸着力(N)980取付ねじ穴サイズM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
マグ皿 磁短 弐 ミニ
SK(新潟精機)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番610-0495材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)133高さ(mm)29奥行(mm)123吸着力(N)10(収納面4)
泡クリアハードスポンジ2PBOX
アイセン¥229税込¥2521個6日以内出荷銀と銅のW抗菌により菌の増殖を抑制し、清潔さを保つスポンジです。泡立ち・水切れ等キッチンスポンジに求められる様々なニーズにこたえる万能型のスポンジとなっています。ガンコな汚れに適したハードタイプです。材質ナイロン不織布(研磨材入) ポリウレタンフォーム高さ(mm)118質量(g)8縦(mm)36横(mm)57































![小型マグネットフィルター マイクロマグ パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18656535-250422-02.jpg)

![角型ダブルフェース 粘着付き ベスト[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17480885-250407-02.jpg)
![楕円型ストライクプレート受金具 ベスト[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17480797-250407-02.jpg)
![丸型ダブルフェース 粘着付き ベスト[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17480867-250407-02.jpg)
![円型ストライクプレート受金具 ベスト[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17480815-250407-02.jpg)