絞り込み
吸着力
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: マグネット用品

1,448件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットV型ホルダー テクノプラン

    マグネットV型ホルダー

    テクノプラン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ハンドル テクノプラン

    ハンドル

    テクノプラン
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • ネオジム磁石 角型 NC-50L 皿穴2つ穴 M3 マグエバー

    ネオジム磁石 角型 NC-50L 皿穴2つ穴 M3

    マグエバー
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用。長さ(mm)50幅(mm)10厚さ(mm)3吸着力(N)90.22適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.21
  • ネオジム磁石 丸型 金メッキ加工 マグエバー

    ネオジム磁石 丸型 金メッキ加工

    マグエバー
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 丸型 赤Nマーク付き マグエバー

    ネオジム磁石 丸型 赤Nマーク付き

    マグエバー
    74税込81
    1個
    7日以内出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。N極がわかりやすい赤Nマーク付きです。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状丸型厚さ(mm)1シルバー吸着力(N)4.9外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.18
  • ネオジム磁石 リング型 マグエバー

    ネオジム磁石 リング型

    マグエバー
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状リング型RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー

    サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石

    マグエバー
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。メスねじ穴が切ってあるため、適合する器具などにジョイントして使用することも可能です。
    用途看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。材質磁石:ネオジム磁石(エラストマーコーティング)
  • サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー

    サビないマグネット シリコン オスねじ付

    マグエバー
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。
    用途看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。
  • サビないマグネット シリコン マグエバー

    サビないマグネット シリコン

    マグエバー
    21,980税込24,178
    1箱(22個)
    7日以内出荷
    穴あきタイプのシリコンマグネットです。マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。磁石をシリコンで完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
    形状段穴厚さ(mm)9.7サイズΦ45×Φ4.2×9.7吸着力(N)49.05適合ねじM4外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁チャック カネテック

    電磁チャック

    カネテック
    109,800税込120,780
    1台
    50日以内出荷
    高い剛性、信頼性抜群の精度!_x000D_。独自の軽量化設計!_x000D_。シンプルな薄形、強い吸着力!_x000D_。環境負荷の少ない樹脂接着構造面板を採用!_x000D_。別途電装品要。
    用途主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。
  • 無接点式チャックマスター カネテック

    無接点式チャックマスター

    カネテック
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    配線用の端子台をチャックマスターR正面から作業できる位置にすることで、設置した状態でも配線作業がしやすくなりました_x000D_。信号用端子台をピン単子用台にすることで小型化し、端子台の極数も増やしました。_x000D_。オプションコネクタを使用せず、外部信号出力7種、外部操作入力6種の使用を可能にしました_x000D_。10A対応時にご選定ください。
  • 整流器/リフマ カネテック

    整流器/リフマ

    カネテック
    579,800税込637,780
    1台
    3日以内出荷
    交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマ(R)に出力します。_x000D_。0~180Vまで電圧可変が可能です。_x000D_。外部制御入力端子付き。_x000D_。過電圧保護機能付き。_x000D_。電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。_x000D_。筐体板金をシリーズで共通化し、現行 モデルに対し体積比で約70%(冷却突起部含む)、設置面積比で約60%、質量比で約85%に小型化しました。
  • 整流器/リフマ カネテック

    整流器/リフマ

    カネテック
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷
    交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマ(R)に出力します。_x000D_。0~180Vまで電圧可変が可能です。_x000D_。外部制御入力端子付き。_x000D_。過電圧保護機能付き。_x000D_。地絡保護強化用回路を追加しました。_x000D_。電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。_x000D_。整流器本体を設置した状態でも配線作業がしやすいように、配線用端子台の配置を変更し正面パネル側から配線作業が出来るようにしました。_x000D_。信号用端子台をピン端子用にすることで小型化し、極数も増やしました。オプションコネクタ無しで外部信号出力×7種、外部操作入力×6種の使用が可能です。
  • マグネット棒/サニタリ カネテック

    マグネット棒/サニタリ

    カネテック
    37,980税込41,778
    1個
    20日以内出荷
    タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)~1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。
  • マグネット棒/サニタリ カネテック

    マグネット棒/サニタリ

    カネテック
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)または1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。
  • テスラメータ用スタンド カネテック

    テスラメータ用スタンド

    カネテック
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    まとまりにくいプローブケーブルをスッキリ収納できます。_x000D_。アキシャルプローブにも対応しています。_x000D_。アナログ端子、ACアダプター端子に干渉しないデザイン。
    用途机上での測定作業に適するテスラメータ専用スタンド
  • エレクトロチャックマスター カネテック

    エレクトロチャックマスター

    カネテック
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    電磁チャック用電装品_x000D_。エレクトロチャックマスター
  • 目打 すずらんなめらか目打 Clover(クロバー)

    目打 すずらんなめらか目打

    Clover(クロバー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    目打の先を削らず、生地や指を傷つけづらいなめらかな形状に仕上げました。PorteBonheurには「すずらん目打ち」というシリーズを代表するアイテムがありますが、それとは別にコンパクトで手におさまるような目打があったら嬉しい そんな想いで企画を始めました。曲線が美しい本体の形状 ポルトボヌールを象徴する「すずらんの花」のデザインにも アレンジを加えています。PorteBonheurの世界観はそのままに今までとはまた違った魅力のアイテムに仕上がりました。すずらんの花を身に纏った可憐な「なめらか目打」 手にとって見ていただけると嬉しいです。
    用途ミシンの布送り、縫い目ほどき、えり先の角出しに。ギフト用に。トラスコ品番711-6228材質先:鋼(ニッケルメッキ)、柄部:錫、キャップ:ポリプロピレン全長(mm)95シルバー刃長(mm)38
  • ネオジム磁石 角型 マグナ

    ネオジム磁石 角型

    マグナ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番449-7095材質マグネット:ネオジム磁石長さ(mm)50形状角型幅(mm)10厚さ(mm)2吸着力(N)60.56RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.2
  • キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ

    キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)

    マグナ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、より強力にした磁石応用品です。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。
    用途吸着用。トラスコ品番448-9151材質マグネット:異方性フェライト磁石、キャップ:SPCC形状厚さ(mm)8.5穴径(Φmm)5吸着力(N)147.1外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い フェライト磁石 丸形 TRUSCO

    まとめ買い フェライト磁石 丸形

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
  • まとめ買い ネオジム磁石(角バー形) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(角バー形)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1パック(5個)
    当日出荷
    5個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • まとめ買い ネオジム磁石(径方向着磁タイプ) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(径方向着磁タイプ)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1パック(5個)
    当日出荷
    5個で1パックのお買い得品番です。径方向着磁のネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1パック(10個)
    7日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • まとめ買い キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり TRUSCO

    まとめ買い キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1パック(10個)
    当日出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用。トラスコ品番691-7032材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール厚さ(mm)7.9吸着力(N)156.91外径(mm)51.5穴径(mm)4.9表面磁束密度(T)0.196
  • ハンディサポートジャッキ雷靭具 カネテック

    ハンディサポートジャッキ雷靭具

    カネテック
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ・可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。・支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。・ツマミを縮めるだけで、可動/支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。・30~39mmの狭い中空範囲で調整できます。・細目ネジを採用し、KRS-045と比較しより細かな伸縮調整が可能です。
    用途加工・測定等におけるワークの中空部の支えに好適です。付属品グラブスクリュー 1個質量(kg)0.3高さ(mm)30~39タイプ低床タイプ径(Φmm)【本体】45許容荷重(kN)【F方向】9.81
  • 25Φマグネット DEL

    25Φマグネット

    DEL
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    パトライト社製LPT(補助警告灯)・ドライブレコーダー・小型音声アラーム等、車両にマグネットを使用して取り付け出来ます。25Φの強力マグネットです。
    取付ビスM5×10
  • ポリアミド磁石 マグナ

    ポリアミド磁石

    マグナ
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。
    マグネットネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異方性フェライト磁石 角型 (穴付) マグナ

    異方性フェライト磁石 角型 (穴付)

    マグナ
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。
    形状角型マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 バー型 マグナ

    ネオジム磁石 バー型

    マグナ
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    形状バー型マグネットネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • サマリウムコバルト磁石 角型(Niメッキ) マグナ

    サマリウムコバルト磁石 角型(Niメッキ)

    マグナ
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    強力な磁場を持っています。減磁しにくいです。高温に強く、錆びにくいです。
    付属品4484047、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材長さ(mm)3形状角型幅(mm)2厚さ(mm)0.7吸着力(N)0.65マグネットサマリウムコバルト磁石RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.12
  • サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ

    サマリウムコバルト磁石 丸型

    マグナ
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    強力な磁場を持っています。減磁しにくいです。高温に強く、錆びにくいです。
    形状丸型マグネットサマリウムコバルト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • サマリウムコバルト磁石 角型 マグナ

    サマリウムコバルト磁石 角型

    マグナ
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    強力な磁場を持っています。減磁しにくいです。高温に強く、錆びにくいです。
    形状角型マグネットサマリウムコバルト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • サマリウムコバルト磁石 バー型 マグナ

    サマリウムコバルト磁石 バー型

    マグナ
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    強力な磁場を持っています。減磁しにくいです。高温に強く、錆びにくいです。
    形状バー型マグネットサマリウムコバルト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ

    サマリウムコバルト磁石 丸型

    マグナ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    強力な磁場を持っています。減磁しにくいです。高温に強く、錆びにくいです。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型マグネットサマリウムコバルト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • サマリウムコバルト磁石 丸形 (5個入) マグナ

    サマリウムコバルト磁石 丸形 (5個入)

    マグナ
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    強力な磁場を持っています。
    形状丸型マグネットサマリウムコバルト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • サマリウムコバルト磁石 マグナ

    サマリウムコバルト磁石

    マグナ
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    強力な磁場を持っています。
    付属品1783518、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材形状丸型吸着力(N)3.07マグネットサマリウムコバルト磁石RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.3
  • サマリウムコバルト磁石 角型(Niメッキ) マグナ

    サマリウムコバルト磁石 角型(Niメッキ)

    マグナ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です
    用途センサーやモーター部品として。付属品6095063、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材長さ(mm)1.2形状角型幅(mm)1.2厚さ(mm)2吸着力(N)0.44穴の有無マグネットサマリウムコバルト磁石RoHS指令(10物質対応)対応残留磁束密度(mT)1030-1090表面磁束密度(T)0.18
  • フェライト磁石 (20個入) マグナ

    フェライト磁石 (20個入)

    マグナ
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。
    形状RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット用品