カテゴリ
絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(382)
- ノガ(137)
- テクノプラン(100)
- エスコ(98)
- TRUSCO(93)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- 菱小(43)
- SK(新潟精機)(42)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(28)
- スーパーツール(24)
- マグエバー(22)
- シンワ測定(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- ベスト[測定用品](17)
- VERTEX(バーテックス)(13)
- 下西製作所(13)
- 光(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: マグネット用品

マグネットスペーサー
菱小¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から8日以内出荷磁極面上の2本のレールにより分離能力は最高に発揮されます。 鉄板のほかに、プレス半製品や不定形のものでも一定間隔に分離します。 油で密着したものや積み重ねられた鉄板を、一枚一枚確実に分離します。 高性能フェライト磁石を採用したコンパクトタイプです。 各々2個で1セットです。用途鉄板を1枚づつ引き離して機械に挿入する作業に最適。(プレス・シャーリング)
マグネットVブロック
菱小¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷着脱はハンドル操作にて簡単 寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します V溝機構により丸棒・平板とも保持できる 高精度仕上げ用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
マグネット桝形ブロック
菱小¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷[3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面用途測定、ケガキなど、保持具として最適
マグネットクリーナー
菱小¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷から7日以内出荷ドリル・タップ加工等の作業後の鉄粉除去や、取りにくい長穴などの中からさまざまなものを取り出すのに便利 KMKF-1は、スプリング式でフレキシブルな構造になっています
マグネットガード
菱小¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷保護板は無色透明 切粉などによる火傷や目の保安に安心して使用できます仕様ガード板付寸法(mm)ガード板:t3×215×305吸着力(N[kgf])300[30]
マグネットハンドリフマー
菱小¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷重量は1.6kg。小型で磁力は強力 着脱操作は簡単 永久磁石なので、電源は必要なし用途鋼材、鋼板の引き出しや、金型、素材などの手軽な運搬に最適質量(kg)1.6ハンドル長さ(mm)150吸着力(N[kgf])横引:500[50]、吊上げ:2000[200]
マグネットアングルクランプ
菱小¥26,880~税込¥29,568~1台6日以内出荷から7日以内出荷溶接や組立作業に2面用ホルダーとして使用できる簡易タイプ用途溶接や組立作業の仮押えなどに使用仕様ON-OFFなし吸着力(N[kgf])300[30]
ミニ六角ホルダー
菱小¥4,198~税込¥4,618~1台7日以内出荷45°、90°、135°の3通り保持角度がとれる コンパクトなので狭い場所で使用ができる用途溶接や組立作業の仮押えに小型軽量で強磁力を発揮
マグネット六角ホルダー
菱小¥98,980税込¥108,8781台8日以内出荷鉄板・丸棒・その他さまざまな形のものを、強力に保持して加工を助けるものです 45°・ 135°及び 90°にした溶接やドリル加工、あるいはヤスリ仕上げなど強く工作物を保持するのに最適 ON-OFFは切替レバーを回すことにより簡単にできる 溶接用治具などに最適寸法(mm)108×108×(141)質量(kg)5.6吸着力(N[kgf])800[80]吸着部サイズ六面吸着
ハイパワーホルダー
菱小¥1,598~税込¥1,758~1台7日以内出荷ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー プレス金型などの埋め込みに最適 吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
マグネットホルダー
菱小¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から7日以内出荷新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
マグネットベース
菱小¥5,798~税込¥6,378~1台7日以内出荷一般の測定や機械工作現場での種々の測定の際、ダイヤルゲージなどの測定器具を保持できる 垂直面、平面や丸棒にも60~90kgにて吸着します用途一般測定補助具として、精度アップや作業能率の向上に最適
マグセット
菱小¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から7日以内出荷高性能のアルニコ磁石を使った強力保持型用途溶接用補助工具として、鉄板、鉄材などの組み合わせ保持に最適 スケール保持用としても使用できる仕様アルニコ磁石使用
マグネットホルダー
菱小¥4,998~税込¥5,498~1台7日以内出荷ON-OFF機構付きの永磁ホルダー 中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限用途マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用
チャックブロック
菱小¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から7日以内出荷マグネットチャックに併用して板状のものの側面など、チャックのみでは吸着しにくい形状の吸着補助具としての使用に最適です。用途本器には磁力はありませんが、マグネットチャックと併用して加工物を吸着します。 特殊形状の加工物でも本器があれば大丈夫です。お手持のチャックをフルに活用することができます。 磁力は上面・側面・V面に働き、特殊形状の加工物にもフルに活用できます。セット数2個1組
カーボンブラシ
菱小¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から7日以内出荷丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
スリップリング
菱小¥36,980~税込¥40,678~1台7日以内出荷丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
研削用角形電磁チャック
菱小¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして電圧(V)DC100![マグネットスタンド UJ15 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413756-220719-02.jpg)
マグネットスタンド UJ15
TESA[測定用品]¥27,980税込¥30,7781個52日以内出荷てこ式ダイヤルインジケーターやΦ40mmのダイヤルゲージ取付けるのに理想的です。 2つの関節で固定し微調整機構があるので幅広い使い方ができます。仕様Φ8mm穴とアリ溝クランプ付き
ノガ Vブロックマグネットセット
ノガ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178クランプ範囲(mm)Φ8~65長さL2(mm)上アーム:51長さL1(mm)下アーム:56ねじサイズ下ネジD:M5
ノガ Vブロックマグネット
ノガ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。用途様々な形状のワークの保持に。
PH3100用アームのみ
ノガ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。質量(kg)0.24支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5
ハンディホルダ HMPシリーズ
カネテック¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷ハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。危険なバリや薬品が付着した磁性材をピックアップ!安全・清潔!。切板や端材の運搬、小物の取出しに好適。手の代わりとなり搬送・仕分け作業を行えます。質量5kg以下の磁性材マテハン作業に適します。レバーの重さ約5kgは対象物の影響を受けず一定を保つことができます。積み重なった鋼板材料のピックアップが容易です。軽量でバランスが良く、操作性に優れたマテハン機器です。HMP-80は、腰やひざを痛めがちな、床上からの磁性材ピックアップや水平移動に役立ちます。用途切板・端材の吸着運搬に対象搬送物5kg以下の搬送物
タップ穴長円マグネット(ネオジム)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
タップ穴長円マグネット(サマリウムコバルト)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
ザグリ穴長円マグネット(ネオジム)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
ザグリ穴長円マグネット(サマリウムコバルト)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
2本アーム式マグネットベース
カネテック¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ベース1台に2本のアームを備えたので、2点同時測定を行う際ベース設置に場所をとりません。ベース側面にも取付穴が用意されており様々な測定にも対応します。ベース一台にロック機構が異なる2本のアームを装置することで、測定やセンサーのセッティングを容易にするための製品です。トラスコ品番143-5729質量(kg)2.7吸着力(N)1000取付穴(測定器支柱側) 6.6mm・8.1mm穴、耳付 / (メカロック式アーム側)6mm、8mm穴、アリ溝付主柱寸法(径×長さL)(mm)16×87支柱寸法(径×長さL)(mm)14×200マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
オートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置)
椿本メイフラン¥639,800税込¥703,7801台7日以内出荷クーラント、洗浄液タンクのスラッジ回収を自動化。モータ駆動により、自動で付着したスラッジを自動回収。タンクのメンテナンス工数を削減します。 浮上油(トランプオイル)の自動回収機能付き。内蔵タイマーの設定、調整により、浮上油の回収を自動化。浮上油の発生量に応じた回収管理により、クーラント液の長寿命化にも貢献します。 後付けでも簡単設置。工作機新設時のクーラントタンクへの取付けはもちろん、後付けでクーラントの流路に設置することにより、クーラントタンクのメンテナンスの省力化に貢献します。 また、サイクロンフィルターのダーティ液からのスラッジを自動回収。本体はステンレス製で洗浄機にも使用できます。用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収・浮上油の回収仕様自動回収式性能【鋳物短チップ】(50Hz)66L/Hr、40kg/Hr、(60Hz)80L/Hr、48kg/Hr、【スチール系短チップ】50L/Hr、30kg/Hr、(60Hz)60L/Hr、36kg/Hr、【浮上油最大回収量】(50Hz)0.33L/Hr、(60Hz)0.40L/Hr、【最大磁力】(50Hz)900G、(60Hz)900G質量(kg)35外形寸法(mm)744.5×388×295使用電圧(V)100(50/60Hz)
スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式)
椿本メイフラン¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷タンク取付け専用として特化されています。 液面に対して取付け高さが調整できます。 付着したスラッジはワンタッチで除去できます。 縦置きのため有効磁場が広がり吸着効率が良い。 永久磁石使用によりランニングコストが不要です。(更に点検・修理不要) 手を汚さずタンク内清掃ができます。用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収仕様マニュアル式
RS PRO ダブルジョイント ベース / アーム
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様真空ベース = なしアームタイプ = ダブルジョイントインジケータホルダ. シングル及びダブルジョイントインジケータホルダは、レバータイプダイヤルインジケータの保持と位置決めに最適です。 これらの使いやすいアクセサリは、延長可能であらゆるダブテール付きインジケータに適合します。. 主な特徴 装置の前面又は背面に取り付け可能 ジグボーリングに理想的なアタッチメント マルチポジション及び延長可能


























![マグネットスタンド TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413765-220719-02.jpg)
![マグネットスタンド UJ15 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413756-220719-02.jpg)