カテゴリ
絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(452)
- エスコ(189)
- ノガ(137)
- テクノプラン(108)
- TRUSCO(95)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- VERTEX(バーテックス)(47)
- 菱小(46)
- SK(新潟精機)(45)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(29)
- スーパーツール(24)
- マグネットプラン(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- RS PRO(20)
- シンワ測定(19)
- Earth-Chain(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
37ページ目: マグネット用品

ボーラベース
カネテック¥80,980~税込¥89,078~1台4日以内出荷Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
四面吸着形永磁ミニチャック
カネテック¥309,800税込¥340,7801個4日以内出荷四面吸着ができるユニークな万能タイプのミニチャックです。ワークを工作機械のベッドに中継吸着させたり、上面と側面に同時吸着も可能です。また、ガイドストッパとしてワーク固定用に使用することもできます。四面が同時に吸着しますので、マグネットバイスとしても使え、広く応用できます。用途研削、穴ぐり、切削、溶接、組立などで加工物の保持に。仕様吸着面/上面・両側面・底面トラスコ品番406-4208幅(mm)64質量(kg)3.5高さ(mm)64奥行(mm)136
フレキシブルクランプ
カネテック¥47,980税込¥52,7781個当日出荷強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます。トラスコ品番406-4241質量(kg)2.7全高(mm)216吸着力(N)1000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
永電磁ホルダ 角形タイプ
カネテック¥98,980税込¥108,8781個61日以内出荷連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24トラスコ品番406-3465寸法(mm)50×50×50質量(kg)0.75電流(A)0.43電圧(V)DC24吸着力(N)250寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
薄形電磁ホルダー
カネテック¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。適合(整流器)KR-N101A/N103A RH-M102C/M105B/M205B/M210B高さ(mm)30電圧(V)DC90
枡形ブロック(KYA形)
カネテック¥149,800税込¥164,7801台当日出荷ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)・両側面磁石切換レバー位置:前面トラスコ品番406-3899幅(mm)100質量(kg)7高さ(mm)100奥行(mm)100
マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781本当日出荷棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。トラスコ品番368-4024材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS304)全長(mm)1200質量(g)1220吸着力(N)170マグネット部寸法(mm)Φ32表面磁束密度(mT)350
超強力形電磁チャック
カネテック1個欠品中セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。トラスコ品番457-5067幅(mm)1000質量(kg)375高さ(mm)110奥行(mm)500電流(A)3.95電圧(V)DC90吸着力(N)-適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
超強力形電磁チャック
カネテック1個欠品中セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。トラスコ品番457-5059幅(mm)800質量(kg)240高さ(mm)110奥行(mm)400電流(A)3.23電圧(V)DC90吸着力(N)-適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
超強力形電磁チャック
カネテック¥899,800税込¥989,7801個61日以内出荷セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による重切削用チャックです。ワークが15mm厚以上で大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合いが極めて効果的に吸着力に作用します。用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。トラスコ品番457-5041幅(mm)600質量(kg)143高さ(mm)110奥行(mm)300電流(A)1.59電圧(V)DC90呼び寸法(mm)300×600×110吸着力(N)-適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
切削用角型永磁チャック
カネテック¥1,798,000税込¥1,977,8001台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。トラスコ品番457-5466幅(mm)600質量(kg)136高さ(mm)73奥行(mm)400
切削用角型永磁チャック
カネテック¥1,398,000税込¥1,537,8001台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。トラスコ品番457-5458幅(mm)600質量(kg)102高さ(mm)73奥行(mm)300
切削用角型永磁チャック
カネテック¥959,800税込¥1,055,7801台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。トラスコ品番457-5440幅(mm)500質量(kg)71高さ(mm)73奥行(mm)250
切削用角型永磁チャック
カネテック¥799,800税込¥879,7801台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。トラスコ品番457-5423幅(mm)500質量(kg)56高さ(mm)73奥行(mm)200
切削用角型永磁チャック
カネテック¥469,800税込¥516,7801台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。トラスコ品番457-5407幅(mm)300質量(kg)24高さ(mm)69奥行(mm)150
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥999,800税込¥1,099,7801台4日以内出荷チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5512幅(mm)600質量(kg)72高さ(mm)50奥行(mm)300
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥519,800税込¥571,7801台4日以内出荷チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5504幅(mm)400質量(kg)29.5高さ(mm)45奥行(mm)200
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5491幅(mm)300質量(kg)16.5高さ(mm)45奥行(mm)150
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5482幅(mm)250質量(kg)12高さ(mm)45奥行(mm)130
永電磁チャック
カネテック¥889,800税込¥978,7801台61日以内出荷電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。トラスコ品番457-5008幅(mm)1000質量(kg)220高さ(mm)70奥行(mm)470吸着力(N)-適合電装品EPS-P2100B-2
永電磁チャック
カネテック1台欠品中電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。トラスコ品番457-4991幅(mm)800質量(kg)150高さ(mm)70奥行(mm)390吸着力(N)-適合電装品EPS-P2100B
永電磁チャック
カネテック1台欠品中電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。トラスコ品番457-4982幅(mm)600質量(kg)86高さ(mm)70奥行(mm)300吸着力(N)-適合電装品EPS-P2100B
永電磁チャック
カネテック¥589,800税込¥648,7801台61日以内出荷電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。トラスコ品番457-4974幅(mm)960質量(kg)230高さ(mm)50奥行(mm)500吸着力(N)-適合電装品EPS-P2100B-2
永電磁チャック
カネテック¥579,800税込¥637,7801台91日以内出荷電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。トラスコ品番457-4966幅(mm)800質量(kg)160高さ(mm)50奥行(mm)420吸着力(N)-適合電装品EPS-P2100B
永電磁チャック
カネテック¥459,800税込¥505,7801台91日以内出荷電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。トラスコ品番457-4958幅(mm)610質量(kg)90高さ(mm)50奥行(mm)300吸着力(N)-適合電装品EPS-P2100B
チャックマスター
カネテック1台欠品中交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-5024幅(mm)180質量(kg)4.7高さ(mm)250奥行(mm)130出力電圧(V)DC40~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)15
チャックマスター
カネテック1台欠品中交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。設置スペースをとらないコンパクト仕様です。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。コネクタ脱着頻度が高い用途に。トラスコ品番457-5016幅(mm)190質量(kg)7.5高さ(mm)255奥行(mm)165出力電圧(V)DC90入力電圧(V)単相200出力電流(A)100
チャックマスター
カネテック¥579,800税込¥637,7801台91日以内出荷交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-4940幅(mm)140質量(kg)4.5高さ(mm)230奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5
チャックマスター
カネテック¥459,800税込¥505,7801台91日以内出荷交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-4931幅(mm)140質量(kg)4.7高さ(mm)230奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8マグネット部寸法(mm)35×35×32
タンク清掃用プレートマグネット
カネテック¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷蝶番を利用してタンク内コーナー部や仕切板オーバーフロー部など様々な場所への設置が可能です。使用温度は60℃以下です。蝶番のフック穴に鎖や紐をつけることにより、タンク内からの取出しが容易になります。沈殿だけでなく浮遊スラッジも回収可能です。用途循環式液体タンク内のスラッジ回収に。高さ(mm)23奥行(mm)93磁束密度表面/0.15T
整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用)
カネテック¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から4日以内出荷外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)タイプ標準タイプ入力電圧(V)単相100
整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用)
カネテック¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。幅(mm)175高さ(mm)230タイプ逆励磁回路タイプ奥行(mm)140入力電圧(V)単相100出力電流(A)2.0
二面吸着V形ホルダ
カネテック¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷上面(V面)、底面が独立してON/OFF切り換え可能です。ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。特級精度仕上げにも対応します。ホルダ固定位置は変えずに、ワークのみ着脱交換が可能なため、作業が効率よく行えます。防滴・耐油構造です。鉄定盤や工作機械テーブル上でのワーク固定・測定や各種加工作業での用途が広がります。用途鉄定盤や工作機械テーブル上での保持具として使用。仕様吸着面/上面(V面)・側面・背面(端面)・底面トラスコ品番363-4400幅(mm)60質量(kg)3.2高さ(mm)105奥行(mm)80吸着力(N)392