カテゴリ
絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(452)
- エスコ(189)
- ノガ(137)
- テクノプラン(108)
- TRUSCO(95)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- VERTEX(バーテックス)(47)
- 菱小(46)
- SK(新潟精機)(45)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(29)
- スーパーツール(24)
- マグネットプラン(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- RS PRO(20)
- シンワ測定(19)
- Earth-Chain(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
38ページ目: マグネット用品

プレートキャッチ(シリコンコーティング)
マグナ¥4,998税込¥5,4981袋(5個)当日出荷シリコンコーティングをしているのでさびに強く、吸着側のキズ防止になります。用途センサーやモーター部品として。質量(g)25吸着力(N)11.76適合ねじM3質量(g/個)5外径×内径×厚さ(mm)20×3.5×5
スーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工)
スーパーツール¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。 サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。 組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。 表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。 使用環境温度:80℃以下 タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。材質外装パイプ:SUS316L仕上♯400バフ仕上表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)
高磁力マグネット棒
カネテック¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷から30日以内出荷液中設置も可能な防水構造です。用途粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置し、除鉄回収作業に。使用温度(℃)(上限)80タップサイズM6×深さ7mm(両端)磁束密度(表面)0.8T直径(mm)25
六角ホルダー
カネテック¥34,980税込¥38,4781個当日出荷保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4491質量(g)850吸着力(N)200~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×42×60保持角度(°)45、90、135
六角ホルダー
カネテック¥95,980税込¥105,5781個当日出荷保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4483質量(kg)6吸着力(N)600~900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×94×112保持角度(°)45、90、135
小形電磁リフマ(整流器内蔵形)
カネテック¥159,800~税込¥175,780~1個当日出荷から翌々日出荷逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。 整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。用途鋼板専用タイプ。 工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。電源DC180V使用率(%)50電源コード(m)5
桝形ブロック KYB形
カネテック¥83,980~税込¥92,378~1個翌々日出荷ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
ハンドリフマ
カネテック¥37,980税込¥41,7781個当日出荷運搬物の着脱がスムーズにできます 正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。 T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬にトラスコ品番406-3333質量(kg)3.0吊上能力(kg)(鋼板)20ハンドル長さ(mm)49寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×120×52吸着力(N[kgf])吊上1500[150]
柄付ハンドマグネット
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5吸着力(N)250磁石寸法(mm)82×70
ボーラベース
カネテック¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120吸着部寸法開き幅(mm)92吸着部寸法角度(°)90吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25]
ハンドマグネット用 ハンドバー
下西製作所¥699税込¥7691個当日出荷ハンドバーを取り付けることで、手の届かない床面に使用できます。トラスコ品番100-6703高さ(mm)800質量(g)295寸法(全長)(mm)800
強力角形マグネット棒
カネテック¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から翌々日出荷強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)320(3200)角辺(mm)22
チャックブロック(2個入り)
カネテック¥49,980税込¥54,9781組当日出荷・マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のものの側面などチャックのみでは吸着しづらい形状物の吸着補助具として使用します。・製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着します。・磁気は上面・側面・V 面の3 面に誘導できます。2個1組 磁気はありません。 寸法(mm):60×65×40トラスコ品番104-8821種別チャックブロック質量(kg)0.78×2寸法60×65×40mm
強力丸形永磁チャック(磁力調整付)
カネテック¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm高さ(mm)65
マグネットホルダ台
カネテック¥17,980税込¥19,7781個当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。仕様防水構造トラスコ品番406-4097質量(kg)1.2取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)50×55×73
ツール脱磁器
カネテック¥35,980税込¥39,5781個当日出荷ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。トラスコ品番107-7848使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。質量(g)900穴径(Φmm)40 (脱磁部)電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)2.5実効値(W)60皮相値(VA)75
マグネット六角ホルダー
カネテック¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から翌日出荷溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。 保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
永磁ホルダ
カネテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷外径h公差仕様。金型への使用に対応しています。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。表面処理なし取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可h公差範囲(mm)0~-0.012高さ公差(mm)0~-0.1
永磁ホルダー
SK(新潟精機)¥969~税込¥1,066~1個翌々日出荷用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。仕様M5×0.8のネジ穴付RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットクリーナー
カネテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。トラスコ品番164-4475全長(mm)232質量(g)26吸着量M3平座金の場合 約3gM3×6ネジの場合 約4gマグネット部寸法(mm)Φ5×30
ハンドリフマ
カネテック¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式を採用しています。 ハンドル操作で、磁力のON-OFFができます。用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬にその他-使用方法- -吸着の場合- 本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。 -離脱の場合- ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。質量(kg)2.5ハンドル長さ(mm)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×140×32吸着力(N[kgf])横引500[50]・吊上2000[200]
マグネットベース部品MB-W2V用主柱
カネテック¥4,598税込¥5,0581個23日以内出荷マグネットベースMB-W2V用部品適合機種MB-W2V種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-F2用主柱
カネテック¥6,998税込¥7,6981個23日以内出荷マグネットベースMB-F2用部品適合機種MB-F2種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-B用支柱
カネテック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マグネットベースMB-B用部品適合機種MB-B、MB-F2種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-BV用支柱
カネテック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷マグネットベースMB-BV用部品適合機種MB-BV種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150RoHS指令(10物質対応)対応