カテゴリ
絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(452)
- エスコ(189)
- ノガ(137)
- テクノプラン(108)
- TRUSCO(95)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- VERTEX(バーテックス)(47)
- 菱小(46)
- SK(新潟精機)(45)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(29)
- スーパーツール(24)
- マグネットプラン(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- RS PRO(20)
- シンワ測定(19)
- Earth-Chain(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
39ページ目: マグネット用品

永磁ホルダ
カネテック¥4,798税込¥5,2781個当日出荷外周ローレット仕様用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])90[9]外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10取付用ねじ穴なし仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6990質量(g)11表面処理ニッケルメッキ
永磁ホルダ
カネテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メッキ仕様用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])50[5]外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6957質量(g)16表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
永磁ホルダ
カネテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷外周ローレット仕様用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])3[0.3]外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8取付用ねじ穴なし仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6973質量(g)1.5表面処理ニッケルメッキ
電磁チャック
カネテック¥109,800税込¥120,7801台50日以内出荷高い剛性、信頼性抜群の精度!_x000D_。独自の軽量化設計!_x000D_。シンプルな薄形、強い吸着力!_x000D_。環境負荷の少ない樹脂接着構造面板を採用!_x000D_。別途電装品要。用途主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。
無接点式チャックマスター
カネテック¥529,800~税込¥582,780~1台3日以内出荷配線用の端子台をチャックマスターR正面から作業できる位置にすることで、設置した状態でも配線作業がしやすくなりました_x000D_。信号用端子台をピン単子用台にすることで小型化し、端子台の極数も増やしました。_x000D_。オプションコネクタを使用せず、外部信号出力7種、外部操作入力6種の使用を可能にしました_x000D_。10A対応時にご選定ください。
整流器/リフマ
カネテック¥579,800税込¥637,7801台3日以内出荷交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマ(R)に出力します。_x000D_。0~180Vまで電圧可変が可能です。_x000D_。外部制御入力端子付き。_x000D_。過電圧保護機能付き。_x000D_。電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。_x000D_。筐体板金をシリーズで共通化し、現行 モデルに対し体積比で約70%(冷却突起部含む)、設置面積比で約60%、質量比で約85%に小型化しました。
整流器/リフマ
カネテック¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマ(R)に出力します。_x000D_。0~180Vまで電圧可変が可能です。_x000D_。外部制御入力端子付き。_x000D_。過電圧保護機能付き。_x000D_。地絡保護強化用回路を追加しました。_x000D_。電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。_x000D_。整流器本体を設置した状態でも配線作業がしやすいように、配線用端子台の配置を変更し正面パネル側から配線作業が出来るようにしました。_x000D_。信号用端子台をピン端子用にすることで小型化し、極数も増やしました。オプションコネクタ無しで外部信号出力×7種、外部操作入力×6種の使用が可能です。
マグネット棒/サニタリ
カネテック¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)~1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。
マグネット棒/サニタリ
カネテック¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)または1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。
テスラメータ用スタンド
カネテック¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷まとまりにくいプローブケーブルをスッキリ収納できます。_x000D_。アキシャルプローブにも対応しています。_x000D_。アナログ端子、ACアダプター端子に干渉しないデザイン。用途机上での測定作業に適するテスラメータ専用スタンド
ペン形脱磁器
カネテック¥88,980税込¥97,8781台当日出荷バッテリー駆動時間最大約3.5時間です。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。コンパクトなハンディタイプです。充電式電池使用でコードレスです。ACアダプタがコンパクトです。AC100~240Vまでのワイド電源に対応しています。用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。金型を取り付けたままピンポイントでの脱磁作業に好適です。付属品ACアダプタ(コード長さ:1870mm)トラスコ品番716-2467全長(mm)264定格バッテリー:2.4V2000mAhコード長さ(mm)ACアダプタ:1870RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)30
目打 すずらんなめらか目打
Clover(クロバー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷目打の先を削らず、生地や指を傷つけづらいなめらかな形状に仕上げました。PorteBonheurには「すずらん目打ち」というシリーズを代表するアイテムがありますが、それとは別にコンパクトで手におさまるような目打があったら嬉しい そんな想いで企画を始めました。曲線が美しい本体の形状 ポルトボヌールを象徴する「すずらんの花」のデザインにも アレンジを加えています。PorteBonheurの世界観はそのままに今までとはまた違った魅力のアイテムに仕上がりました。すずらんの花を身に纏った可憐な「なめらか目打」 手にとって見ていただけると嬉しいです。用途ミシンの布送り、縫い目ほどき、えり先の角出しに。ギフト用に。トラスコ品番711-6228材質先:鋼(ニッケルメッキ)、柄部:錫、キャップ:ポリプロピレン全長(mm)95色シルバー刃長(mm)38
マグネットベース
マグナ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷磁気固定台マグネットベースは磁力をON/OFFで簡単に切り替えられるマグネット磁気固定台です。材質マグネット:異方性フェライト磁石幅(mm)50高さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 角型
マグナ¥939税込¥1,0331個当日出荷トラスコ品番449-7095材質マグネット:ネオジム磁石長さ(mm)50形状角型幅(mm)10厚さ(mm)2吸着力(N)60.56RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.2
キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)
マグナ¥429税込¥4721個当日出荷フェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、より強力にした磁石応用品です。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。用途吸着用。トラスコ品番448-9151材質マグネット:異方性フェライト磁石、キャップ:SPCC形状丸厚さ(mm)8.5穴径(Φmm)5吸着力(N)147.1外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
MB1035、1030、2025、2035用 主柱のみΦ12x176mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番337-4906適合機種MB1035、MB1030、MB2025、MB2035
プレート磁石
二六製作所¥10,980税込¥12,0781パック4日以内出荷食品・医薬品等の製造工程で鉄粉除去に利用できます。用途鉄粉除去用トラスコ品番683-0494材質吸着部:SUS304+ヨーク(鉄材)部:SPCC+ネオジム磁石長さ(mm)130形状角型幅(mm)52厚さ(mm)14.5色シルバー表面処理Niメッキ穴の有無有(6ヶ所)穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.21着磁パターン厚さ方向着磁
切り屑マグネットクリーナー
ギガ・セレクション¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷・磁力で金属粉を回収します。・カバーを外せば簡単に金属片を解放できます。用途油圧パワーユニット/クーラントタンク/放電加工機/洗浄機など仕様最大エネルギー積:800GOe質量(kg)0.5
永磁ホルダ(ネオジム磁石)
ギガ・セレクション¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
ミニマグネットスタンド
ギガ・セレクション¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
マグネットスタンド
ギガ・セレクション¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。仕様磁力面;底面+裏面質量(kg)1.6アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
ミニマグネットスタンド
INSIZE(インサイズ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷微動調整機能付用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具仕様アリ溝付吸着力392Nベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×36取付ステム径(Φmm)8
両面吸着永電磁ブロック
カネテック¥729,800~税込¥802,780~1台60日以内出荷両面吸着タイプのため設置にメカ的クランプを必要とせず機械テーブルへの設置が容易に行えます。 ワークのオーバーハング固定により、ワンチャッキングで5面加工に対応。加工効率・加工精度が大幅に向上します。 永電磁タイプなので停電・断線の心配がなく、発熱もほとんどないためワークへの熱の影響も最小限です。 電源ケーブルは容易に取外し可能なメタルコネクタ仕様なので、パレットチェンジや外段取りの対応も可能です。 ワークサイズや加工条件により複数個同時使用が可能です。用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。適合電装品EPS-P2100B磁極サイズ (Φmm)70
両面吸着永磁ブロック
カネテック¥619,800~税込¥681,780~1台60日以内出荷メカ的クランプが不要のため、機械テーブルへのセッティングが容易に行え段取時間の短縮が可能です。 ワークをオーバーハングさせることにより、ワンチャッキングで5面加工が可能です。 湿式加工に対応できます。 電源不要の永磁タイプなので、電気接続や配線、停電・断線等、電気トラブルの心配が不要です。用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。
防水型電磁リフマ
カネテック¥189,800~税込¥208,780~1台60日以内出荷3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。 着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。 無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B定格電圧(V)DC180ケーブル長(m)5
防水型マグハンド
カネテック¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷吸着部が長くより多くの鉄片回収が可能です。 吸着部が細いため、狭所や溝部での使用にも応用できます。用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に適します。また、粉体からの鉄片除去にも応用できます。寸法(mm)吸着範囲:Φ26.5×210全長(mm)590質量(kg)0.9吸着量切屑(ドライ):約200g、ショット玉:約1.2kg
棒形電磁ホルダ
カネテック¥189,800~税込¥208,780~1台30日以内出荷この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A電圧(V)DC90コード長さ(m)0.3使用率(%)50ED
分岐箱
カネテック¥92,980~税込¥102,278~1台60日以内出荷連結で使用する等、何台かの電磁チャックを1基のチャックマスターで同時制御しようとする場合に、チャック台数分の配線を統合するターミナルボックスを要します。 2回路分から10回路分まで多数取り揃えてあります。許容入力30A