絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: マグネット用品

1,761件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレス板脱着工具 TRUSCO

    プレス板脱着工具

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
    用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。仕様ネオジュウム磁石材質SS材メッキ品
  • プレス板脱着工具用スプリング TRUSCO

    プレス板脱着工具用スプリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。仕様プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)トラスコ品番855-8100質量(g)0.92018年トラスコ掲載ページ1 1194
  • マグネットU型 強力じしゃく SK11

    マグネットU型 強力じしゃく

    SK11(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    U字型のマグネットです。U字型なのでヒモなどで吊り下げもし易いです。
    用途金属部品のひろい上あげ。形状U字型
  • マグネットクリーナー KTC

    マグネットクリーナー

    KTC(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
    全長(mm)720~1035頭径(Φmm)95
  • ネオジム磁石 丸型 二六製作所

    ネオジム磁石 丸型

    二六製作所
    259税込285
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
  • ハンドマグネット TRUSCO

    ハンドマグネット

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。レバーを引張ると吸着物が落ちますので手がよごれません。
    用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番160-7242材質マグネット:フェライト磁石幅(mm)87高さ(mm)710質量(g)590奥行(mm)51吸着力(N)29.4
  • マグネットバー用磁棒 ニューストロング販売

    マグネットバー用磁棒

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
    用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。全長(mm)130~645トラスコ品番361-1931質量(g)30吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
  • ハンド マグネットキャッチ 下西製作所

    ハンド マグネットキャッチ

    下西製作所(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
  • マグネットベース ロックタイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース ロックタイプ

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。 ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 アリ溝取付が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付

    ラクテム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
    材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキマグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当材質(止具)SUS303材質(リング)SUS316/電解研磨材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm
  • ハサミタイ L-3000 土牛

    ハサミタイ L-3000

    土牛
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
    用途手では届かない所に仕様拾得可能質量1.5kgまでトラスコ品番828-3494材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100全長(mm)1850~3100質量(g)1060RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコ

    Φ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)

    エスコ(5件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)78.5エスコ品番EA781EH-37
  • マグネットベース (精密測定向き) カネテック

    マグネットベース (精密測定向き)

    カネテック(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.8ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1吸着力(N[kgf])800[80]主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165マグネット部寸法(mm)50×58×55仕様主柱径大、精密測定指向形トラスコ品番107-6809
  • 強力マグネット レバーハンドル付 ラクテム

    強力マグネット レバーハンドル付

    ラクテム
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。
    用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニフレキシブルマグネットベース 杉原産業

    ミニフレキシブルマグネットベース

    杉原産業
    3,888税込4,277
    1台
    当日出荷
    狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M5質量(g)350吸着力(N)(ホルダ台)400アーム長さ(mm)150取付部(測定器)8Φ計測器取付部/アリ溝6.5耐荷重(N)15アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
  • マグネットVブロック 縦溝型 モノタロウ

    マグネットVブロック 縦溝型

    モノタロウ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    着脱は切替レバーで簡単です。 上面(V面)が吸着可能です。
    用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。幅(mm)59高さ(mm)73使用可能径(Φ)37V面角度(°)90
  • 簡易丸型マグネットホルダ BeHAUS

    簡易丸型マグネットホルダ

    BeHAUS(4件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
    用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上金具 テクノプラン

    上金具

    テクノプラン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • MB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ) ノガ

    MB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ)

    ノガ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合機種MB2035
  • 簡易型マグネットプレート TRUSCO

    簡易型マグネットプレート

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
    用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます寸法(mm)130×52×15幅(mm)131高さ(mm)15奥行(mm)52
  • リング型マグネット ベスト[測定用品]

    リング型マグネット

    ベスト[測定用品]
    229税込252
    1個(1個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    フェライト磁石
    材質フェライト
  • アキュースタンド用部品 BIG DAISHOWA

    アキュースタンド用部品

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ネオジウム磁石 BeHAUS

    ネオジウム磁石

    BeHAUS(3件のレビュー)
    469税込516
    1パック(2個)
    当日出荷
    強力な磁力、機械的強さに優れています。
    用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太主柱タイプ マグネットベース TRUSCO

    太主柱タイプ マグネットベース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
    吸着力(N)800取付ねじM8仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7139質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形)

    TRUSCO
    1,995税込2,195
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • サビないマグネット シリコン 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー

    サビないマグネット シリコン 黒 強力マグネット ネオジム磁石

    マグエバー
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) TRUSCO

    マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
  • 下金具 テクノプラン

    下金具

    テクノプラン
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
  • MB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付) ノガ

    MB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付)

    ノガ(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    適合機種MB1035、MB1030品名MB1035、MB1030用上金具アズワン品番64-8605-72
  • ハンドマグネット着脱式A-3 シンワ測定

    ハンドマグネット着脱式A-3

    シンワ測定(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
    用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。最大吊上能力(kg)3トラスコ品番361-1957幅(mm)115全長(mm)360材質(本体)アルミ質量(g)550材質(レバー部)材質(ハンドル)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードタイプ マグネットベース TRUSCO

    スタンダードタイプ マグネットベース

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
    吸着力(N)800取付ねじM8仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付トラスコ品番219-8525質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • テスラメータ用プローブ カネテック

    テスラメータ用プローブ

    カネテック
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    TM-901用プロープです。 従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。
    適合機種TM-501/601/701/801/901RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブ押さえ テクノプラン

    タブ押さえ

    テクノプラン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ミニマグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    ミニマグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    吸着力(N)約150取付穴Φ6・Φ8・アリ溝付マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ30×25ミツトヨ品番7014-10
  • マグネットエクテンシブルバー 用磁棒 ニューストロング販売

    マグネットエクテンシブルバー 用磁棒

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    伸縮が簡単で携帯して頂くのに便利です。
    用途金属拾い。全長(mm)133~556径(Φmm)(マグネット)11.0トラスコ品番320-0434質量(g)27吸着力(N)15
  • 柄付マグネット シンワ測定

    柄付マグネット

    シンワ測定(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮、クロムメッキ材質(磁石)ネオジム磁石
  • 丸型フェライト磁石ヨーク 光

    丸型フェライト磁石ヨーク

    (4件のレビュー)
    359税込395
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。磁石にヨーク(カバーキャップ)を付けることで、ヨークに磁力を集中させ、磁石単体より強力な磁気エネルギーを発揮します。 異方性磁石:磁場成形を行いますので、磁気特性は著しく改善されます。特定方向に着磁。
  • マグネットハンド(自在シャフト) KTC

    マグネットハンド(自在シャフト)

    KTC(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。
    寸法L(mm)560寸法l(mm)165
  • マグハンド カネテック

    マグハンド

    カネテック(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
    用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。外径(Φmm)114吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法h(mm)85
  • マグネットホルダー 研磨・強力タイプ 杉原産業

    マグネットホルダー 研磨・強力タイプ

    杉原産業(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット用品