絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: マグネット用品

1,759件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き) Strong Tool

    マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き)

    Strong Tool
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    側面にひっつかない磁力遮断リング付きです。 7段階伸縮で自在に長さを決められます。 ポケットクリップに安全ロープなどを取り付けて落下を防止します。
    用途せまい手の届かない場所に吸着力(N)45トラスコ品番798-2534材質磁石:ネオジウム、グリップ:PVC樹脂、リング:カーボン鋼、ロッド:ステンレス鋼全長(mm)165~845マグネット部寸法(mm)14
  • タブ押さえ テクノプラン

    タブ押さえ

    テクノプラン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • マグネットスタンド ニューストロング販売

    マグネットスタンド

    ニューストロング販売
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。マグネットベース 測定器保持具です。
    用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定の固定等に。トラスコ品番176-4857セット内容測定用柱付吸着力(N)800ねじ寸法M8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコ

    Φ22x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)34.3エスコ品番EA781EH-36
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    80税込88
    1個
    当日出荷
    仕様仕上:三価クロメート
  • 強力マグネット SK(新潟精機)

    強力マグネット

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途図面・定規・型紙の押さえ等に。材質(磁石)アルニコ磁石
  • マグスティック 土牛

    マグスティック

    土牛(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    落下物の拾得に便利な伸縮式マグスティックです。磁力の強いネオジュウム磁石を使用しています。
    用途落下物拾得用工具。仕様ネオジュウム磁石付材質(シャフト)ステンレス
  • マグチップ 丸型 シンワ測定

    マグチップ 丸型

    シンワ測定(2件のレビュー)
    279税込307
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    付属の両面テープを使い、マグネットを物に貼り付けると、スチールに付けられるようになります。
    用途両面テープ付マグネット材質磁石タイプ等方性磁石
  • マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形) カネテック

    マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)

    カネテック(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
    仕様吸着面:底面(V形)
  • ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形) マグナ

    ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形)

    マグナ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
    用途センサーやモーター部品として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース(微動調整付) SK(新潟精機)

    マグネットベース(微動調整付)

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
    用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
  • マグネットスイッチ SUSナット付 FSC藤原産業

    マグネットスイッチ SUSナット付

    FSC藤原産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトで高磁力の切替式マグネットホルダー台です。ステンレス製M8接続ネジを採用し、繰り返しの取り外しにも強い頑丈な構造です。吸着面はV溝形状で、パイプや丸棒などの曲面にも安定して取り付けできます。また、切替スイッチの反対側の面も吸着可能で、幅広い用途にお使いいただけます。
    質量(kg)1取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 ネジ深さ7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付

    ラクテム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
    用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。材質六角ボルト・ナット:SS400相当表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC六角ナット1種材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付

    ラクテム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • マグネット スイーパー SK11

    マグネット スイーパー

    SK11
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    手軽に部品や鉄くずを回収します。リリース機構付きのため安全に回収できます。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。
    用途部品や鉄くずの回収。
  • マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプラン

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    テクノプラン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
    用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
  • ハンドマグネット Φ96 SSPOWER

    ハンドマグネット Φ96

    SSPOWER
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。柄部の角度90°まで調整可能で狭い場所に便利です。
    用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)30全長(mm)960吸着面寸法(Φmm)96
  • T型マグネット シンワ測定

    T型マグネット

    シンワ測定(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    吸着力が大きく様々な保持作業に適しています。
    用途スケールの保持や留め金の代わりとして。 マグネットハンガーとして。材質本体:亜鉛合金、ハンドル:鉄タイプ異方性磁石材質(磁石)フェライト磁石
  • マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1000[100]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7163質量(kg)1.3マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • マグハンド カネテック

    マグハンド

    カネテック(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
    用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。外径(Φmm)114吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法h(mm)85
  • 強力自在マグネット HOJO

    強力自在マグネット

    HOJO
    1,498税込1,648
    1台
    翌日出荷
    浅い土の中、水溜りの中も取れます。・工事現場、作業場でのビス等の回収、清掃に最適、その他使い方も自在。
    入数1台
  • ハンドマグネット Φ100 SSPOWER

    ハンドマグネット Φ100

    SSPOWER
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。
    用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)40全長(mm)180吸着面寸法(Φmm)100
  • 133x28x89mm ハンドルマグネット エスコ

    133x28x89mm ハンドルマグネット

    エスコ(2件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    欠品中
    吸着力(N)441.3エスコ品番EA781GB-40
  • ハンドマグネット テクノプラン

    ハンドマグネット

    テクノプラン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7) ノガ

    カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7)

    ノガ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC1/4"ねじ深さ(mm)7
  • MBーB用上金具 カネテック

    MBーB用上金具

    カネテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    タイプ仕様MB-B用上金具トラスコ品番808-6044質量(g)61取付穴径(Φmm)4.5/6.6
  • U型マグネット シンワ測定

    U型マグネット

    シンワ測定
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    NSマグネット。
    材質ハイカーボンスチール
  • マグネット柄付フレキシブル式ライト付H-5 シンワ測定

    マグネット柄付フレキシブル式ライト付H-5

    シンワ測定(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
    用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。吸着力(N)20トラスコ品番332-5962材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム質量(g)227電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)仕上カラーアルマイト寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607LED色白色材質(磁石)ネオジム磁石光度(mcd)27000
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます取付用ねじ穴なし表面処理メッキねじ穴加工上面に下穴で深さ3.0mmまで可
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • マグネットベース用下金具MBーCMF1010 カネテック

    マグネットベース用下金具MBーCMF1010

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 丸型ネオジウム磁石 マグネットプラン

    丸型ネオジウム磁石

    マグネットプラン
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MBーB用下金具 カネテック

    MBーB用下金具

    カネテック(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6045質量(g)77タイプ
  • フェライト磁石 光

    フェライト磁石

    (2件のレビュー)
    419税込461
    1箱(1個)
    当日出荷
    保持力が高く減磁がありません。
    用途モーターなどの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
  • 電磁ホルダ TRUSCO

    電磁ホルダ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5
  • アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガ

    アーム先端微調整機構付標準ホルダー

    ノガ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
    吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • ボールジョイント磁石 マグナ

    ボールジョイント磁石

    マグナ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    ボール状の関節部分が180°以上可動します。
    用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
  • ネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付) マグナ

    ネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付)

    マグナ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもちます。
    用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石キャップ:スチール
  • サマリウムコバルト磁石 マグナ

    サマリウムコバルト磁石

    マグナ
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
    用途センサーやモーター部品として。
マグネット用品