絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: マグネット用品

1,759件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    欠品中
    吸着力(N)253エスコ品番EA984CM-2
  • 鉄っとり君Jr. テクノプラン

    鉄っとり君Jr.

    テクノプラン
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ホルダーベース テクノプラン

    ホルダーベース

    テクノプラン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マグネット テープ SK(新潟精機)

    マグネット テープ

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    用途銅製板への銘板の固定に。 等方性マグネット。厚さ(mm)1.2材質ゴム磁石
  • Wキャッチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    Wキャッチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    1本で磁力・キャッチの2通り使えます。自由に曲がるフレキタイプ。用途に応じて不要な場合はマグネット部を外して下さい。
    用途手の届かない箇所・手で触れられないような箇所に。保持力(g)約200トラスコ品番777-7833寸法(mm)500質量(g)168最大幅(mm)約20RoHS指令(10物質対応)対応
  • オンオフマグネット ノガ

    オンオフマグネット

    ノガ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)170取付ねじ穴サイズM5×0.8トラスコ品番412-2178質量(kg)0.18高さ(mm)30奥行(mm)30
  • マグネット JFB NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JFB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スティール
  • マグスラッジクリーナー スーパーツール

    マグスラッジクリーナー

    スーパーツール
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
    用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。幅(mm)110奥行(mm)110高さ(mm)62材質外装部:塩化ビニール全長(mm)110マグネット部寸法(mm)高さ/42材質(磁石)フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
  • アーム間接式ホルダ ノガ

    アーム間接式ホルダ

    ノガ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35アーム取付ねじ径M5×0.8質量(g)520トラスコ品番311-0052
  • マグネピース(丸型) BeHAUS

    マグネピース(丸型)

    BeHAUS(2件のレビュー)
    479税込527
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
    付属品両面テープ材質フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒状マグネット シンワ測定

    棒状マグネット

    シンワ測定
    399税込439
    1組(2本)
    当日出荷
    NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。
    用途理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。材質ハイカーボンスチール
  • リング型フェライト磁石 光

    リング型フェライト磁石

    249税込274
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粉末冶金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
  • マグネットプレート(2枚1組) 下西製作所

    マグネットプレート(2枚1組)

    下西製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(2枚)
    当日出荷
    粉体、粒体原料中の鉄粉除去。油沈澱槽又はシュート等の鉄粉の捕集。コンベアに取付けて磁性体部品の運送に利用できます。その他、多目的に利用。
    寸法(mm)130×52×15質量(g)340吸着力(N)50トラスコ品番101-4307材質マグネット:フェライト磁石
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい吸着力(N)約80取付穴(mm)Φ6ステムトラスコ品番377-4821種別固定材質アルニコ磁石質量(g)160マグネット部寸法(mm)Φ25×30
  • 永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ

    カネテック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    3,353税込3,688
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • マグキューブ L SUZUKID(スズキッド)

    マグキューブ L

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
    用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズL吸着力(N)1300本体質量(g)2000取付ねじ穴サイズM10×1.25
  • 板ゴムマグネット ベスト[測定用品]

    板ゴムマグネット

    ベスト[測定用品]
    429税込472
    1個(1枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    フェライト磁石
    材質フェライト長さ(mm)1000
  • 板ゴム強力マグネット ベスト[測定用品]

    板ゴム強力マグネット

    ベスト[測定用品](1件のレビュー)
    399税込439
    1個(2枚)
    10日以内出荷
    板ゴム
    材質フェライト+ゴム長さ(mm)300厚さ(mm)3
  • ネオジム磁石 リング型 (10個入) マグエバー

    ネオジム磁石 リング型 (10個入)

    マグエバー
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ 杉原産業

    マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ

    杉原産業(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など公差(mm)直径:+0/-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業

    ネオジムマグネットホルダ台

    杉原産業
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)190奥行(mm)30吸着力(N)200取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)6
  • 9500マグネタイザーSB Wera

    9500マグネタイザーSB

    Wera
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    着脱磁可能なマグネタイザーです。
    トラスコ品番467-8470材質プラスチック
  • マグネット スイーパー SK11

    マグネット スイーパー

    SK11(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    手軽に部品や鉄くずを回収します。キャスター付きのため広範囲の鉄くずを素早く回収できます。ほうきで掃けないマットの上の鉄くず除去に最適です。
    用途部品や鉄くずの回収。
  • 強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    トラスコ品番777-8015
  • スーパーマグネットクリーナ SSPOWER

    スーパーマグネットクリーナ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。
    用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)80全長(mm)725-1040吸着面寸法(Φmm)320×55
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端マグネット部分がアングル式で方向も調整可能です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6全長(mm)295-625吸着面寸法(Φmm)12
  • Φ 50x10mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ 50x10mm 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)150エスコ品番EA781EH-31
  • マグネットビューシート テクノプラン

    マグネットビューシート

    テクノプラン(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スチールペーパー TRUSCO

    スチールペーパー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。 マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。 マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。
    用途建材、POP、ディスプレイなどに材質スチール、コート紙幅(mm)920厚さ(mm)0.2質量(kg)6長さ(m)10
  • 部品 支柱マグネットスタンドA-2微調整付用 シンワ測定

    部品 支柱マグネットスタンドA-2微調整付用

    シンワ測定
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石) TRUSCO

    マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)250マグネットサマリウムコバルト磁石
  • アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品) ノガ

    アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)

    ノガ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    適合機種ノガ・アーム関節式ホルダーなどねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
  • 電磁ホルダー 薄型 TRUSCO

    電磁ホルダー 薄型

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
  • マグネティックポラリティチェッカー カネテック

    マグネティックポラリティチェッカー

    カネテック
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
    用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。トラスコ品番397-3948性能判別:N/S約1mT(10G)以上幅(mm)85高さ(mm)55質量(g)25奥行(mm)6電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)表示N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
  • 多目的フレキシブルホルダ カネテック

    多目的フレキシブルホルダ

    カネテック
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    フレキ先端の継ぎ金具部分が多彩な仕様なので、多用途への応用性が抜群です。(Φ6.Φ8シャフト取付穴・M6雄ねじ・M5雌ねじが利用可能)基台がマグネットベースで、設置・取り外しが容易です。
    用途部品や工具、測定機器・光学機器などをクランプし、自由な位置決め調整が可能な作業補助ツールです。吸着力(N)784トラスコ品番406-4267質量(kg)1.4全高(mm)382寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×58.5×55
  • マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSF

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • マグネット JRM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JRM

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプおねじ
  • マグハンド ロングタイプ カネテック

    マグハンド ロングタイプ

    カネテック
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。 強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。 吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
    用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。質量(kg)1.9トラスコ品番293-2369材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)全長(mm)800外径(Φmm)114吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
マグネット用品