カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- REX(レッキス工業)(27)
- WPH(123)
- アイリスオーヤマ(59)
- アサダ(177)
- アノービリバベリー(29)
- エスコ(104)
- ケルヒャー(885)
- スーパー工業(243)
- テナントカンパニー(24)
- ニルフィスク(51)
- フルテック(64)
- マキタ(31)
- 中部高圧ホース(36)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- 工進(371)
- 日動工業(46)
- 東洋国際(26)
- 精和産業(26)
- 蔵王産業(32)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
シリーズ
エコロジープロダクト
商品豆知識

延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径50 5m
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。耐油、内側凹凸なし、内径50、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質ポリウレタンホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 50
サクションホース PVC 内径70 5m
ケルヒャー¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のPVC製サクションホース。内径70、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55材質PVC色黒ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 70
研磨剤ホース接地可能15m
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷サンドブラスト用の吸引ホース適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/100-4 Cage Classic 50Hz、HD 9/100-4 Cage Classic 60Hz、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×600×150
IV内径70mm→NT本体接続ホース変換
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷IV 内径70mm → NT本体側ホース接続口 変換アダプター適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50/60Hz)、IVM 40/24-2、IVS 100/55 (50/60Hz)材質樹脂製色黒接続(アクセサリー側)NEWクリップシステム
サクションホース 耐摩耗 内径50 5m
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のサクションホース。耐摩耗、内径50、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55材質メタル-ポリウレタン(耐摩耗)色黒ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 50
延長用ホース PVC 内径50 5m
ケルヒャー¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。 PVC、内径50、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質塩化ビニール製(PVC)ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 50
カーブスクイジー 940mm B95RS
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷この940mmの曲線型スクイジーは、調整可能なサポートローラーを備え、様々な床面に対応します。耐油性、溝付きのスクイジーブレードは、高耐摩耗性ポリウレタン製で、優れた耐久性を誇ります。また、均一な接触圧力を確保するための追加ウェイトも付属しています。曲線形状により、床面の凹凸に追従しやすく、効率的な汚水回収を実現します。適合機種BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE長さ(mm)940色クリア入数(個)1デザインカーブ数量(個)マシン1台あたりの必要数/1
BR40/10C用スクイージー用ゴムセット(天然ゴム、35 mm)
ケルヒャー¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷BR 40/10 C用スクイージー用ゴムの10枚セット。適合機種BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、標準スクイジーセット, 435 mm, ストレート、耐油スクイジーセット, 435 mm, ストレート長さ(mm)435色青種類スクイジーゴム/天然ゴム入数(個)10数量(個)マシン1台あたりの必要数/2
スペアパーツキット(UHP用 Power Rotary Jet F8 030
ケルヒャー¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷超高圧高圧洗浄機(UHP)に取り付ける回転ノズルの内部ノズル・修理部品キット。適合機種HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)
パワーロータリージェットリペアキットF8
ケルヒャー¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷業務用超高圧洗浄機に取り付けられる「パワーロータリージェット(ノズル)」の修理・メンテナンス用キット。適合機種HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De
UHP ブラスター アダプター
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷ターボノズル。サンドブラストキット使用時に必要。適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De
nozzle-set 036-040 2x020
ケルヒャー¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷FR Classic 表面クリーナー用の 1/8インチノズル 2個付き ノズル キット。<仕様>マシン標準ノズルサイズ036-040対応、取り付け部分は六角タイプサイズ14のレンチで取り外しが可能。取り付け時は、市販シーリングテープを巻き付けて取り付けください。高圧洗浄機のランスには取り付けられません。FR Classic専用のノズルです。ノズル40mm吐出水量(L/h)500 / 700入数(個)2
ミニアングルノズル 60°
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷IB 7/40用のミニアングルノズル。XS、60°適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×60×37
サイクロンジエツトノズル (120)
ケルヒャー¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:100適合機種HDC Classic、HDC Standard温度(℃)max. 85接続ねじM 18ノズル120最大圧力(bar)許容/max. 300
サイクロンジェットノズル
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷超高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズル。適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)ノズル49耐圧(bar)350(35MPa)素材真鍮製
高圧ホース, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1.5
ケルヒャー¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。適合機種タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HDC Classic、HDC Standard長さ(m)20温度(℃)max. 155接続ねじ2 x M22×1.5パイプ径(Φmm)ID 10最大圧力(bar)許容/220
アルボース フォーマーS 1.25L
アルボース¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷手の届かない作業台の下や床、壁面の洗浄がスピーディーに用途タンク容量:1.25LTGK品番1-1398-1601質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×145×215
高圧洗浄機用 交換ホース
日動工業¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷充電式高圧洗浄機 NJC100C-10M/NJC110C-10M用の交換ホース10mです。適合機種NJC110C-10M、NJC100C-10Mホース長さ(m)10
NEW α-15
クオリティ¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷高耐久エンボス洗浄及び床洗浄ステンレスブラシ。ベルクロ及びコラムス対応型。耐水、耐薬、耐衝撃性を兼ね備えマジックテープによる装着方式を採用し、これまでにない扱いやすさを実現しました。洗浄効果はプラチナムと同様、エンボスシートや石材、ワックス洗浄ツールとして幅広くお使いいただけます。9吋、13吋、15吋、18吋、タイルカーペット用14吋、バルチャー3ブラシ対応です。エンボス洗浄のパイオニアが自信を持ってお届けします。用途15吋ポリッシャー。エンボスシートや石材、ワックス洗浄ツール
NEW α-13
クオリティ¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷ポリッシャー用高耐久エンボス洗浄及び床洗浄ステンレスブラシ。ベルクロ及びコラムス対応型。小スペースOK!!エンボス洗浄だけでなく床洗浄用としても幅広く使えます。光沢を侵さず、汚れだけをかきとる。線端洗浄の可能性を実感できます。用途13吋ポリッシャー。エンボスシートや石材、ワックス洗浄ツール
CS-400LiⅡVER.2 コードレスカーペットスイーパー
ペンギンワックス¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷Li-ionバッテリーだから、軽量&コンパクト!。本体の高さ、バッテリー込み重量は、従来品の約半分!作業時の見通しも良く、軽快に作業できます。収納時も本体を立てて置くことができるので大変、省スペースです。カーペット専用機としての高い機能性!。清掃幅はスタンダードな400mm、帯電防止加工済のカーペット専用ブラシ採用で。高い土砂回収能力を実現、ブラシの高さはダイヤルで簡単に調整できます。またLiシリーズの3種類のバッテリーが使用可能で、連続作動時間は最大2時間です。パワータンクⅣ EVOと併用で、さらに便利!。タンク型のパワータンクⅣ EVOと使用バッテリー、充電器の互換性があり、部屋内、共用部に併用すれば、建物全体のドライバキュームの作業効率が大幅にUPします。質量(kg)28(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)698×568×365清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)6処理能力1000m2/h
200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥789,800税込¥868,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。モーター式200V外部吸水型タンクレスモデルです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
200V高圧洗浄機 SAR-2020N3(7.5kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥799,800税込¥879,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。モーター式200V水タンク付モデルです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)20水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ
スーパー工業¥399,800~税込¥439,780~1台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200
200V高圧洗浄機 SAR-1520N3
スーパー工業¥599,800税込¥659,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
200V高圧洗浄機 SAR-3010N3(5.5kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥639,800税込¥703,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10
200V高圧洗浄機 SAR-2015NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥579,800税込¥637,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#80Oリング付(04N100080)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)15吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
200V高圧洗浄機 SAR-2015N3(5.5kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥599,800税込¥659,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#80Oリング付(04N100080)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)15吐出水量(L/min)20水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
200V高圧洗浄機 SAR-3010NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥599,800税込¥659,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)28吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10
200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥959,800税込¥1,055,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)30
200V高圧洗浄機 SAR-3018NS3外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥919,800税込¥1,011,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200吐出水量(L/min)30吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)30
ディーゼルエンジン式
スーパー工業¥3,498,000税込¥3,847,8001台22日以内出荷大水量を高次元で実現、ワンランク上の洗浄体験です。ディーゼルエンジン搭載、安心安全を求める現場で活躍します。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能です。ベルトドライブによる回転数低減、摩耗を抑え耐久力UPを実現しました。ディーゼルエンジン搭載で大水量洗浄を実現しました。用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。付属品噴射ガンASY1/8-大水量-ワンタッチ1/2メス(04P53001)、噴口直射1/8 MCP186(04000248)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY 3m 円盤60(04W50411)トラスコ品番661-6784幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])1285燃料JIS 2号 軽油エンジン部総排気量(mL)1116吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)25エンジンタイプ水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式吐出水量(L/min)45出力(kW[PS])15.6[21.2]/2600min-1使用時間(時間)満タン時の最大:6
ディーゼルエンジン式大型散水機 SEL-300SS-4 防音タイプ
スーパー工業¥1,898,000税込¥2,087,8001台3日以内出荷大型解体に最適、大水量でノズル3本同時に散水します。現場で大活躍する大型散水機のラインアップです。タンクレスモデルです。用途解体現場の粉塵抑制に。杭抜き工事現場に。付属品散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、散水ノズル A1_1/2 ASY(042309067)、サクションホースASY2-1/2-ダクロメッキ5mダクロメッキストレーナ(02999101)トラスコ品番418-8463幅(mm)680高さ(mm)881奥行(mm)1300回転数(min-1[r.p.m])3600燃料JIS 2号 軽油燃料消費量(L/h)約3エンジン部総排気量(mL)479吐出圧力(MPa)0.6(6)/0.44(4.4)±8%燃料タンク容量(L)25エンジンタイプ水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)300/570(max)±10%
200V高圧洗浄機 SHL 超々高圧タイプ
スーパー工業¥16,980,000税込¥18,678,0001台3日以内出荷圧倒的な洗浄力です。150MPa(1530kgf/cm2)の超々高圧力で強力に、素早く洗浄します。用途梯子の洗浄に。足場板の洗車に。付属品専用エアートルネードノズルガン、BS JAMシリーズ 245MPa 20m、全身防護アーマートラスコ品番126-3121幅(mm)970高さ(mm)1510奥行(mm)1650電圧(V)動力回路:200/操作回路:100定格出力22kw 29.7ps圧力(MPa[kgf/cm2])150(1530)吸水量(L/min)吐出 6.2
回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DK
スーパー工業¥449,800税込¥494,7801台9日以内出荷300Φ×5mの送風機用ダクトホースを約30秒。で洗浄できます。汚れ具合により、洗浄時間に差があります。差し込むだけで、ダクトホースの洗浄作業が内面も外面も効率良く行えます。本装置に使用する洗浄機は水量24L/min以上、圧力5MPa以下としてください。仕様ノズルユニット:【内面】ダクトクリーナーヘッドΦ150【外面】洗浄リングΦ600、洗浄対象物サイズ:【ダクト径】Φ300mm【全長】5mトラスコ品番126-1640幅(mm)650高さ(mm)1220奥行(mm)1150(max1726)吐出水量(L/min)24カプラータイプクイックカプラー水温(℃)常温水(30常用設定圧力(MPa)15
エンジン式高圧洗浄機 SEV-2108SSH 防音タイプ(ホースリール付)
スーパー工業¥599,800税込¥659,7801台9日以内出荷防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ホースリール付です。防音型高圧洗浄機 SEV-2108SSのホースリール付モデルです。用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4047幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリンエンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)23使用時間(時間)満タン時の最大:2.4
200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥469,800税込¥516,7801台9日以内出荷プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)トラスコ品番418-7730幅(mm)576高さ(mm)730奥行(mm)920電流(A)15.7電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1715起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)6.8(70)吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)80出力(kW/min-1)モーター:3.7/1715
エンジン式高圧洗浄機 SEV-2110SSH 防音タイプ(ホースリール付)
スーパー工業¥689,800税込¥758,7801台9日以内出荷防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動です。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#93Oリング付(04N100093)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4052幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)20