カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- REX(レッキス工業)(27)
- WPH(123)
- アイリスオーヤマ(59)
- アサダ(177)
- アノービリバベリー(29)
- エスコ(104)
- ケルヒャー(885)
- スーパー工業(243)
- テナントカンパニー(24)
- ニルフィスク(51)
- フルテック(64)
- マキタ(31)
- 中部高圧ホース(36)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- 工進(371)
- 日動工業(46)
- 東洋国際(26)
- 精和産業(26)
- 蔵王産業(32)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
シリーズ
エコロジープロダクト
商品豆知識

Puzzi 9/1 Bp バッテリーセット
ケルヒャー¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷業務用リンサークリーナー Puzzi 9/1 Bp本体、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器がセットになったお得な製品です。追加購入せず、すぐにご使用いただけます。用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に 。カーペットのシミをとる清掃に 。布製品の洗浄に 。車のシート清掃に 。比較的小さなカーペット清掃に付属品ハンドノズルスプレーグリップ付き、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤 2 Tablets、サクションホース:2.5 m、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器質量(kg)11.7(アクセサリーを含まない)出力(W)ポンプ:4タンク容量(L)清水タンク:9、汚水タンク:7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460騒音値(dB)(A)70モーター出力(W)550清掃能力(m2/h)(最大)2-18真空度(kPa)15噴霧量(L/min)0.5吸引風量(L/s)57
Puzzi 用ハードフロアアダプター 240mm
ケルヒャー¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷Puzzi フロアノズル 240mm ( 4.130-008.0 )交換用アダプター。ハードフロア用です。適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp、Puzzi 9/1 Bp Pack、フロアノズル 240mm幅(mm)240質量(kg)0.2色アンスラサイトグレー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×57×52
スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 2mm
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷50°平型。ノズルサイズ:2.0mm適合機種HDS 10/19-4 M角度(°)50接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズルサイズ2mm
FR TR 30 Classic Easy!Lock
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷業務用スプレーランス先端に取付けして使用する表面用(サーフェス)クリーナーです。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。その為、水ハネの生じやすいグレーチングなどの表面でも洗浄が可能です。また、ノズル先端と対象表面が常に同じ距離で洗浄される為、どなたが行っても洗浄ムラがありません。<仕様>直径 300mm 、ノズル キットが付属しています (2 × サイズ 018。その他は別途注文可能)。ランスに取り付けるアクセサリー本体の取り付け部分はEasy!Lock仕様です。ボディーカバーはプラスチック製、耐熱60度までなので、高温水による洗浄は不可です。耐圧18MPaまで適合機種(以下は接続口が新型のEasy!Lock対応モデルのみ使用可能。温水対応モデルは、使用時は吐出温度は60度以下で使用してください。) HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/11 C Bp、HD 7/15 C、HD 7/15 CX、HD 7/15 M、HD 8/16-4 M Cage、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17 -4 S、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22 -4 S、HD 10/22 -4 SXA、HD 13/15 S、HD 7/10 C Food、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C、HDS 8/9 C、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/19 M、HDS 8/17 -4 M、HDS 10/19 -4 M、HDS 13/15 S、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 801 B、HDS 8/20 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 DE、HDS 1000 DE WEED接続ねじEASY!Lock 簡単接続直径(mm)300
リデューサー 内径70 → 内径50
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用リデューサー。内径70 → 50 変換。メタル製。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55材質メタル製幅(mm)標準規格:ID 50パイプ径(Φmm)ID 70
Yコネクター 内径70 ⇔ 内径50×2
ケルヒャー¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷内径72 mm ⇔ 52mm× 2 本接続。ホースの2 分岐が可能適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55幅(mm)標準規格:ID 50パイプ径(Φmm)ID 70
パーキングブレーキ
ケルヒャー¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷BD 70/75 W Classic Bpを安全に駐車するためのパーキングブレーキです。適合機種BD 70/75 W Classic Bp
ワンタッチカップリング(メス)⇔M22x1.5オネジ
ケルヒャー¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷高圧ホース側(メネジ)。吐出水量 750-1,000L/h(HD/HDS) EASY!Lock対応高圧ホースとの接続はアダプターNo.2(4.111-030.0)で可能適合機種HDC Classic、HDC Standard
nozzle-set 030-035 2x018
ケルヒャー¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷FR Classic 表面クリーナー用の 1/8インチノズル 2個付き ノズル キット。<仕様>マシン標準ノズルサイズ030-035対応、取り付け部分は六角タイプサイズ14のレンチで取り外しが可能。取り付け時は、市販シーリングテープを巻き付けて取り付けください。高圧洗浄機のランスには取り付けられません。FR Classic専用のノズルです。ノズルサイズ36mm吐出水量(L/h)400/500入数(個)2
リデューサー 内径50 → 内径40
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用リデューサー。内径50 → 40 変換。メタル製。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質メタル製幅(mm)標準規格:ID 40パイプ径(Φmm)ID 50
リデューサー 内径70 → 内径40
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用リデューサー。内径70 → 40 変換。メタル製。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55材質メタル製幅(mm)標準規格:ID 40パイプ径(Φmm)ID 70
アダプターIV FOOD 内径50
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷接続用アダプター適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、VR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55幅(mm)標準規格:ID 50色黒パイプ径(Φmm)ID 50
CVS 65/1 Bp ゴミ袋
ケルヒャー¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ゴミ袋はCVS 65/1のゴミ容器の形状に合わせて設計されており、2つのクリップで簡単に固定できます。カーペットクリーニング中は、ゴミはこの袋に直接保持されます。ゴミは粉塵を残さずに排出され、使用者がゴミに直接触れることもありません。適合機種CVS 65/1 Bp
ハンドグリップステン ベンド AISI304 内径50
ケルヒャー¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用ハンドグリップ。ステンレス製、パイプ径50mm。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55材質ステンレス製パイプ径(Φmm)ID 50
Yコネクター 内径50 → 内径40×2
ケルヒャー¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷(内径 50mm ⇔ 40mm x2 本接続)ホースの 2 分岐が可能。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50/60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50/60Hz)材質コーティングされた鉄幅(mm)標準規格:ID 40パイプ径(Φmm)ID 50
吸引ランス完全研磨剤Niro
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷サンドブラスト用の吸引パイプ適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/100-4 Cage Classic 50Hz、HD 9/100-4 Cage Classic 60Hz、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×55×45
フレキシブルランス 0.8M
ケルヒャー¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷高圧洗浄水の噴射角度をフレキシブルに変更できるランスです。長さは850mm適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)850温度(℃)max. 150接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)作動:210
超高圧洗浄機用スプレーランス 1550mm 耐圧65MPa
ケルヒャー¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷業務用の超高圧洗浄機用のスプレーランス。付属品ノズルホルダー適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De長さ(mm)1550耐圧(bar)650(65MPa)
ブラシヘッド R55 W
ケルヒャー¥559,800税込¥615,7801個4日以内出荷ケルヒャーの床洗浄機に取り付けられる、作業幅55cmのローラーブラシ式スクラブデッキです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)622×432×287清掃幅(集塵幅)(mm)550ブラシブラシの数:2個
パワーノズル EASY!Lock 25°070
ケルヒャー¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用のパワーノズルです。070色シルバー接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズルサイズ070
15°パワーノズル049 UHP用
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷業務用の超高圧洗浄機用のノズルです。仕様ノズルチップ:15° パワーノズル適合機種HD 13/35-4 Cage (50Hz)ノズルサイズ049耐圧(bar)350(35MPa)
L2P用ラウンドジェットノズル ロング 4mm
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ドライアイス洗浄用ラウンドジェットノズルロング。 ステンレスとアルミで製造されており、オイル、グリース、油汚れや煤からなる頑固な汚れや付着物を効率よく取り除きます。ワンタッチのノズル取り替え機構は、すばやく、簡単にノズル取り替えを可能にします。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×22×22
先端ラバーノズル 内径50
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用 先端ラバーノズル。内径50適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)パイプ径(Φmm)ID 50
ラウンドノズル(直噴)ロング IB7/40用
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷IB 7/40用。頑固な汚れ用。エッジや角の洗浄に効果的。円形ジェット噴射。適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×38×38
アングルノズル ショート L2P 4mm 90°
ケルヒャー¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷このアングルノズルは、噴流を90度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品の大部分には、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×45×20
アングルノズル L2P 4mm 30°
ケルヒャー¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷このアングルノズルは、噴流を30度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品は、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×46×22
アングルノズル ショート L2P 3mm 90°
ケルヒャー¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷このアングルノズルは、噴流を90度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品は、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×46×22
フラットノズル(ロング) IB7/40用
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷IB 7/40標準装備品の広角ノズル。適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×100×45
ミニアングルノズル 90°
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷IB 7/40用のミニアングルノズル。XS、90°適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×40
サイクロンジェットノズル F8 030
ケルヒャー¥489,800税込¥538,7801個4日以内出荷HD(HDS) 9/50 Ge 用ステンレス製サイクロンジェットノズル。耐圧 500 bar(50 MPa)。適合機種HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De材質ステンレス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×50×50ノズルサイズ030耐圧(bar)500(50MPa)
延長用ホース 対磨耗ME-PU 内径40 5m
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。 内径40、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質メタル-ポリウレタン(耐摩耗)ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 40
高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ロングライフ, 1.5 m適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)1.5温度(℃)max. 155接続ねじ2×M22×1.5パイプ径(Φmm)ID 8最大圧力(bar)許容:400
自動巻ホースリール EASY!Lock 20m巻
ケルヒャー¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷自動巻取りホースリールです。プラスチック製20m。付属品アダプターNo2色黒長さ(m)20温度(℃)max. 155取付ねじ穴サイズ(mm)13最大圧力(bar)許容:250
UHP高圧ホース DN 10 / 62Mpa / 20m
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷超高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ20 m (内径 10 mm)。耐圧 650 bar(65 MPa)適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De長さ(m)20内径(Φ)ID 10接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)許容:620
サクションホース 耐油 内凹凸なしPU 内径70 5m
ケルヒャー¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のサクションホース。耐油、内側凹凸なし、PU製、内径70 5m仕様内側凹凸なし適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55材質ポリウレタン製(耐油)色白ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 70
サクションホース耐摩耗 内径70 5m
ケルヒャー¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のサクションホースです。耐摩耗 内径70mm、5m。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55材質メタル-ポリウレタン(耐摩耗)色黒ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 70
延長ホースカップリング
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷高圧ホースの接続用。接続 2×M22×1.5。ステンレス製。適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De材質ステンレス接続ねじM22×1.5
サクションホース PU FDA 内径50
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のサクションホース。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55色白パイプ径(Φmm)ID 50
延長用ホース PVC 内径40 5m
ケルヒャー¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。 PVC、内径40、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質塩化ビニール製(PVC)色黒ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 40