カテゴリ
絞り込み
センサー感知方式
灯数
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満
保護等級
IP35・IP43・IP44・IP45・IP54・IP55・IP65・IP66・IP67・IPX3・IPX4・IPX5
ブランド
- モノタロウ(3)
- オーム電機(89)
- ELPA(71)
- ライテックス(ムサシ)(48)
- DAISHIN(大進)(38)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
- ムサシ(30)
- エスコ(27)
- アイリスオーヤマ(17)
- サンワダイレクト(14)
- トレードワン(13)
- トライメイト(11)
- 日動工業(10)
- ホームテイスト(9)
- サンワサプライ(8)
- 日本緑十字社(8)
- DXアンテナ(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- 平野商会(8)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・ELPA・ライテックス(ムサシ)・DAISHIN(大進)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ムサシ・エスコ・アイリスオーヤマ・サンワダイレクト・トレードワン・トライメイト・日動工業・ホームテイスト・サンワサプライ・日本緑十字社・DXアンテナ・GOODGOODS(グッド・グッズ)・平野商会・日本トラストテクノロジー・ブランドをもっと見る

乾電池式 3WLED センサーライト 1灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABS色ブラック質量(g)約275全光束(Lm)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×106光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-71感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
1LEDミニセンサーナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷周囲が暗くて人が近づくと点灯します。 簡単に設置できる乾電池式です。材質ABS質量(g)45全光束(Lm)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31光源白色LED×1灯(交換不可)電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間使用可能温度範囲0~35℃使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式人感明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。 暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。材質ABS色ホワイト質量(g)約45全光束(Lm)約10(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命約200日(1日10回点灯時)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-71RoHS指令(10物質対応)対応
ボールセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。色ホワイト質量(g)約117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間LED寿命(時間)20000RoHS指令(10物質対応)対応
AC式 6WLED センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm材質ABS色ブラック電源(V)AC100コード長さ(m)約2光源6W白色LEDセンサー感知方式赤外線センサー点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大)調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
パッと点灯ライト
ライテックス(ムサシ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗くなると自動で点灯して足元をほんのり照らしてくれます。本体を手に取るとパッと点灯。懐中電灯になります。停電した時は自動で点灯。非常灯になります。足元を照らすナイトライト時は優しい電球色。懐中電灯は明るい昼白色。ホルダーに置くだけで充電されます。用途日常にも災害にも。ナイトライト・足元灯・懐中電灯・防災・防犯・非常灯質量(g)ライト本体60・充電ホルダー40電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)111×24×51(ライト本体)、112×57×54(充電ホルダーセット時)連続使用時間(時間)約1(懐中電灯)センサー感知方式あかりセンサー設置場所屋内内蔵電池ニッケル水素電池動作切換スイッチオン/オフ/自動アズワン品番64-8901-30
センサーライト やさしく光る角型
リーベックス¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂・PS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約124保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネットLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
プッシュライトUSBコード
オーム電機(1件のレビュー)¥279税込¥3071個翌々日出荷プッシュライト専用 USB電源コードです乾電池使用時より、ランニングコストが節約できます本品は、以下の商品専用のUSB電源コードです。・ プッシュライト(型番:BO-L18A5、品番:07-8045)・ 大型プッシュライト(型番:BO-LB20A5、品番:07-8046)・ センサープッシュライト(型番:BO-LS20A5、品番:07-8047)質量(g)約20コード長さ(m)約1
LEDナイトライト
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷明るさを重視した、明暗・人感センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなり、人が近づくと約20秒間点灯します耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色寸法(mm)約幅150×高さ40×奥行34(プラグ含まず)質量(g)約87消費電力(W)約0.6電源AC100V50/60Hz光源白色LED×6個(交換不可)センサー感知方式明暗・人感エコロジー商品省エネ
7LEDマルチセンサーライト SV-5462
セーブインダストリー¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト 自由に角度も調節できて使いやすい 雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能 電池式なのでコンセントの無い場所で使える 夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。 そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。 空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。 ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。 ぜひ、この機会にご検討ください。 使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。 さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。 角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。 感知後、約30秒間点灯します。 検知距離は約3~5メートルです。付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン質量(g)約178寸法(cm)13.9×12×12機能LEDライト光源白色LED(7灯)使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売)検知方式赤外線検知方式明るさ(Lm)約30検知エリア(m)約3~5/検知幅90°防水性IPX4点灯時間約30秒エコロジー商品省エネ
エレット LEDセンサーライト
タマハシ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷LEDライトで消費電力が少なく電池が長持ち。電池式なのでコンセントが無い場所でも設置することが可能。センサー時:1日10回20秒、点灯の場合約120日。暗い場所で人の動きを感知し自動で点灯。離れると消灯します。ライトの角度調節が簡単にできます。材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約107×115×115、ライト本体:約Φ91×75、ホルダー:約115×107×76質量(g)約185電源単3電池3本(別売)光源白色LED×3灯モード切替センサーライト・携帯ライトエコロジー商品省エネ
1灯LEDセンサーライト
エスコ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式設置場所屋内・屋外点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)電球の種類LED検知エリア約160°、約10m
どこでもセンサーライトワイヤレス1個入
ライテックス(ムサシ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)電球0.8W高輝度電球色LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)設置方式ネジ取付、両面テープ設置場所屋内電波到達距離(m)見通し20明るさ(Lm)40周波数帯域(GHz)2.4電球の種類LED
ウォールセンサーライト
スマイルキッズ¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷プッシュピンで取付可能なセンサーライト。白色と電球色の切替可能。置いても使えるスタンド付。お部屋のアクセントにも。付属品プッシュピン×1個、木ねじ×1個、予備ピン×2個、スタンド材質本体:ABS樹脂、パネル:PC樹脂、スタンド:PS樹脂使用電池単3形乾電池×3個(別売)センサー感知方式人感設置方式ネジ取付、スタンド式明るさ(Lm)約29(白色)、約18(電球色)灯数1灯電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年
防雨LEDセンサーライト
スマイルキッズ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。 センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。 そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。 台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。 ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500質量(g)125(本体)、約38(台座)保護等級IPX4光源0.3W白色LED使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能明るさ(Lm)約20防水性IPX4センサー感知範囲約100°/最長4m電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ
LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き
ELPA(1件のレビュー)¥1,804税込¥1,9841個当日出荷乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。質量(g)約72(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×90×29(フック折り畳み時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)設置場所屋内点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5以下電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
SMILE KIDS ゆれたら点灯ライト
旭電機化成¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷揺らすとセンサーが反応して点灯するライト。白色LEDと電球色LEDの切替可能。仕様ゆれたら点灯(AUTO)/約6ヶ月(1日10回点灯時)材質本体/ABS樹脂、カバー/PC樹脂色ホワイト質量(g)105(電池除く)寸法(Φ×高さH)(mm)70×150発光色電球色光源0.3W白色LED×1個使用電池単4形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)白色:約20、電球色:約11明るさ白色連続点灯時間(時間)約45(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯
ELPA¥1,802税込¥1,9821個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。定格電圧(V)AC100センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池式置き型人感明暗ナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適付属品ワンタッチテープ、木ネジ材質ABS、PC色ホワイト質量(g)約72定格寿命(時間)約30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34光源白色LED×6灯(交換不可)色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本連続点灯時間760日(1日10回点灯)センサー感知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-66RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
センサーナイトライト白色LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381箱(2個)5日以内出荷LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。用途周囲が暗くなると光ります。質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
センサーナイトライトアンバー色LED1灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個5日以内出荷LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。用途周囲が暗くなると光ります。質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色アンバーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
センサーナイトライトアンバーLED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381箱(2個)5日以内出荷LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。用途周囲が暗くなると光ります。質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDセンサーナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約55定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)約0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95光源白色LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー搭載アズワン品番65-0528-46RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396097-170420-02.jpg)
[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能エスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサー付ライト 木目温白
ELPA(1件のレビュー)¥3,037税込¥3,3411個翌々日出荷用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びできます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.5光源ウオームホワイト色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大左右角度 約110° 約6m ・最大上下角度 約60° 約3.5m明るさ(Lx)明暗センサー/約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式設置場所屋内用光色電球色点灯方法人感センサー/周囲が暗い時に人が近づくと約2分点灯 ・点灯・常時点灯、明暗センサー/周囲が暗くなると点灯・明るくなると消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
S-HB300用替バッテリー
ライテックス(ムサシ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合3WLEDハイブリッドソーラーライトS-HB300用バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1200![ソーラーセンサーライト マグネット取付型 YAZAWA[安全靴・作業靴]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ソーラーセンサーライト マグネット取付型
YAZAWA[安全靴・作業靴]¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から翌々日出荷雨に強いIP65タイプのダミーカメラ型センサーライトです。強力な通常固定用マグネット計4個のマグネットにより、滑らずガッチリ吸着します。用途防犯に。付属品マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ電源ソーラー(内蔵充電池)検知距離(m)(最長)上下:約6-8/左右:約6-8使用場所屋外![ソーラーセンサーライト ソーラーパネル分離型 YAZAWA[安全靴・作業靴]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ソーラーセンサーライト ソーラーパネル分離型
YAZAWA[安全靴・作業靴]¥8,798税込¥9,6781個当日出荷日当たりが良い場所にソーラパネルと設置できるセパレートタイプです。強力マグネットで滑らずがっちり吸着します。防犯に役立ちます。用途防犯に。付属品マグネット台座、コンクリート用アンカー、ビストラスコ品番704-8817幅(mm)260高さ(mm)110奥行(mm)85電源ソーラー(内蔵充電池)検知距離(m)(最長)上下:約3-5/左右:約3-5点灯保持時間明暗人感モード1回約20秒、明暗常時点灯+明暗人感 連続点灯約8時間、明暗モード連続約6時間使用場所屋外明るさ(Lm)センサーモード500、明暗常時+明暗時間モード15(常時)、明暗モード110(常時)
ルーミー- アジャストセンサーライト
カクセー¥799税込¥8791個6日以内出荷近づくとパッと自動点灯、常時点灯に切替可能。センサーは縦向きに90度調整できるので、設置は上でも下でもOK。センサー有効範囲100°距離3m材質ABS、PP寸法(mm)228×38×26質量(g)80
DCリレー【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台62日以内出荷付属品ソケット付質量(kg)0.3種類補修部品適合器具YKX40341、YKX40342、YKX40351、YKX40352
くるっとハンディランタンライト
スマイルキッズ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ライトにもなるランタン。マグネット付。レジャーに、防災に、ちょっと灯りのほしいところにも。材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)94使用電池単4形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)約120(ライト)、約80(ランタン)防水性非防水連続点灯時間(時間)約10
ハンガーセンサーライト
スマイルキッズ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷吊るしても置いても使用できるセンサーライト。センサー部は360度可動。白色と電球色の切替可能。ベランダに、クローゼットに、階段に、多用途。材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)160使用電池単3形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)約34(白色)、約21(電球色)防水性IPX3連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年






























![[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396097-170420-02.jpg)