カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(67)
- オーデック(33)
- エスコ(29)
- 呉工業(クレ)(29)
- TRUSCO(26)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- AZ(エーゼット)(21)
- ダイゾーニチモリ(17)
- スリーボンド(15)
- ボスティック(Bostik)(13)
- 旭エンジニアリング(12)
- NOKクリューバー(10)
- ファインケミカルジャパン(9)
- フルイドフィルム(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

モリコート 6050乾性皮膜潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥149,800税込¥164,7801箱(1L×4本)7日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
モリコート 3400A AERO乾性被膜潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥41,980税込¥46,1781本ほか7日以内出荷乾性被膜潤滑剤は、有機又無機のバインダーの中に二硫化モリブデン、グラファイト、フッ素樹脂などの個体潤滑剤を分散させたと容量(W)タイプの潤滑剤です。 塗料タイプなので、耐久性に優れた潤滑被膜を形成すると同時に防錆効果を発揮し、機器のライフタイムルブリケーションを可能にします。 塗料タイプですから、オイルやグリースのように潤滑処理をした部品が作業者や工場を汚すことがなく、また部品の自動組み立てが可能になり生産性の向上に貢献します。 耐熱耐寒性・耐加重性に優れ、極端な高温・低温・低速高荷重・塵埃雰囲気、高真空、放射線などの苛酷な条件下で優れた潤滑特性を発揮します。 金属表面だけではなく、種類によってはゴム・プラスチック表面への処理も可能です。 様々な要求特性・処理条件に対応できるよう常温硬化タイプ・エアゾールタイプなど品ぞろえも豊富です。用途ボルト/ばね、ひんじ/ばね、スリーブベアリング、ねじ、チェーン、タイヤ成型、クラッチ、ガスコック閉止内容量(L)1乾燥時間(分)5(室温)引火点(℃)10塩水噴霧500時間最高使用温度(℃)230塗布面積(m2)23/L(10μm)硬化条件150℃/2時間、200℃/1時間粘度(mPa・s)<100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類摩擦係数0.04危険物の性状非水溶性
KUREスプレーセット(ケース入)
エスコ¥4,120税込¥4,5321個翌々日出荷広く使われている4種類をセットしました。エスコ品番EA920KSセット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ペーストGペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥109,800税込¥120,7801缶(6kg)12日以内出荷二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。 低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑トラスコ品番124-0126質量(kg)6.5色黒使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)(固体潤滑剤)400容器缶主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐荷重性
D-7409 乾性被膜潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥43,980税込¥48,3781缶(1kg)8日以内出荷熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、耐熱性、密着性、長期潤滑性に優れます。用途自動車部品、ボルト、バネ部品トラスコ品番124-0132質量(kg)1.2色黒容器缶主成分ポリアミドイミド系バインダー+二硫化モリブデン+NMP最高使用温度(℃)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
106 乾性被膜潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥119,800~税込¥131,780~1缶(4L)ほか5日以内出荷から12日以内出荷熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。用途グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用色黒容器缶主成分エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト最高使用温度(℃)240℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
スミモールドVP(有色)
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷トラスコ品番759-7479色緑容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状非水溶性
ネバーシーズ 標準グレード
ボスティック(Bostik)¥249,800税込¥274,7801缶(19.07kg)3日以内出荷トラスコ品番556-7378色銀灰使用温度範囲(℃)-183~1100容量(g)19068危険物の類別非危険物
モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥349,800税込¥384,7801缶(20kg)12日以内出荷ポリαオレフィン系ペーストです。 耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。 広い使用温度範囲です。用途音響、事務機器の回転部・カム・リンク機構、光学機器、健康機器仕様稠度#2トラスコ品番128-7551色淡黄使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)20容器缶主成分ポリαオレフィン油+PTFE+他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート ペースト M-77ペースト 2kg
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥83,980税込¥92,3781缶(2kg)4日以内出荷二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。 ゴム・プラスチックに対する親和性があります。用途金属部品のかじり防止、焼付防止用、Oリングの磨耗減少にトラスコ品番102-5381色黒使用温度範囲(℃)-45~230容量(kg)2温度(℃)【固体潤滑】400容器缶主成分シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
クリアードライ 247ml
ダイゾーニチモリ¥109,800税込¥120,7801箱(247mL×24本)翌々日出荷PTFE配合の乾燥タイプの潤滑剤スプレーです。 ほとんど透明のクリアーな潤滑被膜を形成いたします。 フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。 速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。用途樹脂部品の潤滑剤およびキシミ音防止に。 油を嫌う箇所の潤滑に。 車のウェザーストリップの潤滑に。 紙、ダンボール等の潤走剤として。 鉄道車両のドアゴムの固着防止及び潤滑に。トラスコ品番808-2249色無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険物の類別非危険物特性潤滑
アプルーブスプレー 420ml
ダイゾーニチモリ¥84,980税込¥93,4781箱(420mL×24本)3日以内出荷高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルをスプレー化した製品です。 樹脂に対する影響も少なく、無色、無臭で機械類を汚さず使用可能です。 水置換性防錆油をベースにしているので、防錆、防湿効果も優れています。 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。用途コールゲーターマシーンのスリッタースコアラーの潤滑に。 工作機、印刷機、釣具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。 自動車、オートバイ、自転車、ホビー等の潤滑・防錆に。 シャッター・ドア等のキシミ防止及び、サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。トラスコ品番808-2239色極薄茶褐色容量(mL)420主成分合成油・PTFE危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
LAPスプレー 420ml
ダイゾーニチモリ¥55,980税込¥61,5781箱(420mL×24本)3日以内出荷有機モリブデン含有の極圧性、耐磨耗性、防錆性に優れたオイルをスプレー化した製品です。 各種機械の摺動面の潤滑に最適です。用途印刷機械、工作機械、樹脂成型機の潤滑・防錆に。 鉄道、工場設備機械の軸受、ギヤ、チェーン、スライド面の潤滑・防錆に。 チェーンやワイヤーロープ等の潤滑・防錆に。トラスコ品番808-2237色淡緑容量(mL)420主成分鉱物油・有機モリブデン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
MEペースト 500g
ダイゾーニチモリ¥27,980税込¥30,7781セット(0.5kg×6缶)3日以内出荷二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。トラスコ品番808-2232色灰黒使用温度範囲(℃)-30~130容量(g)500主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別非危険物
MEペースト 3kg
ダイゾーニチモリ¥179,800税込¥197,7801セット(3kg×6缶)3日以内出荷二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。トラスコ品番808-2234色灰黒使用温度範囲(℃)-30~130容量(kg)3主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別非危険物
MEペースト 1kg
ダイゾーニチモリ¥55,980税込¥61,5781セット(1kg×6缶)3日以内出荷二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。トラスコ品番808-2233色灰黒使用温度範囲(℃)-30~130容量(kg)1主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別非危険物
DBペースト100N
ダイゾーニチモリ¥21,980~税込¥24,178~1セット(0.5kg×6缶)ほか当日出荷から3日以内出荷複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。 超高温の環境に適しています。 防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。用途超高温下での焼付固着防止に。 高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。 蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。色ブロンズ使用温度範囲(℃)-30~1000ちょう度320主成分金属粉末危険物の類別非危険物
Cペースト
ダイゾーニチモリ¥38,980~税込¥42,878~1セット(0.5kg×6缶)ほか当日出荷から7日以内出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合し、ボルト・ナットの焼付・カジリ防止、重機械のナジミ運転などに最適のペーストです。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。 各種産業機械の部品組立箇所。 ロール軸受など高荷重下のかん合部など。色灰黒使用温度範囲(℃)-30~130主成分二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻
アドコート¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷トラスコ品番509-7614危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m200枚入
アドコート¥46,980税込¥51,6781袋(200枚)4日以内出荷トラスコ品番509-7711危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
浸透・潤滑・防錆剤(液状) ハイスリップ液状 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥35,980税込¥39,5781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番108-0852容量(L)18危険等級Ⅱアズワン品番64-7144-34危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥56,980税込¥62,6781箱(1kg×4缶)5日以内出荷トラスコ品番868-2043容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥92,980税込¥102,2781缶(50kg)3日以内出荷トラスコ品番135-9266容量(kg)20危険物の類別非危険物特性乾性被膜潤滑
ペースト(組立用) モリペーストH 4kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781缶(4kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2943容量(kg)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) モリペーストH 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番135-9256容量(kg)16アズワン品番64-7143-18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) モリペースト500 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番136-0774容量(kg)16アズワン品番64-7144-50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥24,980税込¥27,4781缶(2.5kg)4日以内出荷二硫化モリブデン・グラファイト配合。 低速・高荷重下の運転用潤滑にも使用可能。トラスコ品番868-2942ちょう度310引火点(℃)>220(ベースオイル)密度(g/cm3)1.17外観黒色流動点(℃)-24(ベースオイル)増ちょう剤リチウム石けん固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト動粘度(mm2/s)115(ベースオイル)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類NLGIグレードNo.1ベースオイル鉱物油
ペースト(組立用) モリペースト300 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番136-0749容量(kg)16アズワン品番64-7143-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) スミテックP1 500g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥37,980税込¥41,7781箱(500g×6缶)翌々日出荷トラスコ品番868-1933容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) スミテックP1 4kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥79,980税込¥87,9781箱(4kg×2缶)9日以内出荷トラスコ品番868-1935容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) スミテックP1 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥23,980税込¥26,3781箱(1kg×2缶)当日出荷トラスコ品番868-1934容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥89,980税込¥98,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番135-9253容量(kg)16アズワン品番64-7143-20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-19危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
KURE 2ー26 180ML
呉工業(クレ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(180mL×20本)ほか翌々日出荷水の1/3の表面張力とすぐれた浸透力で、極めて微小な穴や隙間にも確実に浸透します。 スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機などのあらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
AZ日曜大工用オイル
AZ(エーゼット)¥549税込¥6041本(100mL)4日以内出荷日曜大工道具、園芸用品、レジャー用品等の金属部分の潤滑、防錆に最適です。用途金属部分の潤滑、防錆に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
モリコート ペースト M-77ペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥31,980税込¥35,1781缶(500g)当日出荷二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。トラスコ品番397-4430材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン色黒質量(g)620使用温度範囲-45~230℃(固体400℃)容量(g)500危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(360mL)当日出荷常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑剤です。用途油を嫌う金属部品の潤滑処理。加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理。バルブ、シュー部品。トラスコ品番397-4448材質主成分:バインダー、二硫化モリブデン色黒容量(mL)360質量(g)400使用温度範囲200℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
フルイドフィルムWRN-EP
フルイドフィルム¥79,980税込¥87,9781缶(18.92L)3日以内出荷ワイヤーロープ用で浸透性が非常に高い 圧力に非常に強いため、ワイヤーロープ及びギア等に使用 温度に非常に強く、-45℃~200℃の間でも流動性維持用途高温にも強い性質で、スチームライン等高温の鉄板に使用 ケーブル、ワイヤーロープ等、あらゆる種類の設備及び装備の潤滑・防錆タイプジェルタイプ形態WIRE ROPE DRESSING危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フルイドフィルムWRL
フルイドフィルム¥79,980税込¥87,9781缶(18.92L)4日以内出荷ワイヤーロープ用で浸透性に非常に優れた製品 ワイヤーロープ中心部まで迅速に浸透、防錆効果を拡大化 -5℃~1℃の低温下でも使用可能用途浸透性が非常に高いため、WRO-EP、WRN-EPを適用する前に使用 海洋ボーリング設備、ワイヤーロープ等に使用タイプジェルタイプ形態WIRE ROPE DRESSING危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性