カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(67)
- オーデック(33)
- エスコ(29)
- 呉工業(クレ)(29)
- TRUSCO(26)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- AZ(エーゼット)(21)
- ダイゾーニチモリ(17)
- スリーボンド(15)
- ボスティック(Bostik)(13)
- 旭エンジニアリング(12)
- NOKクリューバー(10)
- ファインケミカルジャパン(9)
- フルイドフィルム(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フリクトル2
リックス¥19,980~税込¥21,978~1缶(2L)ほか10日以内出荷フリクトル2は塩素フリーかつ、潤滑力も向上(シェル四球で6000N以上、フリクトルは5000N)した全く新しい潤滑剤です。 今までの極圧系潤滑剤は塩素が入っており、環境対応や金属腐食の懸念が有りましたが、安心して利用できるようになっています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
モリコート Gペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥48,980税込¥53,8781缶(2kg)4日以内出荷鉱油にMOS2を練り込んだペースト状潤滑剤で、優れた耐荷重性能を有します。用途組立時の圧入、なじみ運転期間の短縮、ねじの適正な締付または分離作業用仕様ロクサーナ 四球摩擦痕:0.52mm、LFW-1電池寿命(2700N)サイクル:900使用温度範囲(℃)-20~120(固体400)銅板腐食(a)1密度1.86g/cm2外観灰黒色ペースト状危険等級その他のもの離油度(%)3.3(100℃24時間)蒸発量(%)0.2(100℃24時間)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度335(60回混和)摩擦係数LFW-4圧入試験:0.1
モリコート 106乾性被膜潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥34,980税込¥38,4781本(1L)4日以内出荷乾性被膜潤滑剤は、有機又無機のバインダーの中に二硫化モリブデン、グラファイト、フッ素樹脂などの個体潤滑剤を分散させたと容量(W)タイプの潤滑剤です。 塗料タイプなので、耐久性に優れた潤滑被膜を形成すると同時に防錆効果を発揮し、機器のライフタイムルブリケーションを可能にします。 塗料タイプですから、オイルやグリースのように潤滑処理をした部品が作業者や工場を汚すことがなく、また部品の自動組み立てが可能になり生産性の向上に貢献します。 耐熱耐寒性・耐加重性に優れ、極端な高温・低温・低速高荷重・塵埃雰囲気、高真空、放射線などの苛酷な条件下で優れた潤滑特性を発揮します。 金属表面だけではなく、種類によってはゴム・プラスチック表面への処理も可能です。 様々な要求特性・処理条件に対応できるよう常温硬化タイプ・エアゾールタイプなど品ぞろえも豊富です。用途グロメット(ガスケット)、コンプレッサーシャフト、サーキットブレーカー、ソレノイドプランジャー、かぎ、スイッチなじみ用乾燥時間(分)15(室温)引火点(℃)25塩水噴霧8時間最高使用温度(℃)240塗布面積(m2)24/L(10μm)硬化条件150℃/1時間、180℃/30分粘度(mPa・s)<100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類摩擦係数0.05危険物の性状非水溶性
CORIUM Z211 撥水・防錆コート
Devcon(デブコン)¥3,698税込¥4,0681缶(500mL)当日出荷電気パーツのショートを防ぎます。 水分の下に入り込み水分の蒸発を促進させます。 簡単塗布で、即効性があります。 防水・防錆効果があります。 非毒性で、四塩化炭素を含みません。用途幅広い工業メンテナンスに。(自動車・航空・船舶・鉄道・通信・ 建設・農機)仕様水置換性トラスコ品番818-6542色透明使用温度範囲(℃)-5~60主成分石油ナフサ寿命5年危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
400ml 潤滑スプレー(食品機械用)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌々日出荷NSFH1取得。 べたつきのない無色の被膜を形成します。 潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。エスコ品番EA920PA-7A使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
MEペーストスプレー 420ml
ダイゾーニチモリ¥65,980税込¥72,5781箱(420mL×24本)9日以内出荷二硫化モリブデンとグラファイトを配合した焼付防止用スプレーです。 「ペーストスプレー」より安価で経済的な製品です。 極圧性に優れているので、高荷重や衝撃荷重にも使用出来ます。 グラファイトを配合する事により、高温な環境にも使用出来ます。用途機械の組立時のボルト・ナットのカジリ及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。トラスコ品番808-2238色灰黒容量(mL)420主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.112L危険物の性状非水溶性
ネジトル
横浜油脂工業(Linda)¥33,980税込¥37,3781箱(20本)翌々日出荷トラスコ品番799-1991色泡状白色容量(mL)335質量(g)410タイプエアゾール(2WAYノズル)使用温度範囲(℃)常温危険等級Ⅲアズワン品番64-7723-94危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量335mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン
BALBIS(バルビス)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷【グリーン調達対応】 RoHS指令関連禁止物質・環境負荷化学物質等の使用規制に対応。 【環境保護】 生分解性の高いベースオイルを用いることにより水や土壌の環境負荷を最大限に軽減しています。 塩素系添加剤を使用していないので、ダイオキシンも発生せず、PRTR法にふれません。 過酷環境に耐える高性能 独自のフッ素樹脂密着技術により長寿命を実現します。 -50~250℃の環境下で使用できます。 ほとんどのゴムやプラスチックに対して影響がありません。 「浸透」「洗浄」「防錆」「非固着性」効果を併せもちます。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤使用可能温度範囲-50℃~250℃粘度(at40℃mm2/s)10.5(JIS K2283)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L比重(at15℃)0.88(JIS K2249)表面張力(mN/m)29.2at20℃(dunouy法)特性潤滑試験データ(ファレックス)1000kgf以上、(四球at200rpm(JIS K2519-4.1))98N以上危険物の性状非水溶性原液量(mL)319
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-1920容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
農業・園芸用オイルスプレー
BOLL¥499税込¥5491本(420mL)当日出荷高度に精製した基油酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤、各種添加物を合理的に配合した高品質オイルです。あらゆる金属作動部の動き、回転をなめらかにして、摩耗を防ぎます。キシミ音をすぐに解消します。塗っておくとさびを防ぐ効果があります。寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
刃物用サビシラズ トリガー
BOLL(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(200mL)翌日出荷特に園芸用の刃物のサビ止めとツヤ出しのために御使用いただく最高級のお手入れ油です。仕様Tトリガー寸法(mm)H160×W50×D50質量(g)190適合機器園芸用品主な用途サビ止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
AZ家庭用潤滑オイル
AZ(エーゼット)¥619税込¥6811本(100mL)当日出荷ドアや椅子、シャッターのキシミを解消します。ミシン、レジャー用品等、家庭の屋内外にある金属部分の潤滑、防錆に最適です。用途金属部分の潤滑、防錆に粘度ISO VG10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ浸透防錆潤滑オイル
AZ(エーゼット)¥659税込¥7251本(100mL)4日以内出荷強い浸透力でサビ付いたネジを緩めます。直接塗布できない金属部品の隙間にも速やかに浸透し、金属表面をサビから守ります。機械細部の潤滑、防錆に最適です。用途金属部分の潤滑、防錆に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
フルイドフィルムNAS
フルイドフィルム¥81,980税込¥90,1781缶(18.92L)3日以内出荷NAS(非エアゾールタイプ)の流動性原液は99.5%である用途部品及び鉄板の防錆 潤滑・防錆が要求される全ての箇所タイプ液状タイプ形態非エアゾールタイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
クイックルーブ
日本バーズ¥1,198税込¥1,3181本(420mL)7日以内出荷摺動部や回転部に強力に浸透、鳴きやキシミを解消しスムーズな動作を回復します。また水置換性を持っていますので細かい隙間の水分を除去し、錆の発生を防止します。用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑、ネジゆるめ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
αシントウスプレー詰替え用4L
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981缶当日出荷錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番512-3101材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物質量(kg)3.6色褐色容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-10~70℃容器4L缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー
ヤナセ製油¥19,980税込¥21,9781箱(420mL×12本)6日以内出荷部品の整備時や電気系統の回復に最適な浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
パワーヒートグリース
BALBIS(バルビス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷超高音用耐熱グリース用途乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止 蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑 その他高温低速部における潤滑使用温度範囲(℃)-30~1000ちょう度320(1号)外観茶系色ペースト基油グラファイト系危険物の類別非危険物
長期防錆材 RP-2000 スプレー
オーデック¥1,598税込¥1,7581本当日出荷屋外や沿岸、融雪剤など過酷環境下でのセミドライタイプの長期防錆タイプです。金型など金属部品の輸出時や長期保管に最適です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。密着性の高いセミドライタイプの白色防錆皮膜は、塩害や融雪剤等の過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を発錆から保護します。被膜は洗浄剤で除去可能です。用途金型や鉄製部品、自動車、船舶など、金属の海上輸送や長期保管、海沿いでの塩害腐食、冬季寒冷地での融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策として使用可能。仕様●湿潤試験:JIS2246 A級(8,640時間発錆無し)NP-2性能規格クリア●塩水噴霧試験:JIS K2246 A級(360時間発錆無し)トラスコ品番709-9901材質防錆添加剤 パラフィン系溶剤色淡黄色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.158LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)158
金属用黒染スプレー ブラックシール スプレー
オーデック¥3,198税込¥3,5181本当日出荷艶消し黒染めスプレーです。用途鉄鋼やアルミ、ステンレス等あらゆる金属の黒色塗装に。トラスコ品番709-9898材質カーボンブラック、樹脂ワニス色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温硬さ2H厚さ(μm)5~10塗布面積(m2)標準1~2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)90
金属・樹脂用黒染スプレー ブラックシール・プラス スプレー
オーデック¥3,198税込¥3,5181本当日出荷艶消し黒染めスプレーです。液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。用途鉄鋼やアルミ、ステンレス等あらゆる金属の黒色塗装に。仕様●酸(H2SO4)スポット試験:24時間変化なし●アルカリ(NaOH)スポット試験:4時間変化なし●耐水試験(40℃):24時間変化なしトラスコ品番709-9876材質カーボンブラック、樹脂ワニス色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温硬さ2H厚さ(μm)5~10耐熱温度(℃)上限90塗布面積(m2)標準1~2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)80
表面保護剤・防錆 ラスパック・グリーン スプレー
オーデック¥1,598税込¥1,7581本当日出荷速乾性で、簡単に樹脂の防錆保護膜が作れます(金属専用)。 皮膜が不要になったときは、手で剥がすことができます。用途金属表面や機械部品の保護・防錆、包装、並びにメッキ面の光沢保持などに。トラスコ品番709-9889材質酢塩ビ共重合樹脂色緑色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温容器仕様スプレー缶耐熱温度(℃)100(常用)、150(限界)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)220
白色ペースト DX ペースト
モリコート¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷白色機械組付け用ペーストです。用途機械組付けに。トラスコ品番711-5154材質主成分:鉱油、リチウム石ケン、白色固体潤滑剤、防錆剤色白使用温度範囲(℃)-25~125容量(kg)1温度(℃)固体潤滑温度:125容器仕様缶ちょう度300危険物の類別非危険物
シャープホルソー用潤滑剤
JAPPY¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷穴あけ時の作業効率向上を実現内容量(mL)10塗布方法刷毛塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
潤滑剤 満点ブルース
R-GOT¥3,598税込¥3,9581本当日出荷従来の潤滑とは、「摩耗しながら滑らす」ことでした。多重層潤滑剤 満天ブルースは「摩耗させずに滑らす」ことに成功しました。これが私たちの考える潤滑面に対して限りなく優しい潤滑です。技術資料ファイル:耐荷重能試験結果をご参照ください。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。用途機械全般の初期なじみ潤滑及び整備保守(オートバイのチェーン、スプロケット、および整備組み立て時、自転車の組み立て時、自動車の整備組み立て時等。産業機械全般の保守、特にリンク軸受け部、チェーン駆動部、摺動部)。溶着しやすい異種金属同士のネジ締め付け時の焼き付き防止に。トラスコ品番712-6019材質主成分:PAO、酸化チタン、潤滑補助剤色乳白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性原液量(mL)170
高性能潤滑スプレー アドモスAS-03
TGK(東京硝子器械)¥3,698税込¥4,0681本6日以内出荷-20℃~+200℃までの高温で使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。増ちょう剤にウレアを使用しているので、高温時でも軟化しにくいです。 耐水性に優れているので、水分が混入してもちょう度変化が少なく流失しません。 機械的安定性、酸化安定性があり、長期間の使用に威力を発揮します。 キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。DL41用途建設機械、自動車、印刷機械、各種機械、 鉄道、工場設備機械の軸受、ギヤー、チェーン、スライド面、コンベアー、エレベーター、自転車などの各部品の潤滑・防錆。 ワイヤーロープ、ピン、ブッシュ等の手差し給油個所。色外観:淡褐色容量(mL)420種類耐熱・防水・グリーススプレー危険物の類別非危険物
高性能潤滑スプレー アドモスAS-01
TGK(東京硝子器械)¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。有機モリブデンを配合しているので、潤滑性に優れています。 水置換性防錆油をベースとしているので、防錆、防湿効果も優れています。 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。 浸透性能が極めて高いので、サビ付いた機械類にも使用可能です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解。 シャッター・ドア等のキシミ防止。 自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆。色外観:淡黄色透明容量(mL)420種類浸透・防錆・潤滑スプレー危険物の類別非危険物
Ceramic Paste
LIQUI MOLY¥5,798税込¥6,3781本(250g)9日以内出荷金属を含まない白色の耐熱性シンセティックペースト。焼き付き、冷間溶接、錆の凍結、スティックスリップを防ぎ、非常に優れた耐摩耗と耐腐食・保護性能を発揮します。冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、酸性またはアルカリ性の領域で使用可能。【使用方法】塗布する前に、表面をクリーニングし、堆積物や汚れ、湿気がない状態であることを確認してください。ペイントブラシ、ブラシ、または糸くずの出ない布を使用して、必要量を塗布してください。セラミックペーストは、潤滑用、摩耗に対する保護、部品脱着、および腐食防止として、あらゆる標準的なペーストの使用箇所の約90%に使用できます。また、銅ペーストを使用できないブレーキシステムの 潤滑にも適しています。(アルミニウムブレーキキャリパー、ABS搭載車両など)。【温度域等】-40℃~1400℃。【使用箇所】・ブレーキ鳴き防止・高負荷や駆動面の潤滑・防錆・一般的なねじ類の防錆・潤滑・焼付き・冷間溶接防止・アルミキャリパー・ABS対応用途耐熱/耐圧焼き付き防止潤滑剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
焼き付き防止モリブデン潤滑剤 ダブレックスペースト
ニッペコ(旧 日本礦油)¥7,398税込¥8,1381缶4日以内出荷二硫化モリブデンを高濃度で配合し、あらゆる環境で長期に渡り摩耗・焼付を抑制します。各種モリブデンペーストから切替が可能です。部品のなじみ剤・ネジの焼き付き防止剤として活用可能です。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。トラスコ品番369-8278色黒色滴点(℃)250危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
(耐熱・耐水・防錆・潤滑)カルフォレックススプレーグリース50ml
ニッペコ(旧 日本礦油)¥74,980税込¥82,4781箱(48本)6日以内出荷産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番671-6184材質主成分:鉱物油色淡褐色容量(mL)50容器300mlスプレー缶滴点(℃)290以上防錆力【塩水噴霧1000hr】A級(錆なし)耐水性【30%含水シェルロール】軟化せず融着荷重(N)【高速四球】4900以上(一般リチウムグリースの2.5倍以上)危険物の類別非危険物
二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPS 2KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥35,980税込¥39,5781缶22日以内出荷二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。用途耐摩耗性向上/摩擦係数安定化などを目的とした素材への配合に。トラスコ品番429-5899色灰黒色使用温度範囲(℃)-75~+400容量(g)2000化学式MoS2耐薬品性良好(熱硫酸、熱硝酸、王水以外にはおかされない)粒径(μm)[平均]1.4(レーザー解析法)外観灰黒色の軟らかい微粉末危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリパウダーPB 2KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥32,980税込¥36,2781缶22日以内出荷二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。トラスコ品番548-6331危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スミテックL301
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥13,980税込¥15,3781缶4日以内出荷チャーニングタイプで潤滑面への復元性に優れ、精密消音に有効です。用途小径樹脂ギヤの潤滑に最適。トラスコ品番216-7557色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-45~140容量(kg)1ちょう度380容器缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
SBルーブ480
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781箱(20箱)6日以内出荷耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物配合の浸透・潤滑・防錆剤です。水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。狭いすき間にもよく浸透し、よく滑ります。用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。機械、装置の部品分解とネジ緩めに。精密機器の軽潤滑に。トラスコ品番376-6036色褐色容量(mL)480使用温度範囲(℃)-10~70容量(L)0.48危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.192LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SBチェッカー現像液 420ml
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781箱(20箱)6日以内出荷SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の現像液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9616容量(mL)420容量(L)0.42危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.194LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SBチェッカー浸透液 420ml
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781箱(20箱)6日以内出荷SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の浸透液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9630容量(mL)420容量(L)0.42危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性