カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(67)
- オーデック(33)
- エスコ(29)
- 呉工業(クレ)(29)
- TRUSCO(25)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- AZ(エーゼット)(21)
- ダイゾーニチモリ(17)
- スリーボンド(15)
- ボスティック(Bostik)(13)
- 旭エンジニアリング(12)
- NOKクリューバー(10)
- ファインケミカルジャパン(9)
- フルイドフィルム(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フルイドフィルムBN
フルイドフィルム¥89,980税込¥98,9781缶(18.92L)4日以内出荷ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管 顔料が添加されていない内部用用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm) 船舶のバラストタンクのコーティングに使用 特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布 永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品タイプジェルタイプ形態ジェルタイプ(内部用)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フルイドフィルムAR
フルイドフィルム¥79,980税込¥87,9781缶(18.92L)4日以内出荷フルイドフィルムAと同様であるが、粘度が高い(準液状)用途室内外に保管中である部品の防錆(0.5~0.8mm) ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用 各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、船舶修理装備等タイプ液状タイプ形態準液状タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フルイドフィルムA
フルイドフィルム¥71,980税込¥79,1781缶(18.92L)4日以内出荷琥珀色の液体で金属との親和力が強く、浸透性に非常に優れている ひどく錆び付いている部分に、表面前処理無しで適用可能用途部品及び鉄板保管のための防錆(0.025~0.05mm塗布) ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用 各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、ワイヤーロープ等タイプ液状タイプ形態液状タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![アンチシーズ N-7000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048137-221117-02.jpg)
アンチシーズ N-7000
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥19,980税込¥21,9781缶(454g)当日出荷高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます。 原子力発電プラントや電力会社で使用されるステンレスやその他の合金を保護します。用途原子力発電所プラントハードウエアのクラス1、2、3に適合しています。 原子炉バルブステムの潤滑。 化学、製薬、製紙で使用するボルト等。仕様ペースト状トラスコ品番333-4503色灰質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
シントウノンガススプレー 詰替用 18L
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781缶(18L)3日以内出荷さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。 有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。トラスコ品番243-7104質量(kg)16.4色褐色使用温度範囲(℃)-10~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
チェーンルブ
ファインケミカルジャパン¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷垂れない高性能長期潤滑グリース。用途二硫化モリブデン添加の油膜切れのし難い潤滑剤。トラスコ品番477-7981使用温度範囲(℃)-30~100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ネバーシーズ ニッケル原子力グレード
ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(454g)当日出荷ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7289摘要缶使用温度範囲(℃)-183~1315危険物の類別非危険物
潤滑油 ペネローフスプレーEX HYPER
アラム¥1,998~税込¥2,198~1本(480mL)ほか6日以内出荷・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。 ・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。 ・凝固点、粘度が低く進展性がよい。 ・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。 ・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。 ・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。 ・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。 ・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。 ・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など ・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など ・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど ・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など ・原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。 ・厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。 ・NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。 ※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。危険物の類別非危険物
スーパースプレー
BARDAHL(バーダル)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷機械や部品の可動部の潤滑や防錆に最適な浸透性潤滑防錆剤です。浸透力の強い潤滑オイルが細部にも入り込み、最新型ポーラーアトラクション被膜によるコーティングを金属表面に形成してオイル成分との総合作用で潤滑します。自動車、バイク、機械部品の可動部の潤滑、保管部品や工具の防錆などに最適です。自動車、機械、工具などの可能部の潤滑及び防錆用としてオススメです。内容量(mL)330危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量165mL危険物の性状非水溶性![LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥219,800税込¥241,7801箱(12本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥37,980~税込¥41,778~1箱(12本)ほか7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE LB 771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE LB 771
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥61,980税込¥68,1781箱(10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥219,800税込¥241,7801箱(453.6g×12本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE LB 771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE LB 771
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥61,980税込¥68,1781箱(453.6g×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥37,980~税込¥41,778~1箱(113.4g×12本)ほか7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ボルト・ナット緩み防止剤
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481台16日以内出荷ボルト・ナットの緩み防止剤です。さび防止効果もあります。 浸透性があり、締付前・締付後どちらでも使用できます。 色付きの為、塗布後の確認が容易にできます。 締付時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。容量(g)200危険物の類別非危険物使用可能回数約300~400箇所分
ワンショット
複合資材¥19,980税込¥21,9781箱(420mL×12本)3日以内出荷成形開始時のショットロスが少ない、薄膜の半乾燥防錆剤です。 短期用にしては若干浸透性があり、比較的塗布もし易いタイプです。 また、成形品へ与える影響も少ないです。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
油性防錆剤
日本メカケミカル¥31,980税込¥35,1781缶(18L)4日以内出荷銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧 安定した不活性化合物であり人体に安全です。用途銅及び銅合金の防錆仕様極薄軟質油膜:1~2μm以下、低動粘度:4cSt以下色淡黄色透明容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性保持期間防錆:約3ヶ月![LOCTITE SOLVO RUST ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SOLVO RUST
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥42,980税込¥47,2781箱(343g×12本)7日以内出荷透明オイルエアゾールで、錆や浸食した部品の間に浸透し、酸化した金属の固着部を緩めます。用途錆びついたり固まった取っ手、ボルト、スクリュー、ファスナー、金属コンポーネントを緩ませます。一般メンテナンス、補修作業に、潤滑剤として使用できます。使用方法使用前にスプレー缶を良く振って下さい。20-25cmはなして均一にスプレーして下さい。早く浸透させる為パーツを軽くたたいてください。パーツを解体して下さい。必要に応じて2~3回スプレーして下さい。色淡黄色液状主成分石油系比重0.8引火点(℃)-33.6臭気溶剤臭危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
KLUBER L 604
NOKクリューバー¥50,980税込¥56,0781箱(320mL×6缶)63日以内出荷潤滑・組付け・接点用オイル。用途ゴム、樹脂部品などの潤滑、組付け、粘着防止。 高温になる機械などのチェーン、摺動部。 高電圧、高電流の接点。容量(mL)8質量(g)23使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤サイズ(mm)175×85×15H×W×D危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)8
KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY
NOKクリューバー¥56,980税込¥62,6781箱(400mL×12缶)63日以内出荷錆止め剤。NSF H1に登録。用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械、部品。タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)0~80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SEALUB L101WR
NOKクリューバー¥93,980~税込¥103,378~1缶(5L)ほか63日以内出荷乾燥性組み付け用潤滑剤。 オイルやグリースのようにべとつかない。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途オイルシール、Oリング、パッキン、軸受などの組み付け。タイプワックス使用温度範囲(℃)-30~90基油石油系ワックス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
WOLFRAKOTE TOP PASTE
NOKクリューバー¥19,980~税込¥21,978~1缶(750g)ほか63日以内出荷極高温用ペースト。 焼き付き防止性、固着防止性に優れている。タイプ極高温用使用温度範囲(℃)-25~200、ドライ~1000ちょう度1~2号増ちょう剤グラファイト、その他固体潤滑剤基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
ゾルベストグリース
エスティーティー¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)5日以内出荷往復動でのかじりやフレッティングコロージョン防止。 微粒子粉末状のままでは使用時に作業周辺を汚し、また潤滑必要面へも塗布しにくいため油で湿らした製品です。 固体潤滑剤の含有比率が高く、その特徴と性能をいかした製品となっております。 低速高荷重下でのあらゆる摺動部、組立、ならし、金属加工やねじの焼付き防止など広範囲な用途を持っています。用途ねじ、ボルト、ワッシャーのかじり・焼き付き防止。 機械の組立、分解時の作業性向上とトラブル防止。 コンビナートや鉄製、製紙、ゴムなどの大型装置のねじ、ボルト、各種摺動部分のかじり防止。 ドアヒジン、シートリクライニング機構部品の低速往復動、高荷重部の潤滑に。 ドラムブレーキの鳴き音を防止。 高温化のバルブ、フランジ用のパッキングシール性向上と潤滑に。温度範囲(℃)-20~130外観灰黒色危険物の類別非危険物潤滑剤MoS2合成油+特殊固体潤滑成分
浸透潤滑油スプレーDELTA 63 500CC
マグナアロイアンドリサーチ¥5,298税込¥5,8281缶(500cc)5日以内出荷浸透潤滑油スプレー用途ネジを緩めたり、物を外す時に使ったり、錆びさせたい様に塗ったり、しゅうどうする容器仕様缶形態エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性凍結浸透潤滑材質規格ピメント危険物の性状水溶性
潤滑油フッ素樹脂スプレーDELTA 62 500CC
マグナアロイアンドリサーチ¥5,398税込¥5,9381缶(500mL)5日以内出荷用途周動する部分にドライ潤滑に容器仕様缶形態エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性乾性被膜潤滑材質規格フッ素樹脂危険物の性状水溶性
クリューバー 潤滑・組立て用白色ペースト
NOKクリューバー¥5,698税込¥6,2681本(300mL)4日以内出荷フレッティング摩耗、スティックスリップの防止に優れた効果を発揮します。 耐荷重性、耐水性に優れています。用途軸受・ボルトのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト・ねじの摺動部。トラスコ品番328-2775色白質量(g)299使用温度範囲-15~150℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性






![アンチシーズ N-7000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048137-221117-02.jpg)