カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(67)
- オーデック(33)
- エスコ(29)
- 呉工業(クレ)(29)
- TRUSCO(26)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(22)
- AZ(エーゼット)(21)
- ダイゾーニチモリ(17)
- スリーボンド(15)
- ボスティック(Bostik)(13)
- 旭エンジニアリング(12)
- NOKクリューバー(10)
- ファインケミカルジャパン(9)
- フルイドフィルム(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

AZ園芸用錆止・潤滑スプレー
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥599税込¥6591本(180mL)4日以内出荷金属との親和性がよく浸透性が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆付いたネジやボルトを緩めます。用途金属部分の潤滑、防錆に。ネジゆるめに対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ブルーグレード 454G
ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781缶(454g)当日出荷苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使用でき、特にステンレス製品に対して有効な焼付防止潤滑剤です。用途航空機部品類。自動車エンジン、ボルト、ボディー締結具。仕様耐高荷重性:21000kg/cm2トラスコ品番404-2697材質主成分:リチューム、MOS2、ニッケル、鉱油系色青質量(g)454使用温度範囲-100~815℃容量(g)454危険物の類別非危険物
アロンペネット
東亞合成¥1,198税込¥1,3181本(220mL)当日出荷摩擦軽減効果あり速攻性があります。防錆・防汚あり浸透性良好です。用途機械の回転部、ドアの蝶番、自動車部品などの摩擦軽減に。トラスコ品番356-7796色透明使用温度範囲(℃)-20~80主成分シリコーン樹脂系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤
複合資材¥1,498~税込¥1,648~1本(420mL)ほか翌々日出荷から6日以内出荷低臭タイプの潤滑・防錆剤です。 有機モリブデンを配合し、潤滑性能に優れます。 揮発性の有機溶剤を含有しておらず人体への影響を考慮。用途金型等機械部品の潤滑・防錆成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG法規制高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)有機則・PRTR法:非該当潤滑性極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3持続性(3kgf/cm3):260分摩耗痕(3kg、20分):0.827mm摩擦係数(3kg、1分):0.091防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個(20mL)当日出荷クリーンルームでの使用に最適な、潤滑性能をもつPTFE(フッ素樹脂)と最高級エステル油をベースに特殊配合した高性能潤滑剤です。低発塵性をもち蒸発量が少なく、生分解性にも優れているため、環境負荷を最大限に軽減します。効果が長い間持続します。ゴムや樹脂へ影響を与える心配がほとんどありません。はけで塗るタイプの潤滑剤です。用途クリーンルーム内の設備のメンテナンス用、金属同士の摺動部・回転部分の潤滑用など成分鉱物油、脂肪酸エステール、石油スルフォネート、炭化水素系溶剤質量(kg)19色青緑使用温度範囲(℃)-20~70粘度(at40℃mm2/s)50(JIS K2283)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.90(JIS K2249)特性潤滑
αボウセイノンガススプレー 詰替用 18L
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781缶(18L)4日以内出荷水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。 そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプです。用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組立待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番243-7139質量(kg)16.6色淡褐色タイプ詰替用使用温度範囲(℃)-20~100容量(L)18容器18L缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![アンチシーズNー5000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041803-150223-02.jpg)
アンチシーズNー5000 453.6g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥19,980税込¥21,9781個(454g)当日出荷純度の高いニッケルベースの焼付防止潤滑剤です。用途1315℃までの腐食性の強い環境。 第1、2、3種の原子力発電所、化学プラント、製薬、製紙プラントなど。仕様ペースト状トラスコ品番275-1411色銀質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
防錆スプレー替ボトル
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本(350mL)当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。使用温度範囲-20~45℃主成分酸化ワックス防錆剤
αシントウスプレー替ボトル
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9128材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物容量(mL)350摘要替ボトル質量(g)330使用温度範囲-10~70℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデンペーストスプレー
AZ(エーゼット)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷二硫化モリブデンをペースト状に練り上げ、溶剤とガスでスプレー化した製品です。二硫化モリブデンが金属表面のわずかなくぼみに蓄積され、荷重に耐えます。 機械部品の組み立て時に塗布しておけば、磨耗、焼付けを防いでならし運転のトラブルを解消します。用途各種機械装置の組み立て、組み立て初期のなじみ潤滑、磨耗、かじり防止、低速、高荷重の極圧時の潤滑、ネジの潤滑と焼付け防止等に。成分二硫化モリブデン、鉱油、石油系溶剤。トラスコ品番799-4605使用温度範囲(℃)-25~120適合範囲機械部品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量130mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
LUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤
アーステック¥6,988~税込¥7,687~1本(240mL×1本)ほか4日以内出荷「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、。全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)臭気無臭タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース全酸価(mgKOH/g)0.55特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
金属・樹脂用黒染スプレー ブラックシール・プラス スプレー
オーデック¥3,198税込¥3,5181本当日出荷艶消し黒染めスプレーです。液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。用途鉄鋼やアルミ、ステンレス等あらゆる金属の黒色塗装に。仕様●酸(H2SO4)スポット試験:24時間変化なし●アルカリ(NaOH)スポット試験:4時間変化なし●耐水試験(40℃):24時間変化なしトラスコ品番709-9876材質カーボンブラック、樹脂ワニス色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温硬さ2H厚さ(μm)5~10耐熱温度(℃)上限90塗布面積(m2)標準1~2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)80
南京錠専用潤滑剤
ABUS¥2,598税込¥2,8581個当日出荷高圧ガスを含まないため、容器の中は鉱油のみが入っています。1回の噴霧量が100μlに制限されているため、出しすぎを防止できます。用途ABUS南京錠用潤滑剤に。トラスコ品番722-4033材質キャップ、ノズル:プラスチック、容器:アルミ内容ナフテン系鉱油内容量(mL)60危険物の類別非危険物
メタルラップスプレー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。用途工具や機械部品など金属の保護と防錆。(プラスチックや塗装面には適しません)。加工中または輸送中の金属面の保護。トラスコ品番700-8018材質主成分:樹脂、溶剤色濃青色容量(mL)420使用温度範囲(℃)15~50危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L危険物の性状非水溶性原液量(mL)190
住鉱 スミコーGSNコート10
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980~税込¥19,778~1缶6日以内出荷優れた耐熱潤滑性と付着性で、塗布作業性も良好。用途製鋼所の耐火物プレートの潤滑に。仕様グラファイト配合の水溶性潤滑剤。材質グラファイト、特殊水溶性樹脂。色灰黒色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
防錆スプレー (超強力)
エスコ¥3,270税込¥3,5971本3日以内出荷屋内外で使用可能。顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー!屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に最適です。用途スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分に色チャコールグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)400耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)30密度(g/cm3)1.3硬化時間(時間)24危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
潤滑防錆グリーススプレー (耐水)
エスコ¥3,480税込¥3,8281本3日以内出荷湿った場所や海洋用途で、腐食性の高い液体に対し効果的に保護します。低速・高速回転どちらにも対応し、潤滑したい場所に使用可能です。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。使用方法 表面をきれいにして下さい。スプレーの効果を高めるために、スプレーを室温で温めて下さい。使用前に管を振って、混ざる音が聞こえるまで混ぜて下さい。約15cmの距離からスプレーして下さい。用途ベアリング、ジョイント、レバー、スライドガイド、スピンドル、シャフト、ギア、チェーン、ワイヤーケーブルなどに材質主剤:カルシウム石鹸色ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80内容量(mL)400臭気ほぼ無臭危険等級Ⅱ動粘度(mm2/s)9(100℃)、100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL保存期間(年)2危険物の性状水溶性
焼付き防止剤
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。色白内容量(g)85耐熱温度(℃)-40~1400耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1
焼付き防止剤
エスコ¥8,500税込¥9,3501個39日以内出荷耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。色白内容量(g)450耐熱温度(℃)-40~1400耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1
防さびスティック
TAKAGI(高儀)¥698税込¥7681個翌日出荷刃物保管時に湿気防止&さび止めに。食品添加物規格に適合した流動パラフィンを使用。塗るだけ簡単!驚きの持続力!!。塗りやすいペン先形状用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などの保管時のさび防止に成分流動パラフィン100%品名刃物用防錆潤滑剤液性中性危険物の類別非危険物正味量約30mL
潤滑スプレー EX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥669税込¥7361本欠品中防錆・潤滑効果が1.5倍に向上しました(同メーカー比)。無香タイプでいやな臭いがしません。逆さ吹きができます。用途ネジゆるめ、刃物のサビ落としサビ止め、ドアヒンジ、チェーン等のサビ止めと潤滑等。成分石油系溶剤、ラノリン、防錆剤・LPG内容量(mL)420危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
プリマルーブレッド1号
NCH¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制。・色は視認性に優れた赤色用途潤滑・防錆・防食色赤容量(g)400耐熱温度(℃)204(断続)/148(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)-29
気化性防錆剤(油溶性)
旭エンジニアリング¥27,980税込¥30,7781個(3.6L)3日以内出荷顆粒状の気化防錆剤成分をオイルに溶かした製品です。気化したた防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。指紋中和性で、非鉄金属に悪影響を与えず水洗でも除去可能です。用途配管用パイプ、素管、ドラム、タンクなど密閉容器の内部防錆/金型、減速機、内燃機関等の輸出及び保管防錆/磨鋼板の輸出向防錆包装、プレス鋼板の輸出及び保管防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.6L危険物の性状非水溶性
プリマルーブレッド エアゾール
NCH¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷エアゾールグリース。細かい部分の潤滑や手の届きにくい狭い部分の潤滑に最適。スプレー後、溶剤が揮発すると2号グリースの硬さになります。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼き付きを防止。・特殊な過熱回復特性。・有機モリブデンの働きにより、極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・高い耐水性と耐熱性。・グリース使用量削減によるコスト削減用途潤滑・防錆・防食耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
X-433 エアゾール(潤滑防錆剤)
NCH¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷チェーン、ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。モリブデン配合潤滑防錆剤。<特徴>。・強力な浸透性。・二硫化モリブデンによる強力な潤滑。・防錆効果。・優れた耐候性。・スプレータイプで簡便な作業性。<使用量目安>。X-433 1本=ケーブル 10mm径x約21m用途潤滑・防錆・防食危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量368mL危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤(水性ペースト) ホワイティセブン
オーデック¥18,980~税込¥20,878~1個(500mL)ほか当日出荷から6日以内出荷潤滑体には高純度の窒化ほう素を使用しており、高温下の潤滑性は抜群です。常温乾燥でよく、酸化雰囲気中で使用のときはヒートキュア(焼成)の必要はありません。ヒートキュア(焼成)しますと真空中の潤滑に使用できます。金属、セラミックス、グラファイトなど、どの対象物にもよく密着します。高温下でも密着強度は変わりません。生成した潤滑皮膜は溶融金属とぬれません。ペースト状ですから凹凸や気孔のある面にも使用できます。中性タイプで安全性が高く、人体への影響はほとんどありません。用途高温下で使用する金属製治具の潤滑と溶融金属、スパッターの付着防止。金型、グラファイト型の離型剤として。ラドル、トイなど溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ハンダこて、ハンダ槽、治具へのハンダの付着防止。真空炉内など、高温真空中の潤滑と気化金属、スパッターの付着防止。高温にさらされるネジの焼付、固着防止。仕様●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中持続で800℃、断続で900℃、真空中で1200℃●引火点:不燃性色白pH7~9主成分窒化ほう素 (hBN)、クレイバインダー比重約1.4沸点(℃)約100危険物の類別非危険物
鉄錆・スケール除去剤 S-300
オーデック¥7,598税込¥8,3581個(18L)3日以内出荷水素脆化とオーバーエッジングを抑制しながら、鉄錆や酸化被膜、スケールをしっかりと除去します。臭いとガスの発生を抑制し、作業環境面においても優れます。溶接焼けやよごれ染み、錆取りのコストと手間を削減し、作業時間を短縮します。全面均一性のある表面肌に仕上げますので、外観品質の向上に繋がります。用途金属表面に付着した溶接焼けやスケール(酸化被膜)、鉄錆、汚れの除去。鍍金やコーティングの下地処理など。容量(L)18危険物の類別非危険物
潤滑・防錆剤 テフルーブ(エアゾール)
オーデック¥3,698税込¥4,0681本(420mL×1本)6日以内出荷流動パラフィンをベースに、氷のつぎに摩擦係数の小さい物質、ふっ素樹脂(PTFE)を添加、分散させたウェットタイプの滑剤です。うすい色で、粘度は通常の潤滑油とほぼ同じですが、サラッとしているのでゴミが付着せず、紙や布に汚いシミをつくったりしません。抜群の潤滑性は、ふっ素樹脂の耐熱上限260℃まで機能、さらに潤滑性にプラスして、防錆、耐水、耐薬品性があります。機械の潤滑部やスライド部に容易にスプレーできエアゾール缶入りです。用途機械や治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑。事務機器、印刷機自動販売機、繊維機械、縫製機械のスライド、回転部分の潤滑。ベアリング、チェーン、ギア、バルブ、シリンダーの潤滑部に。金属の切削剤として。機械、治工具、金型、機械部品の防錆に。容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ
エスコ¥31,600税込¥34,7601箱(12本)翌々日出荷屋内外で使用可能。つや有りタイプ。<使用用途> トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理。ステンレス材の表面補修に。仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:-~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:メタリックブライト●硬化時間:約10時間●可使時間:10分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量960mL危険物の性状非水溶性
AUTOL TOP2000
Eni Schmiertehnik GmbH¥5,298税込¥5,8281本5日以内出荷強力な粘着性と耐久性の高さは世界的に定評があります。耐酸化性、耐腐食性および極圧特性に優れ、少ない使用量で長期間グリスが持続しますので、給脂回数を大幅に減らせ作業の手間と費用両面に於いて効率的です。また、機械の寿命を延ばします。高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、溶け出す事なく、潤滑・シーリング効果が長期間持続します。淡黄色で対象物の外観を損ねません。仕様●容量:400gグリース蛇腹アズワン品番65-8312-50危険物の類別非危険物
タッピングコンパウンドスプレー 420mL
エスコ¥1,740税込¥1,9141本翌日出荷各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切、ドリル加工、リーマー加工作業に適した全般に使用できるタッピングオイルです。ワンタッチスプレー式で使用が簡便です。必要な箇所に必要量だけスプレーできますので無駄がなく安全です。仕上面を良くし寸法精度を向上させます。切粉の処理が簡単で切粉のハケを良くし、ムシレや焼付を防ぎます。切削時の高温を下げ、工具の寿命を延ばすとともにタッピング速度と送りを増大できます。ステンレスノズルつきですので安全に作業できます色透明品名タッピングコンパウンドA使用温度範囲(℃)0~130内容量(mL)420危険物の類別非危険物
焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ
PERMATEX¥5,398税込¥5,9381個(226g)7日以内出荷カッパーアンチシーズは、銅とグラファイトを高品質グリースに分散している焼付き防止剤です。 -34℃~982℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付を守ります。用途焼き付き防止潤滑剤、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト成分ナフサン酸、銅、酸化カリシウム、グラファイト、ミネラルオイル使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄します。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ります。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。使用温度範囲(℃)-34~982液色銅危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防錆剤スプレー 無香タイプ
友和(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(420mL)5日以内出荷無香タイプで毒性の少ない溶剤を使用していますので室内作業で使用しても安全性が高いと言えます。 金属表面にスプレーすると本剤が金属表面に広がり金属面に薄いさび止め被膜をつくり、錆の発生を防ぎます。 潤滑性が優れており、浸透性が強いのでネジのゆるめ分解に適しています。 水分を除去しますので電気回路の絶縁回復に効果があります。 プラスチックへの影響もありません。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量230mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
643 PATE NB 焼付防止スプレー
ORAPI(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(400mL)当日出荷ボロンナイトライド(窒化ホウ素)ベースの焼き付き防止剤で、高温環境下でのあらゆる金属ねじの焼き付きを防止します。数年放置されるようなねじにも有効。使用温度範囲が-80℃~+1400℃と非常に幅広く様々な環境に適合できる。欧州原子力規格PMUC 04-015に適合。スプレータイプ用途ねじなどの焼き付き防止。長期放置のねじ。熱伝導ペーストとして。原子力施設色白色使用温度範囲-80~1400適合規格PMUC 04-015ちょう度265~295滴点(℃)なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Bペースト
ダイゾー¥12,980税込¥14,2781缶(1kg)11日以内出荷耐熱性に優れます。 焼付き、カジリを防止します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。用途各種産業機械の部品組立箇所に、ロール軸受など高荷重下のかん合部などに、減速機のギヤなどに、建機のピン、ブッシュ高荷重下に、ボルト、ナット、ネジの締付時カジリ防止にトラスコ品番144-9900容量(kg)1危険物の類別非危険物
ロングガード
ノックス¥28,980税込¥31,8781缶(16L)4日以内出荷優れた防錆力を発揮します。防錆期間6~12ヶ月。 乾燥被膜を形成し、作業後の取扱いが容易です。 塗布時は淡色ですが、すぐに透明な膜となり外観性良好です。用途鋼製型枠、仮設機材、一般機械工具、その他製品塗布面積(m2)(1L当たり)10~20危険物の類別非危険物
高温ステンレスグレード
ボスティック(Bostik)¥7,398税込¥8,1381缶(454g)当日出荷標準グレードが対応できない強酸、強アルカリ環境下で使用できます。用途サビ、腐蝕、焼付、かじりが問題となるボルト・ナット部。ニッケルの使用が望まれない場所。仕様ハケ付トラスコ品番820-2917材質主成分:黒鉛、酸化亜鉛、アルミニウム、クロム色銀灰使用温度範囲-183~1204℃容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1303
フリクトル2
リックス¥19,980~税込¥21,978~1缶(2L)ほか10日以内出荷フリクトル2は塩素フリーかつ、潤滑力も向上(シェル四球で6000N以上、フリクトルは5000N)した全く新しい潤滑剤です。 今までの極圧系潤滑剤は塩素が入っており、環境対応や金属腐食の懸念が有りましたが、安心して利用できるようになっています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性











![アンチシーズNー5000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041803-150223-02.jpg)