カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(67)
- オーデック(33)
- エスコ(29)
- 呉工業(クレ)(29)
- TRUSCO(26)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- AZ(エーゼット)(21)
- ダイゾーニチモリ(17)
- スリーボンド(15)
- ボスティック(Bostik)(13)
- 旭エンジニアリング(12)
- NOKクリューバー(10)
- ファインケミカルジャパン(9)
- フルイドフィルム(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

無臭性防錆潤滑剤 1804
スリーボンド¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷プラスチックに対する影響や臭いがほとんどありません 強力な防錆力で金属表面から湿気、錆を追放します。 強力な浸透潤滑力で摺動部からキシミを解消。 また堅くなって機能が低下したグリースに作用しよみがえらせます。 ノンフロン、非塩素系で有機溶剤中毒予防規則の規制を受けません。用途自動車・自転車・タイプライター・ミシン・OA機器・編機・草刈機・耕耘機・洗濯機などの電気製品・ボート・ヨット・工具・乳母車などの子供用乗物・キャスター・ハカリ・釣用リール・スキーなどのスポーツ用品・銃・ドアーシャッターなどの防錆、潤滑に。 機械類の固着して取り外しにくいねじのゆるめや錆、汚れの除去に。トラスコ品番356-9781使用方法(防湿防錆の場合)金属表面にまんべんなく吹きつけてください。効力の持続性は被処理物の置かれている環境により左右されます。海岸付近や屋外で直接風や大気にさらされる場合、使用回数を多くしくてください。(潤滑の場合)摺動部などの潤滑が必要なところにまんべんなくたっぷり吹きつけてください。(ねじのゆるめ、錆取りの場合)固着したねじにたっぷり吹きつけ5分位たってから分解してください。固着がひどい場合は時間をおいてから分解してください。なおハンマーなどでたたくと一層効果的です。錆取りの場合はたっぷり吹きつけ5~10分たってからスチールウールやウエスなどで磨いてください。がんこな錆や汚れには2~3回くりかえしてください。色褐色透明使用温度範囲(℃)5~35粘度(mPa・s[cP])6.6主成分石油系溶剤・鉱油・潤滑油添加剤比重0.82表面張力(mN/mlbyn/cml)26.6126.61(JIS K2241に準ずる)水置換性合格(JIS K2246に準ずる)潤滑性0.125(摩擦係数)防錆力48hr A級(塩水噴霧試験、JIS K2246に準ずる危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.139L危険物の性状非水溶性
スミコーOMP スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,998税込¥2,1981本(330mL)当日出荷乾燥タイプの防錆剤です。金属面にタフなフィルムを形成しますので、戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気など悪条件下で抜群の防錆力を発揮します。また、ゴミ。ホコリがつかず、手で触っても錆びたり指紋を残さず、水でぬれた面にも使用できます。用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。完成機械部品の防錆に仕様JIS K2246 NP-1(溶剤希釈型さび止め油1種)相当トラスコ品番123-2533使用温度範囲(℃)-20~90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 55
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。財団法人日本食品分析センター浸出試験済み用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類![すべり芸 丸鋸ベース用スプレ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116476-241224-02.jpg)
すべり芸 丸鋸ベース用スプレ
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷部材との摩擦を低減し軽快な切断作業を実現しました。塗布するだけの簡単作業です。切り込み深さの影響はありません。最大1か月効果が持続します。用途丸ノコへの塗布。材質鉄樹脂容量(mL)300ケース入数12本×2箱ガスの種類【噴射ガス】DME危険物の類別非危険物
気化性防錆剤 NAGR
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(330mL)3日以内出荷NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など動粘度 at40℃13~17m/s比重0.585引火点(℃)162臭気特有外観淡褐色澄明液体防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性防錆剤 ラスメット
オーデック¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から3日以内出荷防錆期間は屋内で1年以上(原液使用)と強力です。洗浄直後の水のついたワークをどぶ漬けしますと、その水は溶剤の水と混じって一緒に蒸発しますので、処理後水洗浄した黒染部品の防錆仕上げや、メッキの中間防錆に適しています。ワックス入りで、つやのある防錆皮膜をつくりますから鍛造部品、黒染部品の仕上げに用いますと防錆とつや出しが一度にできます。短期防錆、中間防錆のときは、期間に応じてお湯でうすめて使用できます。用途加温、常温黒染後の防錆とつや出し。鍛造品の防錆とつや出し。メッキ工程の酸洗、洗浄後の防錆。りん酸化成処理後の防錆。バレル研磨後の防錆。pH9.5引火点(℃)100以上膜厚(μm)3~4危険物の類別非危険物面積(m2)被覆:1Lで約90
モリコート G-nペースト
モリコート¥9,298税込¥10,2281缶当日出荷二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。 効率の良い作業が可能です。 微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9591材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤色黒容量(kg)0.5ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
硫化ガス吸着剤 100包入り
岩通ケミカルクロス¥28,980税込¥31,8781袋(100包)当日出荷硫化ガスは段ボールからも放出され金属を腐食する性質があり、硫化ガス吸着剤は銀・銅の腐食を軽減、遅らせる高い効果を発揮します。用途自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、他樹脂製品、電気設備(配電盤など)の保管・輸送時の防錆及び防食用途材質不織布長さ(mm)80幅(mm)60種類個包装タイプ危険物の類別非危険物
ルブリコ プラス
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。2WAYノズル採用です。正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。摺動部の潤滑ときしみ止めに。トラスコ品番855-8608材質主成分:合成油、石油系溶剤色淡黄色容量(mL)420使用温度範囲-10~70℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL特性凍結浸透潤滑2018年トラスコ掲載ページ3 1278危険物の性状非水溶性
スプレー(焼付き・カジリ防止用) ペーストスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,498税込¥2,7481缶(330mL)当日出荷部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします。 摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼き付けを防止します。 鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。用途機械の組み立て時の回転部・摺動部、各種ビン、ねじ部、ボルト、ナットトラスコ品番121-8913色灰黒色使用温度範囲(℃)350以下主成分鉱物油、二硫化モリブデン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.065L危険物の性状非水溶性
KURE 5ー56無香性 18.925L
呉工業(クレ)¥24,980税込¥27,4781缶(18.925L)当日出荷トラスコ品番868-4257危険等級Ⅲアズワン品番64-5048-33危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
αメタルラップスプレー
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。用途工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分樹脂、溶剤使用温度範囲(℃)50以下危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
モリペーストH
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(50g)ほか当日出荷合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。 400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。用途大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に カーボン残査防止の組立用に ゴム、プラスチックの潤滑に種別高温用組立潤滑剤使用温度範囲(℃)潤滑用:-25~200焼付防止用:400以下ちょう度(25℃、60W/min)290滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.85外観灰黒色均一ペースト状基油合成油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 1901AG
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781本当日出荷高潤滑・高耐熱性が良好です。用途機械部品の組み立て、分解の合理化、各種ギアのなじみ、シリンダーとしてピストンのなじみ、摺動部のびびり防止や嵌合部の微動腐食の防止、高温のかかる機械の回転部や摺動部の潤滑トラスコ品番368-2164色黒使用温度範囲(℃)-60~400容量(g)500粘度ペースト危険物の類別非危険物
クリアードライ
ダイゾーニチモリ¥3,998税込¥4,3981本(247mL)翌々日出荷フッ素を配合した半乾燥タイプ潤滑スプレー。半乾燥被膜を形成し油脂類のようなべたつきが無くゴミ・汚れを付着させない。樹脂・金属の表面をコーティングし、PTFEを配合しているので優れた潤滑を発揮します。フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。用途樹脂部品の潤滑剤おようびキシミ音防止。 油を嫌う箇所の潤滑。 車のウェザーストリップの潤滑。 紙、ダンボール等の滑走剤。容量(mL)247外観乳白色増ちょう剤PTFE危険物の類別非危険物
ペースト Gペ-スト 100g
モリコート¥4,598税込¥5,0581本当日出荷二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。用途金属部品のかじり防止に。ねじの焼付防止に。工作機器や金属加工の潤滑に。成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデントラスコ品番102-5379色黒使用温度範囲(℃)-20~120容器仕様缶容量(g)100容器缶危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量130gRoHS指令(10物質対応)対応
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)250mlスプレー
ORAPI(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(250mL)当日出荷錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤
PERMATEX¥3,598税込¥3,9581個(226g)当日出荷銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です 厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。 エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。 ステンレススチール製の金属に適しています。用途焼付き防止剤色白規格Mil-SpecA-907に準拠液色白適合温度(℃)-54~1316危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量226mL危険物の性状非水溶性
メタルガード
東洋化学商会¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷金属万能防錆潤滑剤 多少の水分が付着した金属でも水置換性の強力なサビ止めと防錆・潤滑効果があります。 ボルト、ナットなどのゆるめに。用途【防錆潤滑剤】多少の水分が付着した金属でも水置換性の強力なサビ止めと防錆・潤滑効果があります!成分炭化水素系混合物、LPG形式エアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性
モリコート G-nペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)当日出荷二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。効率の良い作業が可能です。微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤色黒ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード)
ボスティック(Bostik)¥8,998税込¥9,8981本(354g)当日出荷トラスコ品番470-2433色銀灰容量(mL)270ちょう度1/2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 500g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥3,998税込¥4,3981缶(500g)当日出荷鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。用途ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。トラスコ品番868-1919色銅褐色使用温度範囲800℃以下ちょう度372危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgベースオイル鉱物油 +合成油![アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855527-131113-02.jpg)
アンチシーズHD
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,498税込¥4,9481缶(255g)当日出荷メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。トラスコ品番418-8187材質主成分:グラファイト/フッ化カルシウム色灰質量(g)290使用温度範囲(℃)-29~1315危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量255g危険物の性状非水溶性
スミロンパウダースプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥4,998税込¥5,4981本(240mL)当日出荷化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。 吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。用途高荷重、極圧下の開放摺動部に。超重量物移動の摺動部に成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番121-8328使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)192
モリオイルスプレーF100
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,998税込¥3,2981本(480mL)当日出荷鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。用途汚れを嫌うチェーンに。ロボット、印刷機械の摺動部に。各種ピニオン、カム、ピンに成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2886使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.23L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)132
パワーフードグリース
BALBIS(バルビス)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷特殊合成油をベースにしPTFE添加により潤滑性能をアップした食品機械用の防錆潤滑グリースです。用途洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等使用温度範囲(℃)-40~230ちょう度256(25℃混和)滴点(℃)282増ちょう剤非石けん(シリカ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mLベースオイル特殊合成油危険物の性状非水溶性
WS 防錆・潤滑スプレーF・2WAY
PROSTAFF(プロスタッフ)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)5日以内出荷部品・工具・固着ネジや、錆びついた箇所に使える高性能 防錆潤滑スプレーです。 初期のサビを落としサビの発生を防止し、高い潤滑効果により摩擦を軽減して可動部の動きをスムーズにします。 さらに、耐久性に優れたフッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑性能を長期間持続します。 2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能。 無色透明・無香性の高精製オイル使用により、扱いやすくご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。 車・バイク・自転車部品、ネジ、ギア・チェーン、戸車、ヒンジ、工具、農機具、釣具など幅広く対応。 DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。付属品噴射防止ストッパー質量(g)414寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×75×66危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデンパウダー
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から12日以内出荷ニチモリ二硫化モリブデンパウダーは天然のモリブデン鉱石から選鉱と精製工程を経て作られる高品位の二硫化モリブデン(MoS2)を原料としております。 二硫化モリブデンは固体潤滑剤として、卓越した摩擦係数を持っており、一般の潤滑剤では十分な潤滑効果が期待できないような過酷な条件下で優れた効果を発揮し、グリース、オイルなどの油脂製品、樹脂、ゴム部品、摩擦剤などの原材料として幅広く使用されております。危険物の類別非危険物
超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー ミニスプレー
スズキ機工¥1,998税込¥2,1981本(100mL)当日出荷高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用潤滑剤です。 従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐摩耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。用途食品機械の潤滑および防錆に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~200液色乳白主成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タキゲンパワーグリーン
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281本(100mL)当日出荷高性能で多機能を持つ本製品を採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。 優れた潤滑効果以外に、防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群です。さらに耐熱性・長寿命を実現してますので本製品ー種類で複合アプリケーションにも最適です。また、ゴム、プラスチックへの影響は少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。危険物の類別非危険物タキゲンコード23780
αボウセイノンガススプレー ノズル付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番819-8993色淡褐色容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~100容器ノンガスタイプ主成分鉱物油・防錆添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
ラスジェット
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980税込¥40,6781缶(15L)当日出荷対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
高性能防錆防蝕潤滑剤 LPS3
Devcon(デブコン)¥6,998税込¥7,6981本(380mL)当日出荷水置換性です。 数多くの航空機規格に合格しています。 湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します。 高性能防錆・防蝕。 繊維、プラスチック、ゴム、ペンキ 等を侵さない ワックス状膜を形成する事により、湿気、空気、アルカリ、酸雰囲気に対する防食効果を発揮する。 優れた焼き付き防止剤 金属に塗布後屋内に置いておいた場合2年以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品用途過酷な環境での防錆防蝕保護に。 航空機の主翼内部や調整面、機体内部に 林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に 車両や輸送搬送機の防蝕に その他、部品・装置の長期保管にトラスコ品番423-9725色濁った茶色質量(g)312使用温度範囲(℃)-40~79主成分石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量380mL危険物の性状非水溶性![LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048331-241121-02.jpg)
LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481缶(454g)当日出荷ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。仕様ペースト状トラスコ品番332-6110色灰質量(g)636使用温度範囲(℃)-54~760主成分鉱物油、ニッケル、黒鉛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スライドコート
オーデック¥5,398税込¥5,9381本(420mL)当日出荷フッ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。 フッ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。 薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。用途機械やコンベアーのシュート部分のすべりと付着防止に。 ふるい、スクリーンのメッシュ部に。 事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部分に。 敷居、カーテンレール、サッシのスベリに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱアズワン品番1-8286-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)当日出荷優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。 アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2629摘要黒色ペースト状使用温度範囲(℃)-60~400適合範囲機械部品ちょう度330~360比重1.44±0.05凝固点-60℃滴点なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応







![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![すべり芸 丸鋸ベース用スプレ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116476-241224-02.jpg)




















![アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855527-131113-02.jpg)











![LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048331-241121-02.jpg)