プロの現場向け3M人気商品特集
590件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミオイルCMスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミオイルCMスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個(420mL)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • ラスファイタースプレー 出光NTG

    ラスファイタースプレー

    出光NTG(7件のレビュー)
    829税込912
    1本(420mL)
    当日出荷
    防錆、湿潤、浸透性に優れる低臭気型の環境に優しいスプレーオイルです。 合成油、合成溶剤を主材料としており環境に優しい、又人体への影響も極めて少ないです。 殆どの金属の防錆、防食ができ、耐樹脂・耐ゴムへの影響が少ないです。 水置換、耐オイルステイン性にも優れています。
    用途機械部品全般。 ヒンジ部及びネジ類の防錆潤滑とネジ部のゆるめ剤。 自動車、バイク、自転車、家電製品等の回転~摺動部への潤滑と防錆。淡黄色~茶褐色タイプ無臭使用温度範囲(℃)常温使用温度範囲常温使用ガス高圧ガスLPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.142L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 スリーボンド

    二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤

    スリーボンド(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
    用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。 微動腐蝕の防止に。摘要黒色エアゾール式使用温度範囲(℃)-60~400、※焼き付き防止~800使用ガスLPG成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2611黒色適合範囲機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • オイルスプレー BOLL

    オイルスプレー

    BOLL(7件のレビュー)
    389税込428
    1本(420mL)
    当日出荷
    高度に精製した基油酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤・各種添加物を合理的に配合した高品質のオイルです。 素早く浸透して、あらゆる金属作動部に動き・回転を滑らかにして、摩耗を防ぎます。 キシミ音をすぐに解消します。塗っておくと錆を防ぐ効果があります。
    用途ゴルフ用品・自転車・ミシン・タイプライター・時計・屏風機・レジスター・日曜大工・バイク・自動車・釣り具・OA機器・理容器具・戸車・その他使用温度範囲(℃)+5~+40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • ベルハンマーメタルグリス 300g ベルハンマー

    ベルハンマーメタルグリス 300g

    ベルハンマー(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶
    当日出荷
    ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を持つグリスです。高負荷・高荷重でも対応し、ボルトやフランジなどの固着防止にも使用可能です。
    用途製鉄所、船舶、重工業でのメンテナンスに。800℃でも耐えられるため、耐熱性が必要な場所に。トラスコ品番554-9323材質主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン黒褐色容量(mL)340使用温度範囲(℃)800以上容量(g)300ちょう度なし容器危険物の類別非危険物
  • PN55 浸透剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55 浸透剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1ケース(24本)
    当日出荷
    無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。
    用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。金属製品の潤滑、防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5040mL危険物の性状非水溶性
  • ネジザウルスアフターリキッド ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスアフターリキッド

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300g)
    4日以内出荷
    ビックリするほど錆を防ぐ。 サビを取った後にもシュッとひと吹き。 水置換姓:金属表面の水分を浮き上がらせ高防錆します。 耐湿潤性:湿気などからの水分を防ぎます。 塩水噴霧試験 72時間A級。 潤滑性能が高く、錆びたネジやボルトにも効果大。 雨などの水に強く、潤滑防錆の効果が持続します。 ネジザウルス リキッド(別売)と相性抜群!
    用途防錆・潤滑:錆落とし後処理、カーメンテナンス、工具メンテナンス、自転車のメンテナンス、門扉メンテナンス成分防錆潤滑剤(無臭性)幅(mm)68全長(mm)165危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL耐塩性塩水噴霧試験 72時間A級危険物の性状非水溶性
  • スミロン2250スプレーPFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミロン2250スプレーPFOAフリー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(240mL)
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
    用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。トラスコ品番429-9817質量(g)390使用温度範囲250℃以下容器スプレー主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.022L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • 浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用 スリーボンド

    浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。
    用途機械、工具、治具全般。仕様JISK2246-NP3相当品成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2467使用温度範囲(℃)5~35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    焼付防止スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(300mL)
    当日出荷
    高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)。ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
    用途高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。仕様(屋内防錆)1年以上使用温度範囲(℃)-40~1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • WD-40 MUPスプレー容器 メテオAPAC

    WD-40 MUPスプレー容器

    メテオAPAC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ●耐油仕様になっているので油詰まりを防ぎます。 ●噴射口のノズルを切り替えることでワイド・ピンポイントと噴霧することができます。
    用途●WD-40 BULK 詰め替え専用のスプレー容器です。容量455mL危険物の類別非危険物
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 スズキ機工

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液

    スズキ機工(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(80mL)ほか
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー ミニスプレー スズキ機工

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマー ミニスプレー

    スズキ機工(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(100mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
    用途機械部品などの潤滑および防錆に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級危険物の類別第四類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 超極圧潤滑スプレー塩素フリー ルブロイド

    超極圧潤滑スプレー塩素フリー

    ルブロイド(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本(420mL)
    当日出荷
    メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。 低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。 低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。 また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。 環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。
    用途・即効性のある超潤滑スプレー クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。 ・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー 金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。 ・金属勘合部の食付き防止 ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。成分合成油、添加剤、鉱油、LPG使用温度範囲(℃)-25~205引火点(℃)224危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
  • AZスーパーオイルスプレーPRO AZ(エーゼット)

    AZスーパーオイルスプレーPRO

    AZ(エーゼット)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(420mL)
    当日出荷
    水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。
    用途錆びついたネジ・ボルトの緩め、金属機械部品や組み立て部品の加工、組み立て時の防錆、洗浄後の機械部品の防錆、射出形成機の金型防錆、各種産業機械の防錆、潤滑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン BALBIS(バルビス)

    生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン

    BALBIS(バルビス)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(420mL)
    当日出荷
    ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。 高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
    用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭防錆可能年月(屋内)1年以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL特性潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • ホイール固着防止剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ホイール固着防止剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(300mL)
    当日出荷
    スプレータイプで塗布が簡単です。極圧添加剤配合です。グリーン色で塗布したところが分かりやすくなっています。冬季タイヤから夏季タイヤへの交換時、ホイールの脱着を容易にするため、ホイール固着防止剤の使用をお勧めします。
    用途自動車・トラックのホイール脱着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ドライコートスプレー リキモリ(大東潤滑)

    ドライコートスプレー

    リキモリ(大東潤滑)(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    当日出荷
    スプレーで簡単に二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を作るので、塗布後にベトツキがなく、速乾性である。異音発生防止にも効果を発揮します。
    用途油脂類を嫌う無給油装置、ヒーター、クーラーユニット部、ボルト、ナット、ベルト、ブレード、スロットバルブ部、ブレーキライニングの鳴き止め。黒色使用温度範囲(℃)-60~450機能噴霧ボタン +スチールノズル付主成分二硫化モリブデン危険物の類別非危険物特性乾性被膜潤滑
  • チェーンルブ 呉工業(クレ)

    チェーンルブ

    呉工業(クレ)(27件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1ケース(180mL×20本)
    欠品中
    高純度有機モリブデン配合。 ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成。チェーンの機能を最大限に引き出します。 極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。 シールチェーンにも使用できます。
    用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Vソープ 1KG クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    Vソープ 1KG

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ゴム輪受口接合用潤滑剤。トラスコ品番133-5594セット内容ハケ付材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)危険物の類別非危険物
  • AZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤) AZ(エーゼット)

    AZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤)

    AZ(エーゼット)(16件のレビュー)
    499税込549
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
    用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆主成分鉱物油、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • TFP100スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    TFP100スプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(330mL)
    当日出荷
    スミコーTFPスプレーの耐熱性を高め、臭気を押さえた金型防錆スプレーです。 半乾燥の薄膜防錆剤。わずか5μmの薄膜で優れた防錆力発揮するワックス被膜タイプの防錆剤です。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性を持っています。 複雑な金型にも均一な被膜をつくります。
    用途射出成形機、圧縮成形機の金型防錆 機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆 湿気、水分の除去使用温度範囲(℃)-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト PERMATEX

    焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト

    PERMATEX(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。
    用途スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等トラスコ品番472-3195材質石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用温度範囲(℃)-51~871容量(g)28容器チューブ危険物の類別非危険物
  • 錠前用潤滑剤 美和ロック

    錠前用潤滑剤

    美和ロック
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    鍵穴専用の潤滑スプレーです。MIWA全シリンダー使用可能です。
    トラスコ品番525-8894容量(mL)15危険物の類別非危険物
  • ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBN SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBN

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適しています。 チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤:ペーストです。 耐熱性に優れています。
    用途ステンレス系締結部品の焼付防止。 高温下のステンレスボルトに材質主成分:チッ化ホウ素(BN)質量(g)110使用温度範囲1200℃以下トラスコ品番421-3513危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • 浸透潤滑防錆剤 スリーボンド

    浸透潤滑防錆剤

    スリーボンド
    2,598税込2,858
    1本(480mL)
    当日出荷
    プラスチック類に対して影響が少なく、樹脂部品に対しても効果的に作用します。 有機モリブデン配合で拡散浸透性に優れ、さび付いたねじの緩めなどに特に有効です。
    用途防錆潤滑、ねじの緩め剤。トラスコ品番169-1961淡褐色透明質量(g)417使用温度範囲5~40℃主成分石油系炭化水素・ブタン・プロパン比重0.802粘度(mPa・s)2.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • エアツール用オイルスプレー フジマック

    エアツール用オイルスプレー

    フジマック(8件のレビュー)
    669税込736
    1本(100mL)
    当日出荷
    優れた極圧、防錆、酸化防止剤入りオイルです。工具の摩擦と錆を防ぎ、工具の性能を高め機械の寿命を延ばします。 高圧用釘打機にも対応の極細ノズル!!
    用途エアー釘打機、エアータッカー、エアー工具等に。機能エアーツールの円滑・防錆粘度32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.065L危険物の性状非水溶性
  • ルーズニングオイル(防錆浸透剤、解体促進剤) 日本ヘルメチックス

    ルーズニングオイル(防錆浸透剤、解体促進剤)

    日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    防湿、防錆、ねじのゆるめ、清浄など、多目的に使用できる特殊な防錆浸透剤。 自動車・船舶・航空機・建設機械・農業機具・化学プラントなど金属部品から錆を追放し、固着したボルト、ナットを取り易くします。
    使用温度範囲(℃)-50~130危険等級危険物の類別第四類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤 スリーボンド

    浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤

    スリーボンド(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(180mL)
    当日出荷
    防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。 オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。 浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
    用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター 自動車関係 各種機械類、部品類、工具類。 固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。外観茶褐色粘度(mPa・s)3.8比重0.80加熱残分(%)33成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 俺の防錆潤滑浸透剤 和勝の保証

    俺の防錆潤滑浸透剤

    和勝の保証(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    逆さ使用OK・水置換性(浸透性に優れています。)
    容量(mL)420危険等級溶剤250mL危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • AZシリコンオイル AZ(エーゼット)

    AZシリコンオイル

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    649税込714
    1本(50g)
    当日出荷
    金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420g)
    当日出荷
    チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。
    用途高温下のステンレスボルトに。トラスコ品番421-3521材質主成分:チッ化ホウ素(BN)質量(g)420使用温度範囲1200℃容量(g)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1缶(3.785L)
    当日出荷
    あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
    用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • モリペーストAS SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペーストAS

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(500g)
    当日出荷
    高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。
    用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下トラスコ品番121-8735種別ネジ焼付き防止剤ちょう度(25℃、60W/min)275滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.33外観銅褐色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
  • 刃物お手入れ油 TAKAGI(高儀)

    刃物お手入れ油

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本(100mL)
    当日出荷
    用途園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに成分流動パラフィン油 精製カメリア油(椿油)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • ハイパールーブ DID

    ハイパールーブ

    DID(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    チェーン専用に開発されたスプレータイプのオイルです。チェーンの摩耗伸び寿命を延ばすとともに、伝動効率を最大限に発揮させることができる優れた特長を持っています。 粘着性が良く飛散が少ない。潤滑性が良く、耐摩耗性が向上する。浸透性が良く、防食性が高い。耐水性が良く、水に流されにくい。耐熱性に優れている。シールリングを損なわない。
    用途伝動用ローラチェーン、シールチェーン、リーフチェーン、一般コンベヤチェーン、モーターサイクルチェーン、自転車チェーン、スプロケット(搬送用(低速)でのご使用をお勧めします。)内容量(mL)330種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤使用温度範囲(℃)(吹付け後の有効成分)-10~+150、(スチール製ローラチェーン)-10~+80
  • PTFE系高級潤滑剤PTフロー エスシーメンス

    PTFE系高級潤滑剤PTフロー

    エスシーメンス
    6,498税込7,148
    1本ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    性能高荷重(ASTM-D3233):4500Lbs<耐熱性-53~246危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL動摩擦係数0.08以下危険物の性状非水溶性
  • スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤) イチネンTASCO

    スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤)

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発。 ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる高浸透潤滑です。 容量…400mL PTFE配合 PRTR非該当 有機則非該当
  • スミコーチェーンスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーチェーンスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(330mL)
    当日出荷
    付着性のよいオイルに耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合したオイルスプレーです。 ピンとブッシュの間によく浸透します。 チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
    用途産業機械のチェーンに 建設機械、農機のチェーンに 印刷機械など精密機器のチェーンに使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2860容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)42
  • すべり止めスプレー TRUSCO

    すべり止めスプレー

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。
    用途台車等のすべり止めにトラスコ品番363-0868透明容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mL危険物の性状水溶性
防錆スプレー/潤滑剤スプレー