絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(14)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(215)
  • セメダイン(197)
  • コニシ(153)
  • スリーボンド(151)
  • 3M(スリーエム)(120)
  • エスコ(116)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • ヤヨイ化学(43)
  • タイルメント(37)
  • イケヒコ・コーポレーション(35)
  • 東リ(33)
  • ウォールボンド工業(26)
  • トーヨーポリマー(25)
  • 東亞合成(23)
  • ヘルメチック(22)
  • TAMIYA(タミヤ)(20)
  • オーシカ(20)
  • 日塗化学(17)
  • 高森コーキ(15)
用途
  • 用途ガラス(51)
  • 用途コンクリート(70)
  • 用途合成ゴム(147)
  • 用途塩ビ(43)
  • 用途(64)
  • 用途木材(189)
  • 用途発泡スチロール(23)
  • 用途皮革(68)
  • 用途石材(25)
  • 用途硬質プラスチック(207)
  • 用途(84)
  • 用途金属(213)
  • 用途陶磁器(93)
特性
  • さび止め(1)
  • その他(73)
  • 絶縁(9)
  • 耐はく離(18)
  • 耐久・耐摩耗(29)
  • 耐候(10)
  • 耐寒(24)
  • 耐油(13)
  • 耐熱・難燃(99)
  • 耐薬品(29)
  • 耐衝撃・耐振動(97)
  • 耐食・防腐(4)
  • 速乾(30)
  • 防水・耐水(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(275)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
1,944件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
149税込164
1本(20mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
アロンアルフア(一般用) コニシアロンアルフア(一般用)コニシ(65件のレビュー)
319税込351
1本(2g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(161件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(500件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフア 東亞合成アロンアルフア東亞合成(82件のレビュー)
949税込1,044
1本(20g)ほか
当日出荷
一般汎用タイプ。 低粘度で、浸透接着もできます。
主なワークパーツ
アロンアルフア EXTRA 速効多用途 コニシアロンアルフア EXTRA 速効多用途コニシ(16件のレビュー)
509税込560
1本(2g)ほか
当日出荷
接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明質量(g)21タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発泡スチロール、【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき、接着面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面、【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(374件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)ほか
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
瞬間接着剤 ゼリー状 大容量 モノタロウ瞬間接着剤 ゼリー状 大容量モノタロウ(129件のレビュー)
529税込582
1本(20g)
欠品中
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)線膨張係数1.1×10-4誘電正接0.07(10MC、10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性ガラス転移点(℃)140被着材の素材金属主なワークパーツ販売区分業務用
瞬間接着剤 ゼリー状 モノタロウ瞬間接着剤 ゼリー状モノタロウ(113件のレビュー)
189税込208
1本(4g)
当日出荷
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ販売区分業務用
アロンアルフア (プロ用耐衝撃) コニシアロンアルフア (プロ用耐衝撃)コニシ(48件のレビュー)
879税込967
1本(20g)ほか
当日出荷
耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム特性耐衝撃、耐振動仕様中粘度型成分シアノアクリレート系透明時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド木工用 コニシボンド木工用コニシ(54件のレビュー)
179税込197
1本(50g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
アクリサンデー接着剤 アクリサンデーアクリサンデー接着剤アクリサンデー(94件のレビュー)
699税込769
1個(30mL)
当日出荷
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。付属品注入器主成分二塩化メチレン危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ硬化促進剤 瞬間接着剤用モノタロウ(94件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
欠品中
スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に仕様エアゾール主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 多用途タイプ モノタロウ瞬間接着剤 多用途タイプモノタロウ(52件のレビュー)
629税込692
1本(20g)
当日出荷
接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度) セメダイン第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)セメダイン(118件のレビュー)
979税込1,077
1セット(25g)ほか
当日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など成分変性アクリル樹脂100%種別化学反応形接着剤可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セット内容A剤+B剤 25g主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)付属品ヘラA剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
瞬間接着剤 速硬化タイプ モノタロウ瞬間接着剤 速硬化タイプモノタロウ(52件のレビュー)
599税込659
1本(20g)
当日出荷
接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
用途プラスチック、EPDM、合成ゴム、金属など成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
アロンアルフア(ゼリー状) コニシアロンアルフア(ゼリー状)コニシ(35件のレビュー)
389税込428
1本(4g)ほか
当日出荷
タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品成分シアノアクリレート系透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性タレない、しみ込まない、用途広い危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド木工用速乾 コニシボンド木工用速乾コニシ(50件のレビュー)
599税込659
1本(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンドクイック5 コニシボンドクイック5コニシ(86件のレビュー)
689税込758
1セット(15g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性
用途金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理淡色半透明成分エポキシ樹脂系混合比主剤:硬化剤=1:1主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27件のレビュー)
589税込648
1本(5g)
当日出荷
ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ウルトラ多用途SU コニシウルトラ多用途SUコニシ(104件のレビュー)
479税込527
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)セメダイン(41件のレビュー)
369税込406
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表 製品カタログ(2.98MB)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
ホットメルト接着剤 モノタロウホットメルト接着剤モノタロウ(92件のレビュー)
819税込901
1袋(100本)ほか
当日出荷
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。材質EVA透明温度(℃)(融解接着)160~210粘度16500CPS軟化点(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)主なワークパーツ販売区分業務用
ボンドGクリヤー コニシボンドGクリヤーコニシ(93件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドクイックメンダー コニシボンドクイックメンダーコニシ(62件のレビュー)
599税込659
1セット(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
速乾ボンドG10 コニシ速乾ボンドG10コニシ(23件のレビュー)
638税込702
1本(170mL)ほか
当日出荷
速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538成分クロロプレンゴム系溶剤形比重0.87(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)セメダイン(51件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンドCH38 木工用 コニシボンドCH38 木工用コニシ(47件のレビュー)
899税込989
1袋(3kg)ほか
当日出荷
主な用途木工用環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色危険物の類別非危険物特性水性主なワークパーツ
瞬間接着剤 木工用 モノタロウ瞬間接着剤 木工用モノタロウ(96件のレビュー)
529税込582
1本(20g)
当日出荷
各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 3M(スリーエム)超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途23M(スリーエム)(27件のレビュー)
559税込615
1本(20g)ほか
当日出荷
ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
スプレープライマー アルテコ(ALTECO)スプレープライマーアルテコ(ALTECO)(37件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(100mL)ほか
当日出荷
瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様エアゾール使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型セメダイン(32件のレビュー)
319税込351
1セット(6g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
水中ボンドE380 コニシ水中ボンドE380コニシ(25件のレビュー)
849税込934
1セット(100g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン木工用接着剤 木工用速乾セメダイン(16件のレビュー)
219税込241
1本(50mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮特性速乾、水性関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパーツ
ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシウルトラ多用途SU プレミアム ソフトコニシ(63件のレビュー)
449税込494
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
アロンアルフアEXTRAゼリー状 コニシアロンアルフアEXTRAゼリー状コニシ(5件のレビュー)
638税込702
1本(4g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。立てられて押しやすい新容器です。ネジこみ簡単開封が可能です。ハイスピード接着タイプです。ゼリー状なので充填接着が可能です。
用途靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。透明仕様高粘度型成分シアノアクリレート系質量(g)22主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)セメダイン(42件のレビュー)
489税込538
1本(10mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
速乾ボンド G17Z コニシ速乾ボンド G17Zコニシ(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 フランクリンタイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤フランクリン(55件のレビュー)
999税込1,099
1本(115mL)ほか
当日出荷
非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。主な用途木材主成分架橋型ポリビニルアセテート樹脂粘度4200cpsオープンタイム(分)10強度4000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応可使温度(℃)8.3主なワークパーツ
難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセットセメダイン(33件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3g×3g)ほか
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 使いやすいペンタイプのプライマーです。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
...

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤