絞り込み
長さ(m)
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・その他
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・TRIENS・IKURATOOLS(育良精機)・エスコ・三協リール・中発販売・マキタ・サンピース・TRUSCO・日平機器・カナレ電気・フジマック・ヤマダコーポレーション・イチネンTASCO・キタムラ産業・ユニット・仙台銘板・ながやR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: コードリール

459件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業

    屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

    日動工業(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
    タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
    材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
    定格125V / 5Aコンセント形状2P×4個電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
  • 屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム サンピース

    屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム

    サンピース
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!
    質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断電流:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内
  • 屋内用ビックリール20m 日動工業

    屋内用ビックリール20m

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用
  • 100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 日動工業

    100V極太電線仕様ドラム 20m アース付

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)7.2定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
  • 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業

    100V屋内型ドラム 20m アース付

    日動工業
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)5.7定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
  • 100V極太電線仕様ドラム 20m アース無 日動工業

    100V極太電線仕様ドラム 20m アース無

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。
    質量(kg)6.1定格電圧(V)125定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
  • サンデーリール20m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    サンデーリール20m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド
    9,298税込10,228
    1台
    7日以内出荷
    アウトドアシーンにも調和する「ミリタリーグリーン」。実用性と堅牢性に優れたリール。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋内での電源延長に。質量(kg)4.6コンセント個数4(防塵シャッター付)定格電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT塗装色ミリタリーグリーン心数(C)2使用場所屋内
  • 2Pコンセント 日動工業

    2Pコンセント

    日動工業
    399税込439
    1個
    欠品中
  • レインボーリール ハタヤリミテッド

    レインボーリール

    ハタヤリミテッド
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型 防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
    電線仕様-種別VCT使用場所屋外材質(円盤)鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)2
  • トクサンデーリール ハタヤリミテッド

    トクサンデーリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
    定格電流(A)5長さ(m)20電線仕様-種別VCTトラスコ品番827-8965質量(kg)3.9定格電圧(V)125コンセント個数4芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • アースリール(自動巻) 中発販売

    アースリール(自動巻)

    中発販売
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。
    用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。特性アース付質量(kg)3.5芯数(C)1(ワイヤー)定格電流(A)50(アースクリップ)板厚(mm)4.5(取付ブラケット)電線長さ(m)10ワイヤー仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)、導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当)巻取形式自動巻き
  • 特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m 日動工業

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
    特性アース付電線仕様VCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
  • 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業

    防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

    日動工業(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
    定格電流(A)三相200コンセント個数3端子(接地端子)○電線仕様SVCT仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○電線長さ(m)30芯数4P使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • NJ-II 標準型 ハタヤリミテッド

    NJ-II 標準型

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。 OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。 プロ用ケーブルを使用。
    質量(kg)1.70仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製トラスコ品番106-2697種別パーソナルタイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内アズワン品番8-015-01
  • スピコンBOX 日動工業

    スピコンBOX

    日動工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    単相100V用スピードコントローラーです。雨の日も安心の防雨型です。スピードコントロール減速範囲は-20~ー90%減です。入力プラグはポッキンプラグです。
    仕様屋内・屋外兼用、-20~-90%減速・ブラシモーター専用・マグネット付全長(mm)900質量(kg)0.5定格電圧(V)125コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)1次線/0.6、2次線/1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
  • マグネット付マッキュロ ハタヤリミテッド

    マグネット付マッキュロ

    ハタヤリミテッド
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。背面マグネットで金属面にピタッ!。ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール
    質量(kg)0.25コンセント形状2P×2個電線長さ(m)2電線仕様VCTFK1.25mm2×2C電力(V/A)125/6
  • 100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業

    100V屋内型ドラム 30m アース付

    日動工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム30mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • コードリール シンタイガーリール30m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール シンタイガーリール30m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    作業現場で際立つ「ブラックカラー」。プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。。
    用途屋内での電源延長に。質量(kg)6.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付
  • Reelex 自動巻アースリール据え置き取付タイプ50Aアースクリップ付 中発販売

    Reelex 自動巻アースリール据え置き取付タイプ50Aアースクリップ付

    中発販売(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    特性アース付トラスコ品番481-2158質量(kg)5.3巻取形式自動巻き
  • マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン ハタヤリミテッド

    マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2トラスコ品番851-3585質量(kg)0.25エメラルドグリーン摘要手巻き式許容電流(A)12太さ(mm2)1.25コンセント形状2P 15A 125V心数(C)2巻取形式手動巻き
  • 三相200V型コードリール(漏電遮断器付) ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール(漏電遮断器付)

    ハタヤリミテッド
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。電線長さ(m)30コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V特性防塵、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付トラスコ品番851-3842材質(円盤)樹脂製質量(kg)10コンセント個数2限度電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
  • 屋外用 レインボーリール ハタヤリミテッド

    屋外用 レインボーリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    コンセント盤配電部を一体モールド成形。水の浸入を完全にシャットアウトします。コンセント防雨キャップ カチッ、カチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント未使用時はキャップを押し込んで閉めることで、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。パイロットランプ 通電を一目で確認できます。フキュートビプラグ 2P/2P接地付兼用プラグがついています。防水カバー付漏電遮断器 背面に設置されています。
    用途工事現場の仮設電源、屋外での機器使用時、屋外看板の電源、イベントでの照明、イルミネーションの電源などに電線長さ(m)30特性防雨電線仕様-種別VCT使用場所屋外トラスコ品番360-8697質量(kg)7.8コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
    質量(kg)7.9仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番296-4112芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • ドラムストッパーDS-1(1本) 日動工業

    ドラムストッパーDS-1(1本)

    日動工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    コードリール用交換部品です。側板の回転止め、電線を固定します。
    寸法(幅W×高さH)(mm)15×169
  • 19mm絶縁ブッシング(CP-19) 日動工業

    19mm絶縁ブッシング(CP-19)

    日動工業
    83税込91
    1個
    3日以内出荷
    コードリールのフレームとドラムを固定させるブッシングです。
    最小内径(Φmm)ツマミ部:約16最大外径(mm)ツマミ部:約26.4
  • ナイスリール 日動工業

    ナイスリール

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)6.3タイプアースあり定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339入力AC100V保護等級IPX3電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
  • ナイスリール 日動工業

    ナイスリール

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール20mです。入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)5.4タイプアースあり定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)20電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
  • サンデーレインボーリール 15m ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール 15m

    ハタヤリミテッド
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
    用途ガーデニング、DIY質量(kg)33定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント定格15コンセント形状2心定格電流(A)15漏電遮断器仕様無し電線仕様-長さ(m)15電線長さ(m)15電線太さ(mm2)1.25温度センサー無しランプ通電:無し電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2プラグ2P・3P兼用:2Pのみ限度電流(A)125電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性完全防雨接地端子無し
  • 100V屋内型ドラム 50m アース無 日動工業

    100V屋内型ドラム 50m アース無

    日動工業
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム50mです。 入力プラグは2Pプラグです。
    質量(kg)9.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)50電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
  • デザインドラム 日動工業

    デザインドラム

    日動工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    電工ドラムを個性で使う。 温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能) 漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。 ポッキンプラグ
    用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に電線長さ(m)30質量(kg)7.8定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付)使用場所屋内・屋外特性アース付
  • コードリール(単相100V) ハタヤリミテッド

    コードリール(単相100V)

    ハタヤリミテッド
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
    電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT付属品ネームプレート定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)2
  • TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m 三協リール

    TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m

    三協リール
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用質量(kg)3.6トラスコ品番851-3631セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー定格電圧(V)125ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)3断面寸法(mm)1.25
  • シンサンデーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
    特性防塵電線仕様-種別VCT定格電圧(V)125コンセント個数4芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • コードリール ハタヤリミテッド

    コードリール

    ハタヤリミテッド
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
    質量(kg)10.6仕様逆配線仕様(コンセント1個のみ)アース付トラスコ品番370-2723電線太さ(mm2)2.0特性アース付
  • コードマックⅡ ハタヤリミテッド

    コードマックⅡ

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    自動巻の電源リール。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
    電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋内仕様電線溶解防止機能一次側電線1m付トラスコ品番375-5151質量(kg)4.5定格電圧(V)100コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0芯数二極巻取形式自動巻き
  • コードマックⅡ ハタヤリミテッド

    コードマックⅡ

    ハタヤリミテッド
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
    電線長さ(m)10特性防塵、接地付、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様防塵キャップパイロットランプ付サーモカット付(自動復帰型)トラスコ品番375-5169質量(kg)4.7定格電圧(V)100コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0芯数二極接地付
  • コードリール びっくリール(ブレーカー付) 日動工業

    コードリール びっくリール(ブレーカー付)

    日動工業(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
    タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール