絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- モノタロウ(10)
- BAHCO(バーコ)(5)
- JTC(5)
- KTC(8)
- SHINANO(信濃機販)(25)
- SMT(7)
- SP(サイキョウ・ファーマ)(6)
- SUNMATCH(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- インガソール・ランド(29)
- エスコ(25)
- エス・ピー・エアー(13)
- ハゼット(7)
- ベッセル(17)
- ヨコタ工業(13)
- 日本ニューマチック工業(31)
- 東空販売(24)
- 瓜生製作(24)
- 空研(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
(193件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)745無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610販売区分業務用
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M20
エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー
(27件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))全長(mm)193質量(kg)2.1タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)1111/15秒無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)132使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)162~881使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM19販売区分業務用
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業にトラスコ品番390-4288質量(kg)1.2最大トルク(N・m)470無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)空気消費量(L/min)127.5(最大)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170エア取入口PT1/4適応ボルトサイズM16
エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー
(11件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))全長(mm)159質量(kg)3.7タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)2033/15秒無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8実用トルク範囲(N・m)918~1627使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM30販売区分業務用
12.7mm超軽量インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
12.7角ドライブ中型インパクトレンチ
空研(9件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)178質量(kg)2.4(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.4差込サイズ(Φmm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))91実用トルク範囲(N・m)100~450能力ボルト径(mm)18使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付
(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))全長(mm)95質量(kg)1.1タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)96使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)310~475使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。付属品プラグR1/4(PT1/4)トラスコ品番447-1911質量(kg)1.2最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000空気消費量(L/min)136使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角
(2件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))寸法(mm)幅173×全長492質量(kg)7.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/2実用トルク範囲(N・m)271~2033使用エアーホース内径(Φmm)13販売区分業務用
エアーインパクトレンチ(1/2)
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。全長(mm)187質量(kg)2.4高さ(mm)185寸法口金:1/4PT差込角(mm)12.7シャンク長(mm)26最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)350(負荷時)能力ボルト径(mm)16
12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上トラスコ品番820-2774質量(kg)1.3最大トルク(N・m)410無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100能力ボルト径M16差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷空気消費量(m3/min)0.13
エアインパクトレンチ
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気使用量(L/min)780(0.78m3/min)トルク能力範囲(N・m)260~350空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq)実用トルク範囲(N・m)150~250ハンマータイプシングルハンマー
エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付
(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))全長(mm)145質量(kg)1.6タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)746無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)124使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)260~650使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーインパクトレンチ
EARTH MAN¥6,598税込¥7,2581個当日出荷4段階トルク調整機能 。ソケット差込角12.7mm用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備等に付属品エアーインパクトレンチ本体 ×1 / インパクトソケット(17mm・19mm・21mm) ×各1 / プラグ ×1 / シールテープ ×1 / エアーツール用オイル ×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×71×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5500(※0.63MPaで使用した場合)空気消費量(L/min)140空気接続口G1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.63(6.4)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)M16(対辺24)最大トルク(Nm[kgf-cm])1:約210(約2141) 2:約250(約2549) 3:約310(約3161) 4:約360(約3670)(※0.63MPaで使用した場合(動圧))
1/2 ミニエアーインパクトレンチ
JTC(1件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901個当日出荷最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)104質量(kg)1.45差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)949無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62~0.83エアーインレット0.25能力ボルト径M21RoHS指令(10物質対応)対応
中型インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。トラスコ品番295-4397全長(mm)216(ソケット含まず)質量(kg)4(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)200~800能力ボルト径(mm)22空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
超軽量エアインパクトレンチ
SK11¥17,980税込¥19,7781台当日出荷超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)145質量(kg)1.1最大トルク(N・m)510無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900空気消費量(L/min)650空気取入口Rc1/4ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16調整機能強さ:左右3段階
まごのてエアーインパクトレンチ
AIR WAVE(和コーポレーション)(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1仕様注油用オイル:ISO VG10質量(kg)1.4色赤差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311使用空気圧力(MPa)適正:0.62エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)保証期間6ヶ月エアーインレット(インチ)1/4RoHS指令(10物質対応)対応無負荷空気消費量(m3/min)0.12ハンマータイプジャンボハンマー
インパクトレンチ
AIRREX(アネスト岩田)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量タイプにより作業負担が軽減されます。17mm・19mm(標準)・21mm(薄肉)ソケット付きです。正・逆転切り替え及び空気量調整機能付き(3段階)です。用途普通乗用車のタイヤ交換等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000回/分空気消費量(L/min)150ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)330打撃数(min-1[打撃/分])800能力ボルトM16
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角
(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)全長(mm)191質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19[3/4]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)570~1180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアインパクトレンチ
パオック(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。セット内容インパクト用ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)2.2材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])7000使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)114プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×68
1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチ
JTC(3件のレビュー)¥32,955税込¥36,2511個当日出荷世界最強! 最大トルク1491Nm!用途無負荷回転数:8500 rpm 。能力ボルト径:29mm 。エアーインレット:Rc1/4 。使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 。最大トルク:1491 Nm(左回転) 。重量:1.5 kg 。全長:109 mm 。仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し最大トルク(N・m)1491無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番382-8642無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)732ソケット差込角(mm)19ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ
SMT(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので 作業効率がアップします! 品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、 狭い場所でも作業性抜群です!仕様ツインハンマー全長(mm)98質量(kg)1.37色レッド回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)675アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
高トルクインパクトレンチ
ワールドベース(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます付属品シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm)質量(kg)1.37差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)949寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104×61×185空気消費量(m3/min)0.3エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000能力ボルト径(mm)16使用エアーホース内径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
トラック用インパクトレンチ19mm角
AIR WAVE(和コーポレーション)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。用途トラックのタイヤ交換に適しております。付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1質量(kg)2.65タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1491寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193空気消費量(m3/min)0.23エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200能力ボルト径(mm)最大32使用エアーホース内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
大型インパクトレンチ
空研¥119,800税込¥131,7801台当日出荷大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。付属品本体のみ全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))99実用トルク範囲(N・m)340~1370能力ボルト径(mm)38空気消費量(Nm3/min)0.72使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5
エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ
SMT(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台欠品中しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.25色オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
強力型エアインパクトレンチ
SK11(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。付属品ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm質量(kg)2.57差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)677寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約200×72×194最高使用圧力0.6MPa無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)800最大締付トルク(N・m)677実用トルク範囲(N・m)350~400
12.7sq.インパクトレンチ
KTC(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。用途ボルト・ナットの締緩作業に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)2.66最大トルク(N・m)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)12.7無負荷空気消費量(m3/min)0.15実用トルク(N・m)450能力ボルトM16
1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)
空研¥179,800税込¥197,7801台当日出荷大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。トラスコ品番818-7239全長(mm)467質量(kg)7.4タイプN型クラッチ空気消費量(m3/min)0.63最大締付トルク(N・m)1370ソケット差込角(mm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8能力ボルト径(mm)38使用エアーホース内径(Φmm)9.5
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら